カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 作業工具(7)
  • バイク部品(6)
  • 制御機器(6)
  • 研磨材(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb-125」の検索結果

関連キーワード
70件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HB-125-150 ホースバンド125-150 スイデン

    HB-125-150 ホースバンド125-150

    スイデン
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番455-9176
  • スナップリングプライヤー 穴用 曲爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 穴用 曲爪

    モノタロウ(51件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
  • 多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線) TRUSCO

    多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線)

    TRUSCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)毛材ワイヤー鋼線
  • スナップリングプライヤ 穴用 トップ工業

    スナップリングプライヤ 穴用

    トップ工業(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
    仕様ビニールグリップ付軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪RoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジヒーター汎用型 加島

    カートリッジヒーター汎用型

    加島(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    金型などの加熱用ヒーターです。
    材質SUS304スズ(ヒーター本体)容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)リード線メッキ軟銅ガラス編組線耐電圧(V/sec)1500
  • ニッケルスリーブ(NHB型) 冨士端子工業

    ニッケルスリーブ(NHB型)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質ニッケル全長(mm)15種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用
  • スタイルピュア バススツールワイド30cm パール金属

    スタイルピュア バススツールワイド30cm

    パール金属(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    カウンターに合わせて使いやすい高さ。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×310×305使用場所浴室座面高(cm)30
  • スタイルピュア バススツールワイド40cm パール金属

    スタイルピュア バススツールワイド40cm

    パール金属(3件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷
    立ち座りしやすく、シャワー浴に最適。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×340×400使用場所浴室座面高(cm)40
  • 排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB 前澤化成工業

    排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB

    前澤化成工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    偏芯タイプのVUブッシングです。
    材質PVC形状ブッシングタイプVU
  • 多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロン TRUSCO

    多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロン

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材66ナイロン
  • スナップリングプライヤー HIT(ヒット)

    スナップリングプライヤー

    HIT(ヒット)(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    スナップリングの取り付け、取り外しに。 鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。 全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。 軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。
    種類スナップリングプライヤ
  • ダウンライトホールソーボディー JEFCOM(ジェフコム)

    ダウンライトホールソーボディー

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    翌々日出荷
    ダウンライトホールソー専用ホールソーボディ。
  • バタフライ弁 KITZ(キッツ)

    バタフライ弁

    KITZ(キッツ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。
    形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウエハー材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
  • 13 -18 mm ケーブルグランド(1個) エスコ

    13 -18 mm ケーブルグランド(1個)

    エスコ
    ¥620税込¥682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HB-125適合電線径(Φmm)13~18
  • ロックタイト5軸マシンバイス用ハイトブロック ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用ハイトブロック

    ナベヤ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1組
    3日以内出荷
    適合機種LT5AU-100(F)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ホイールブラシ 高島産業

    真鍮ホイールブラシ

    高島産業
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ベベルブラシ 空気工具用 高島産業

    真鍮ベベルブラシ 空気工具用

    高島産業
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    15日以内出荷
    高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HB2 SKF(日本エスケイエフ)

    SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HB2

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台(1本)
    当日出荷
    LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
    用途すべり軸受; コンベア; 高荷重・低回転数の用途トラスコ品番578-9685幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGHB 2。高荷重・高温用、高粘度軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥6,690~税込¥7,359~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
    用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-50~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性
  • 吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用)

    ネグロス電工
    ¥619~税込¥681~
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • GC キャピラリカラム DB-1 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1

    ヤマト科学
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当
    用途最もスタンダードな無極性のカラム
  • ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気

    ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)

    岩崎電気(2件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト色グレイ(マンセルN7)設置場所屋内専用ソケットE39
  • TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 10MΩ 2W ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 10MΩ 2W ±1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HB温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 52 x 3 x 10.4mm長さ = 52mm奥行き = 3mm高さ = 10.4mm最大動作温度 = +125℃;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り金具(HB吊り金具用補強金具 みぞ形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB吊り金具用補強金具 みぞ形鋼用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    HB吊り金具をみぞ形鋼に取り付けできます。
  • ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94HB適合) 3つ孔タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94HB適合) 3つ孔タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。
    用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-50~125難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)0.5
  • 吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用)

    ネグロス電工
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • 吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用)

    ネグロス電工
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1パック
    当日出荷から8日以内出荷
    押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
    用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-40~80難燃性UL94V-0適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレームグロメット T-266540型 LAMP(スガツネ工業)

    フレームグロメット T-266540型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
    用途サーバーラックや制御盤など、数多くのケーブルを通す機器に。仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)色ライトグレー種類グロメット使用温度(℃)-20~125防塵防水性能IP65適合難燃性UL94HB適合適合ケーブル(Φmm)パネルA:4~10(×10本)パネルB:6~13(×2本)パネルC:5~10(×2本)、8~17(×2本)パネルD:8~17(×2本)パネルE:7~14(×9本)パネルF:6~13(×1本)
  • ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。特注で色変更も可能です。
    用途配線グロメット仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃ストレインリリーフ機能(EN50262:1998適合)防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)、ポリアミド(PA)タイプホールド種類グロメット使用温度(℃)-20~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性
  • TSLV-125用ハンドル TRUSCO

    TSLV-125用ハンドル

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番445-6343適合機種TSLV-125質量(g)180
  • マルチコンビバイスTMB125用 ハンドル TRUSCO

    マルチコンビバイスTMB125用 ハンドル

    TRUSCO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-9688適合機種TMB-125質量(g)231
  • F型ボール盤バイス ハンドルシャフト・固定ねじセット TRUSCO

    F型ボール盤バイス ハンドルシャフト・固定ねじセット

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷
    適応F型ボール盤バイス
  • 防水・防塵フレームグロメットT-26654型 パネル単品 LAMP(スガツネ工業)

    防水・防塵フレームグロメットT-26654型 パネル単品

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
    用途配線グロメット適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)材質ポリプロピレン(PP)/エラストマー(TPE)色ライトグレー種類グロメット
  • ハンドル TRUSCO

    ハンドル

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
    材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材材質(本体)鋼材
  • 12/18mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ

    12/18mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)

    エスコ
    ¥9,620税込¥10,582
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125HB-12B材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20内径(Φmm)12外径(Φmm)18特性耐油
  • 9/15mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ

    9/15mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)

    エスコ
    ¥4,550税込¥5,005
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125HB-10A材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)10内径(Φmm)9外径(Φmm)15特性耐油