カテゴリ

  • 農業機械(137)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
  • 厨房用品(100)
  • 制御機器(95)
  • 空調・照明・電設資材(52)
  • 作業工具(47)
  • 事務用品(46)
  • 自動車補修部品(44)
  • オフィス家具(42)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 物流用品(27)
  • 電気材料(25)
  • バイク部品(23)
  • 電動工具(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 建築金物(22)
  • 切削工具(20)
  • 家電(20)
  • 機構部品(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • カー用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 測定用品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • メカニカル部品(14)
  • 安全保護具(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 清掃用品(12)
  • 自転車部品(12)
  • 塗料(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 医療(9)
  • 保管用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 研磨材(7)
  • 縫製用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • マスク(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 介護用品(3)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb-2」の検索結果

1,200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラーイエロー2500 HB 2コ PIAA

    ソーラーイエロー2500 HB 2コ

    PIAA
    6,998税込7,698
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    タイプHB口金その他ガラス球形式T12
  • ノズル(EA991HB-2A,-42用) エスコ

    ノズル(EA991HB-2A,-42用)

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    仕様EA991HB-2A、(旧)EA991HB-42用ノズル全長(mm)約345危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)約19
  • 安全ブレーカーHB型2P1E ELPA

    安全ブレーカーHB型2P1E

    ELPA
    1,328税込1,461
    1個
    3日以内出荷
    ●安全型ブレーカーのブリスターパックタイプ商品
    用途電灯・分岐用定格電圧(V)AC100定格電流(A)20
  • 幅広ワークポジショニング用ベルト MAT151HB2 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    幅広ワークポジショニング用ベルト MAT151HB2

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています。内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。
    用途高所作業現場の姿勢制御に。工具の携帯に。トラスコ品番384-8255材質ナイロン、ポリウレタン、スチール長さ(mm)1250幅(mm)45サイズ標準バックルスライド胴ベルト(W×L)(mm)45×1250寸法(幅×長さ)(mm)補助ベルト:150×740
  • 幅広ワークポジショニング用ベルト MATX252HB2 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    幅広ワークポジショニング用ベルト MATX252HB2

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています。内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。ベルトの長さを25mm伸ばせる調整機能付きのワンタッチバックルです。
    用途高所作業現場の姿勢制御に。工具の携帯に。トラスコ品番384-8257材質ナイロン、ポリウレタン、スチール長さ(mm)1250幅(mm)50サイズ標準バックル調整機能付ワンタッチ胴ベルト(W×L)(mm)50×1250寸法(幅×長さ)(mm)補助ベルト:150×740
  • バブルエースHB-2(動力用)PP製緑G1/4 永田製作所

    バブルエースHB-2(動力用)PP製緑G1/4

    永田製作所
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
  • 幅広ワークポジショニング用ベルト MATX252HB2L MARVEL CORPORATION(マーベル)

    幅広ワークポジショニング用ベルト MATX252HB2L

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています。内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。ベルトの長さを25mm伸ばせる調整機能付きのワンタッチバックルです。
    用途高所作業現場の姿勢制御に。工具の携帯に。トラスコ品番384-8259材質ナイロン、ポリウレタン、スチール長さ(mm)1450幅(mm)50サイズLバックル調整機能付ワンタッチ胴ベルト(W×L)(mm)50×1450寸法(幅×長さ)(mm)補助ベルト:150×840
  • SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HB2 SKF(日本エスケイエフ)

    SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HB2

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,998税込5,498
    1台(1本)
    当日出荷
    LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
    用途すべり軸受; コンベア; 高荷重・低回転数の用途トラスコ品番578-9685幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGHB 2。高荷重・高温用、高粘度軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
  • 600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 内村製作所

    600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪

    内村製作所
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。100HB2-PAシリーズと組み合わせて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100HB2-PA トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 内村製作所

    100HB2-PA トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪

    内村製作所(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所

    600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪

    内村製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所

    100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪

    内村製作所
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド表面処理黒色亜鉛めっき特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 照光式押しボタン(HB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押しボタン(HB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    549税込604
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 幅広ワークポジショニング用ベルト MAT151HB2L MARVEL CORPORATION(マーベル)

    幅広ワークポジショニング用ベルト MAT151HB2L

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    34,980税込38,478
    1本
    9日以内出荷
    補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています。内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。
    用途高所作業現場の姿勢制御に。工具の携帯に。トラスコ品番384-8254材質ナイロン、ポリウレタン、スチール長さ(mm)1450幅(mm)45サイズLバックルスライド胴ベルト(W×L)(mm)45×1450寸法(幅×長さ)(mm)補助ベルト:150×840
  • PC柄 荒神ホーキ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    PC柄 荒神ホーキ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(49件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    樹脂柄の荒神ホーキです。
    用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去 作業台の清掃幅(mm)約65厚さ(mm)約13全長(mm)約215毛丈(mm)約85柄長さ(mm)約130商品タイプホウキのみ
  • コンパス芯(長さ30mm) HB(2mm芯x6本+0.5mm芯x10本) ドラパス

    コンパス芯(長さ30mm) HB(2mm芯x6本+0.5mm芯x10本)

    ドラパス
    219税込241
    1個
    6日以内出荷
    タイプ芯用
  • 特大H刃替刃 オルファ

    特大H刃替刃

    オルファ(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20枚)
    当日出荷
    トラスコ品番360-3202種別特大質量(g)345刃長(mm)126刃幅(mm)25適合替刃・カッター101B、151BG、196B刃厚(mm)0.7材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤー 穴用 曲爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 穴用 曲爪

    モノタロウ(51件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
  • 100HB2AF-PA トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 P.Aポリウレタン車輪 内村製作所

    100HB2AF-PA トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 P.Aポリウレタン車輪

    内村製作所
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物の衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現、床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、機動性に優れています。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5アジャスト量h2(mm)8特性静音、耐摩耗性キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
  • ハロゲンバルブ HB2 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ HB2 12V

    KOITO(小糸製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    適合一般ヘッドランプクリアタイプHB2定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T15
  • 100HB2AF-EP トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 E.Pエンプラ車輪 内村製作所

    100HB2AF-EP トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 E.Pエンプラ車輪

    内村製作所
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられしかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得れます。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5アジャスト量h2(mm)8特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
  • カードケース(ハード) クラウン[事務用品]

    カードケース(ハード)

    クラウン[事務用品](4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    変わらない透明感で、中身の見やすさをキープ。耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。1枚ずつ袋に入っています。
    材質硬質塩ビ製クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブック式pH試験紙 TRUSCO

    ブック式pH試験紙

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1パック(1600枚)
    当日出荷
    1枚ずつ切り離して使用するブック式です。 カラーチャートが付いています。
    用途水溶液のpH測定に。長さ(mm)54幅(mm)9材質/仕上試験紙:紙pH測定有効範囲pH1~14目盛間隔pH1
  • 棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル モノタロウ

    棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
    用途棚の落下防止にタイプ樹脂バックル破断強度(kg)100ベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
  • アクリル透明バー 光

    アクリル透明バー

    40税込44
    1個
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 透明性・耐候性に優れたアクリル棒です
    長さ(mm)1000
  • 驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートフライパン(ガス火専用) パール金属

    驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートフライパン(ガス火専用)

    パール金属(53件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    驚きの軽さ!ブルーダイヤモンドコートの3層構造。強力コーティング。傷に強い、汚れにくい、焦げ付きにくい!。軽いから毎日使っても疲れにくい! 26cmタイプで500gを切った481gの軽さ!
    材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装金属ヘラ使用可能
  • 平バール TRUSCO

    平バール

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
    用途テコ、ハガシ作業に。材質機械構造用炭素鋼硬度HRC38~45
  • 建築用 シャープペンシル替芯 2.0mm 不易糊工業(フエキ)

    建築用 シャープペンシル替芯 2.0mm

    不易糊工業(フエキ)(10件のレビュー)
    189税込208
    1パック(6本)
    当日出荷
    強く、しかもなめらか2.0mm芯。
    用途木材・コンクリートなどにも書けます。芯径(mm)2.0商品タイプ替芯
  • ボールポイント六角棒ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボールポイント六角棒ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
    種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
    829税込912
    1箱(12本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)適合ホットボンドHB-80直径(Φmm)11外径(Φmm)11溶解温度(℃)84危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • アルミナるつぼ(本体) CC印(ニッカトー)

    アルミナるつぼ(本体)

    CC印(ニッカトー)(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)4.0耐熱温度(℃)1600化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
  • 黒体テープ OPTEX(オプテックス)

    黒体テープ

    OPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷
    放射率の不明な物体や光沢のある物体の表面に貼りつけると、放射率が0.95になり、正確な非接触温度測定が可能となります。放射率ε=0.95に設定してご使用ください。最高250℃までの耐熱素材を使用しています。
    テープ幅(mm)60テープ長さ(m)2
  • 電子ジグソー替刃 ハウスビーエム

    電子ジグソー替刃

    ハウスビーエム(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(5枚)
    当日出荷
    仕様BOSCH・マキタ・日立・リョービ兼用型使用電動機ジグソーシャンク形状T型
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
  • ホビーブラシ 面相筆 ミネシマ

    ホビーブラシ 面相筆

    ミネシマ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    模型製作の塗装は勿論のこと、接着剤や溶きパテの塗布、スミ入れの流し込みなど様々な場面に活躍する面相筆です。 パックに計20本の筆が入った『使い切りタイプ』なので、筆が痛みやすく普段なら躊躇してしまう溶きパテの盛付けや接着剤の塗布などの作業にも気兼ねなく使用することができます。 パーツの【細かな塗装】、模型のモールドに塗料を流し込む際の【スミ入れ】など、模型製作の様々な場面で使用することができます。 また、20本入りという特徴を活かし、塗装の色ごとに筆を取り換えるなどの普段の筆ではできない使い方もできます。
    材質筆:ナイロン全長(mm)約83毛丈(mm)10材質(柄部)ポリスチレン
  • クローブ 蓋付カトラリーケース パール金属

    クローブ 蓋付カトラリーケース

    パール金属
    699税込769
    1個
    当日出荷
    重ねて収納できるので少ないスペースを有効活用できます。 蓋つきで衛生的です。段付き形状なので取り出しやすくて便利です。
    材質AS樹脂質量(g)227寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×85×50耐熱温度(℃)80
  • R134a チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R134a チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    用途R134a用
  • 金柄 荒神ワイヤホーキ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    金柄 荒神ワイヤホーキ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(12件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    金柄の荒神ワイヤホーキです。
    用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去 作業台の清掃幅(mm)約19厚さ(mm)約13全長(mm)約135タイプ金柄毛丈(mm)約40材質(ブラシ部)ワイヤー柄長さ(mm)約70商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
  • スタッキングパーツコンテナ SHUTER

    スタッキングパーツコンテナ

    SHUTER(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    付属品脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ材質耐衝撃ポリプロピレン
  • 建築用 シャープペンシル替芯 2.0mm超硬芯 不易糊工業(フエキ)

    建築用 シャープペンシル替芯 2.0mm超硬芯

    不易糊工業(フエキ)(4件のレビュー)
    399税込439
    1パック(3本)
    当日出荷
    強く・折れにくく・水漏れ・高温にも強い。 芯強度UP!
    用途木材・コンクリートなどにも書けます。質量(g)6芯径(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
...