カテゴリ
- バイク純正部品(172)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
- 制御機器(49)
- メカニカル部品(47)
- 油圧機器・油圧ホース(25)
- 切削工具(22)
- 物流用品(18)
- 電動工具(14)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 測定用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 作業工具(5)
- 機構部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BAHCO(バーコ)(3)
- CKD(32)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
- KANA(片山チエン)(25)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- SMC(48)
- TRUSCO(5)
- エスコ(5)
- コガネイ(4)
- ネグロス電工(4)
- ホンダ(172)
- ユニカ(3)
- ユニセイキ(4)
- ヨドノ(9)
- 三菱マテリアル(4)
- 大同メタル工業(3)
- 本多電子(13)
- 象印チェンブロック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hb-200」の検索結果

棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル
(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。用途棚の落下防止にタイプ樹脂バックル破断強度(kg)100ベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
サンドブラスタ用スタンド
AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります付属品エアフィルタ付減圧弁材質スタンド:スチール製質量(kg)1.1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)515×695×860
ミニニッパー
モトコマ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷刃先は特殊鋼を使用し、適度な熱処理を施しているためにピアノ線、鉄線の切断が可能です。質量(g)280切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4サイズ(mm)200
旋盤用スリーブ SHB
マンヨーツール¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から6日以内出荷豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。用途旋盤での内径・ボーリング加工用寸法L(mm)100
スリムボールポイントレンチ 9本組 マグキャッチ付
ANEX¥4,998税込¥5,4981セット(9本組)当日出荷狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。仕様9本組み、マグキャッチ付形状L型寸法A(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10先端形状ボールポイント付


ストライク トラッシュbin6L
パール金属¥659税込¥7251個翌々日出荷お部屋の角にぴったりフィット。形状丸型容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×220×305フタの種類フタなし商品タイプ本体
イレクター Φ32パイプ
矢崎化工(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(5本)当日出荷から8日以内出荷Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)2000質量(g)1492パイプ径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)
ヨドノ(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷用途重荷重用材質ウレタンゴム荷重種別重荷重型式UHB型材質(車輪)ウレタン(B入)ベアリングベアリング入適合金具J、K、JB、KB
水銀灯1000W相当LED高天井用照明器具
マキテック¥52,980税込¥58,2781台当日出荷「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート質量(kg)7.2タイプ吊下げ用ブラケットタイプ消費電力(W)200電源本体内蔵全光束(Lm)32000入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75動作温度範囲(℃)-30~50発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ
簡単解除 リリースタイ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581袋(100本)当日出荷結束後の解除が指でワンタッチのボタンで行え、驚くほど簡単です。解除ボタンは、外側についています。用途電線、ケーブルの固定、結束。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)7.5厚さ(mm)1.4色黒使用温度範囲-40~80℃引張強度(N)196
初雪 ブロックアイススライサー
中部コーポレーション¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷シンプル機能!!スッキリデザイン!!適合氷サイズ:半貫目氷(約13cm角)質量(kg)20タイプ電動電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)200/185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×402×565(+195)有効径(Φmm)円盤:約200能力(kg)1.8/2.2分
重荷重用ゴム車輪(HB型)
ヨドノ(4件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途重荷重用材質ゴム荷重種別重荷重型式HB型材質(車輪)ゴム(B入)ベアリングベアリング入
Acro Vent 37mm PTFE .2um HB 200pk
PALL(ポール)¥399,800税込¥439,7801箱(200個)38日以内出荷仕様●アクロ37TFベントデバイス●0.2μm●37mmアズワン品番67-8952-24
天吊コンパクト金具 小型ディスプレイ用
オーロラ¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷スタイリッシュなインテリアに溶け込む、医療・セキュリティなどにも最適な天吊ハンガーです。 ディスプレイを左右首振り、垂直から真下までフリー調整可能なので様々な環境で設置可能です。 パイプ長を4タイプから選択出来ます。用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に付属品ディスプレイ取付用ボルトセット色メタリックファイングレー取付方式75×75、100×100積載荷重(kg)~15傾斜角度(°)0~90対応インチサイズ~27インチ
200W 半田ゴテ
エスコ¥4,600税込¥5,0601個当日出荷仕様ニクロムヒーターエスコ品番EA304HB-200全長(mm)368直径(Φmm)(こて先)18電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)(こて先)420/450容量(W)200
ガス用羽子板ボルト
昭和コーポレーション¥329税込¥3621個4日以内出荷タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。用途バンド用支持金具材質ユニクロメッキ寸法D(mm)9ボルト径dW3/8板厚t(mm)3.2板幅(mm)16
天吊コンパクト金具 中型ディスプレイ用
オーロラ¥71,980税込¥79,1781個翌々日出荷スタイリッシュなインテリアに溶け込む、医療・セキュリティなどにも最適な天吊ハンガーです。 ディスプレイを左右首振り、垂直から真下までフリー調整可能なので様々な環境で設置可能です。 パイプ長を4タイプから選択出来ます。用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に付属品ディスプレイ取付用ボルトセット色メタリックファイングレー取付方式75×75、100×100積載荷重(kg)~15傾斜角度(°)0~90対応インチサイズ~27インチ
バタフライ弁
KITZ(キッツ)¥189,800税込¥208,7801個当日出荷から翌々日出荷RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウエハー材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
鋳物重荷重用ウレタン車輪ベアリング入
ヨドノ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。芯金が鋳鉄製の為駆動用キー加工も可能です。用途一般重量物搬送用重量用運搬車ガイド用ローラー材質車輪:鋳物ホイール、ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0821
平型ストレートエッヂ B級 2000mm
ユニセイキ¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1021幅(mm)85厚さ(mm)8全長(mm)2000質量(kg)12呼び寸法(mm)2000精度B級±(20+L/25)μm
天吊コンパクトハンガー
AURORA(共栄商事)¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷各メーカーのスピーカーに幅広く対応。 スピーカー設置後の傾斜・首振り調整可能。 ドーム型カメラも取付可能でセキュリティーにも最適。付属品機器取付用ボルトセット仕様実用新案取得品質量(kg)2.9積載荷重(kg)~15機能左右首振り調整可能色(本体)メタリックダークグレー傾斜角度(°)0~90フリー調整RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガス用羽子板ボルト
昭和コーポレーション¥999税込¥1,0991個4日以内出荷タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。用途バンド用支持金具材質SUS304寸法D(mm)9ボルト径dW3/8板厚t(mm)3.2板幅(mm)16
I型広巾ストレートエッヂ B級
ユニセイキ¥1,098,000税込¥1,207,8001個3日以内出荷から30日以内出荷平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。 SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。 研磨仕上げを施しています。 平面度・真直度、平行度の検査測定用です。用途平面度・真直度、平行度の検査測定用厚さ(mm)50材質/仕上炭素工具鋼/研磨仕上
シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。両側ともへルール接続なので、着脱が簡単です。PTFEパッキンにより、スムーズにスライドできます。バルブの誤開閉を防止するロック機能付きです。用途ホッパーやタンクの排出部に取り付けて、粉粒体の排出・供給をスムーズに。材質(本体)SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)PTFE使用条件大気圧(加減圧不可)
...












![L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06893802-150415-02.jpg)