カテゴリ
- 店舗什器・備品(19)
- カー用品(6)
- 建築金物(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hb-25 royal」の検索結果
![Hバー スチールクローム 丸 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55749286-170323-02.jpg)
Hバー スチールクローム 丸
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から17日以内出荷ハンガー横掛け陳列用パイプ用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用直径(Φmm)25.4材質スチール特殊鋼寸法t(mm)1.2![Hバーエンダーステンレス ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73881194-230215-02.jpg)
Hバーエンダーステンレス
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥639税込¥7031個当日出荷挿入式エンドパーツ Hバーステンレス25(SUS-HB-25)の両端処理用化粧メタルフタ呼び25材質(本体)SUS304、(板バネ)SUS301)色ステンレスヘアーラインねじピッチ(mm)1.25ねじ寸法M8適合パイプSUS-HB-25RoHS指令(10物質対応)対応![ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52799538-201020-02.jpg)
ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から6日以内出荷安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。![ハンガーブラケット A-80S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55769236-170316-04.jpg)
ハンガーブラケット A-80S
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](11件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 併用可能同一レベルブラケット:A-78S 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能) PSL加工(PH加工)可用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3t色クローム角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応![Hバーエンダースチール ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73880957-171226-04.jpg)
Hバーエンダースチール
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から6日以内出荷材質本体:スチール(3.0t)、アンカー部:樹脂製(押し広げ用鉄球付)ねじピッチ(mm)1.25ねじ寸法M8![フラットキャップデコ クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55772648-170323-04.jpg)
フラットキャップデコ クローム
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から15日以内出荷丸バー用の挿入式エンドパーツ ハンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理。ダボ付です。用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用材質ABS樹脂
オールステンレスパイプ
モリ工業(146件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。仕上#400鏡面研磨(横目)
スチールパイプ
光(38件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から11日以内出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです材質スチール仕上ユニクロ
ステンレス丸パイプ
光モール(79件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応![ウェルドブラケット WA-79S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756977-170414-04.jpg)
ウェルドブラケット WA-79S
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](4件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備) パイプ芯寸法=寸法-16.5mm用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用適合(振れ止め/爪側)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし
JFEスチール(21件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(2本)当日出荷種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%![ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14767096-210325-02.jpg)
ウッドブラケット A-32/A-33
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](61件のレビュー)¥389~税込¥428~1本ほか当日出荷スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。用途木棚水平用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クローム![ストックルーム用ハンガーブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73881142-171226-04.jpg)
ストックルーム用ハンガーブラケット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷ストックルーム用Φ25バースチールSR-B25のハンガーブラケットです色ホワイト材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0付属品PL振止適合ビット2番角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応![Hバー用打ち込みナット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01808924-221213-02.jpg)
Hバー用打ち込みナット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷ロイヤルHバーの各径に対応する打ち込みナットです。 小ねじは別途お買い求めください。(ネジ式エンドパーツ、またはネジ式ジョイントパーツ接続用)色アルミ生地材質アルミダイカストRoHS指令(10物質対応)対応![パイプソケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55768493-170331-04.jpg)
パイプソケット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥469~税込¥516~1個当日出荷から8日以内出荷爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要) パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能 8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具ねじサイズM6ねじピッチ(mm)1.0適合ねじ軸径4mm皿ビス材質真鍮挽物![フラットロコキャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55772553-170323-04.jpg)
フラットロコキャップ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥749~税込¥824~1個当日出荷から13日以内出荷挿入式エンドパーツ用途ンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理用、またはハンガー陳列用パイプ製製品を切断別寸加工した際の先端処理用、ダボ付き化粧フタ付属品Oリング材質真鍮挽物
ICS丸パイプ Φ25 工事用
ACE(エース)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304外径(Φmm)25厚さ(mm)1.0仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋無し![ハンガーブラケット用スチールパイプ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29090959-190604-02.jpg)
ハンガーブラケット用スチールパイプ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥939税込¥1,0331本5日以内出荷外径(Φmm)25.4材質スチール長さ(mm)920表面処理クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応![Hバークラッド25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55749898-170316-02.jpg)
Hバークラッド25Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ、Aニッケルサテン代替え品(ステンレス巻き、耐摩耗性向上品)色ステンレスヘアーラインタイプ軽量用板厚(mm)(内部)1.0t材質(内部)(パイプ)スチールパイプ寸法(mm)(内部)Φ24.8材質(パイプ)(外部)ステンレス(0.1t)![Hバーステンレス25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55749934-170331-02.jpg)
Hバーステンレス25Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷から7日以内出荷材質SUS304色ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.2t![Hバー用フェイスアウトダブルΦ25 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073119-211220-02.jpg)
Hバー用フェイスアウトダブルΦ25
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷仕様HB-25専用、スリーブアウト専用、A-79S(250/300)・A-78S(250/300)専用、FHB-16併用必要材質スチール、樹脂ポリカ厚さ(mm)丸パイプ:1.6仕上クロームパイプ径(Φmm)25.4ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
定尺 SGP白パイプ(ねじ無)
日本製鉄(30件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)
モリ工業(38件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
ICS丸パイプ Φ32 工事用
ACE(エース)(34件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304外径(Φmm)32仕様養生袋無し厚さ(mm)1.2仕上#400鏡面研磨(横目)




![Hバー スチールクローム 丸 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55749286-170323-02.jpg)
![Hバーエンダーステンレス ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73881194-230215-02.jpg)
![ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52799538-201020-02.jpg)
![ハンガーブラケット A-80S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55769236-170316-04.jpg)
![Hバーエンダースチール ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73880957-171226-04.jpg)
![フラットキャップデコ クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55772648-170323-04.jpg)


![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16646498-160825-02.jpg)


![ウェルドブラケット WA-79S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756977-170414-04.jpg)

![ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14767096-210325-02.jpg)
![ストックルーム用ハンガーブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73881142-171226-04.jpg)
![Hバー用打ち込みナット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01808924-221213-02.jpg)
![パイプソケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55768493-170331-04.jpg)
![フラットロコキャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55772553-170323-04.jpg)

![ハンガーブラケット用スチールパイプ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29090959-190604-02.jpg)
![Hバークラッド25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55749898-170316-02.jpg)
![Hバーステンレス25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55749934-170331-02.jpg)
![Hバー用フェイスアウトダブルΦ25 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073119-211220-02.jpg)
![ベルラハンガー19-25 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55775213-170316-04.jpg)


![Hバー32Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55749487-170323-02.jpg)