カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
- 自動車補修部品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 作業工具(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 医療(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(10)
- エスコ(8)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](8)
- 日本パワーファスニング(6)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- OPTEX(オプテックス)(2)
- TRUSCO(2)
- P&G(2)
- ライテックス(ムサシ)(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- パール金属(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- KSフィルター(2)
- アーム[作業工具](1)
- ANEX(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 遠藤工業(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- オープン工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hb-25」の検索結果
![Hバー スチールクローム 丸 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55749286-170323-02.jpg)
Hバー スチールクローム 丸
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から17日以内出荷ハンガー横掛け陳列用パイプ用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用材質スチール特殊鋼直径(Φmm)25.4寸法t(mm)1.2
ボールポイント六角棒ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
吊り金具(一般形鋼用)
ネグロス電工¥909~税込¥1,000~1個当日出荷から16日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から6日以内出荷ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。仕様RoHS対応品材質ポリエステルクロス入ビニールシート色グレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35
電動ドリル用ヘクスビット(ハンガー付)
トップ工業¥499税込¥5491個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。各種六角穴付ボルトの着脱に最適な先端工具です。用途各種六角穴付ボルトの着脱に。全長(mm)90先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
粘着包帯よくのび
ニチバン¥429税込¥4721個当日出荷「ケアリーヴ素材」でよく伸び、肌にやさしい粘着包帯。 刺激の少ない粘着剤を使用しているので、はがす時の痛みが少ない。 通気性、伸縮性の高い「高密度ウレタン不織布」で、関節部のシップ固定などに最適。 テープは手でカット可能。便利なケース付。長さ(m)3包帯種類粘着包帯
スリムボールポイントレンチ
ANEX¥849税込¥9341本当日出荷から翌々日出荷狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ハトメ鋲
ミツヤ¥579税込¥6371ケース(250本)当日出荷綴じ穴の裂けを防ぐ優れモノ。工作の材料として最適です。用途ハトメ鋲サイズNO.5穴径(Φmm)4外径(Φmm)8包装収納便利なプラケース入り
ハトメ鋲 250コ入
オープン工業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(12個)当日出荷ハトメパンチ用のハトメ鋲です。 真ちゅう製は柔らかく、軽い力でカシメられますトラスコ品番808-2014材質真ちゅう製入数(個)250
六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷六角穴の中央にピンのついたいたずら防止ねじ[[SRHS]][[SRHFS]]専用のショートビット。専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。用途いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)25.4
M12 2.5AH パワーブーストバッテリー
ミルウォーキーツール(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷<1年保証対象> レッドリチウム 3.0Ah バッテリーと同等のパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 30を超えるソリューションとの互換性電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)2.5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
旋盤用スリーブ SHB
マンヨーツール¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から6日以内出荷豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。用途旋盤での内径・ボーリング加工用寸法L(mm)100
エコランチ ステンレスランチジャー
パール金属(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から翌々日出荷内容器はふたを外すと電子レンジに使用出来ます。 温かいメニューはもちろん!サラダや冷やし中華などのひんやりメニューも!材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 口がね/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン 飯器/本体/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵) スープ容器/ポリプロピレン おかず入れ容器/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン はし・はし箱/ABS樹脂 パッキン/シリコーンゴム色ブラック保温効力(℃)61以上(6時間)
6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト
ライテックス(ムサシ)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。 普段はソーラー発電でライトが点灯します。 日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。 日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所に最適です。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(1200ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(600ルーメン)。質量(g)470消費電力(W)6.5×2灯全光束(Lm)1200電球高輝度白色LED 設計寿命4万時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×134×147検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)充電池タイプリチウムイオン電池(3.6V-3000mAh)灯数2点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ツールホースバランサー
遠藤工業¥21,980税込¥24,1781台当日出荷落下防止装置内蔵により、万一スプリングが破断した場合でもエアツールの落下を防止します。 ホース内径はΦ8.5mmと大きく、エア流量が十分確保できエア工具の性能を十分に発揮できます。ストローク(m)1.3ホース内径(Φmm)8.5
キッチンフタ付ストッカー
パール金属(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から翌々日出荷広い開口部で、フタが4段階に止まって出し入れしやすい。 積み重ねたままフタの開閉ができ、出し入れらくらく! フタを閉めてスッキリ収納!積み重ねたまま使えて使いやすい。 別売りの(No.HB-550)キャスターを付ければ移動もラクラク。材質ポリプロピレン
タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。 レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。 大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。 タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。 測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。トラスコ品番208-3952セット内容デュアルチャック200mm幅(mm)100全長(mm)1080材質/仕上真鍮、ラバー摘要乗用車・バン・トラック・バス用高さ(mm)135質量(g)900タイプグリップタイプ測定範囲(kPa)100~1400先端形状クリップチャック(米式タイプ)ホース長さ(m)850アズワン品番64-8723-64最小目盛(kPa)20ゲージ径(Φmm)Φ89
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型六角ボルト 滑り止めゴム付
ラクテム¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から5日以内出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。用途六角ボルトで磁石を固定、六角ナットで長さ調節やスパナ締めが可能です。材質六角ボルト・ナット:SS400相当表面処理マグネット:ニッケルメッキ、六角ボルト・ナット:三価クロメート材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴材質(キャップ)SPCC六角ナット1種材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目材質(マグネット)ネオジム磁石表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
一般形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥569~税込¥626~1個当日出荷から16日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。寸法A(mm)35寸法B(mm)17適合フランジ厚(mm)5~30適合吊りボルトW1/2
ステンレススチールバンド クッションスリーブ
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から翌々日出荷ボールロック式ステンレス製結束バンドクッションスリーブです。耐紫外線、耐油性などに優れています。用途ケーブルなどの絶縁材の保護。材質ネオプレン合成ゴム色黒使用温度範囲(℃)-40~93使用場所屋内・屋外用特性耐油
床肌ボード
エムエフ¥599税込¥6591枚翌日出荷プラベニヤの樹脂量の半分以下で製造された環境にやさしい養生ボードです。発泡ボードですので加工性がよく、カッターで簡単にカットできます。床養生、壁養生に最適な養生ボードです。ハーフカットを入れることにより折り曲げて養生することも可能です。貴社のSDGSの取り組みをサポートする商品です。用途床養生に。壁養生に。マルチ養生に。材質特殊発泡ポリスチレン長さ(m)1.82幅(m)0.91
防犯カメラ取付ボックス用単管サポート
エスコ¥3,830税込¥4,2131個当日出荷単管に防犯カメラ取付用ボックスを取付けるための台座です。 単管横や縦のどちらにでも取付けができます。 12~24インチモニターも取付けができます。 ボックス取付用ねじ4本付仕様●メーカー:未来工業●型番:PV4B-KSTK●サイズ(mm):136.5×159.9×93.9●重量(g):704●適合パイプ:Φ42.7~Φ48.6mm●材質:SPHC●許容静荷重:49N
S-HB250用替バッテリー
ライテックス(ムサシ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷S-HB250 6.5W×2灯フリーアーム式KEDハイブリッドソーラーライト用の替バッテリーです。トラスコ品番434-3259幅(mm)38.5高さ(mm)67奥行(mm)22
ホットスティック
goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(12本)ほか当日出荷から9日以内出荷ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥32,980税込¥36,2781枚当日出荷高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。外寸(mm)32×24×2.1対応ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器保護機能性能:耐X線:ISO7816-1準拠、耐静電気、過熱/発火防止:ヒューズ搭載動作温度(℃)環境:-25~+85(結露しないこと)インターフェイスUHS-1読取速度(MB/s)最大読出:100SDスピードクラスC10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
ネイルポンチ
エスコ¥1,870税込¥2,0571本翌日出荷ヘッド部分は正方形で打撃しやすい形状になっています。ヘッド部分に先端径が記載されています。滑り止め付き。スクエアヘッドで転がり防止。材質工具鋼全長(mm)100
バタフライ弁
KITZ(キッツ)¥359,800税込¥395,7801個当日出荷から翌々日出荷RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウエハー材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
鋳物重荷重用ウレタン車輪ベアリング入
ヨドノ(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から5日以内出荷鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。芯金が鋳鉄製の為駆動用キー加工も可能です。用途一般重量物搬送用重量用運搬車ガイド用ローラー材質車輪:鋳物ホイール、ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0821




![Hバー スチールクローム 丸 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55749286-170323-02.jpg)
























![L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06893802-150415-02.jpg)