カテゴリ

  • 店舗什器・備品(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 建築金物(2)
  • 保管用品(1)

「hb-32rn」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hバー32Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Hバー32Φ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ材質スチール特殊鋼板厚(mm)1.2tパイプ寸法(mm)Φ31.8
  • ハンガーブラケット A-80S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ハンガーブラケット A-80S

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](11件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 併用可能同一レベルブラケット:A-78S 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能) PSL加工(PH加工)可
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3t色クローム角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hバーエンダーステンレス ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Hバーエンダーステンレス

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    挿入式エンドパーツ Hバーステンレス25(SUS-HB-25)の両端処理用化粧メタルフタ
    材質(本体)SUS304、(板バネ)SUS301)色ステンレスヘアーラインねじピッチ(mm)1.25呼び25ねじ寸法M8適合パイプSUS-HB-25RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hバー スチールクローム 丸 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Hバー スチールクローム 丸

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ハンガー横掛け陳列用パイプ
    用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用材質スチール特殊鋼直径(Φmm)25.4寸法t(mm)1.2
  • チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](121件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0色クローム仕上クローム
  • Hバーエンダースチール ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Hバーエンダースチール

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質本体:スチール(3.0t)、アンカー部:樹脂製(押し広げ用鉄球付)ねじピッチ(mm)1.25ねじ寸法M8
  • ベーシックシリーズ ハンガーパイプ&ブラケット ERECTA(エレクター)

    ベーシックシリーズ ハンガーパイプ&ブラケット

    ERECTA(エレクター)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット
    4日以内出荷
    ワードローブの必需品。ワイヤーシェルフに取り付けられるステンレス製ハンガーパイプです。※取り付け時、シェルフ上面よりハンガーパイプ上部までの寸法は55mm
    用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ付属品棚取付ブラケット1組(2ヶ)付材質スチール製クロームメッキ仕上げ耐荷重(kg)30(垂直荷重・等分布)パイプ径(Φmm)25色(本体)クローム
  • Hバーステンレス25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Hバーステンレス25Φ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質SUS304色ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.2t
  • フラットロコキャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    フラットロコキャップ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    挿入式エンドパーツ
    用途ンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理用、またはハンガー陳列用パイプ製製品を切断別寸加工した際の先端処理用、ダボ付き化粧フタ付属品Oリング材質真鍮挽物
  • ウェルドブラケット WA-79S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ウェルドブラケット WA-79S

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](4件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備) パイプ芯寸法=寸法-16.5mm
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用適合(振れ止め/爪側)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ICS丸パイプ Φ32 工事用 ACE(エース)

    ICS丸パイプ Φ32 工事用

    ACE(エース)(34件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
    用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等仕様養生袋無し材質スチール+SUS304厚さ(mm)1.2外径(Φmm)32仕上#400鏡面研磨(横目)
  • ストックルーム用ハンガーブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ストックルーム用ハンガーブラケット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1本
    当日出荷
    ストックルーム用Φ25バースチールSR-B25のハンガーブラケットです
    付属品PL振止材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0色ホワイト角度(°)腕金具0.75アップ適合ビット2番RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hバー用打ち込みナット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Hバー用打ち込みナット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](7件のレビュー)
    ¥66~税込¥73~
    1個
    当日出荷
    ロイヤルHバーの各径に対応する打ち込みナットです。 小ねじは別途お買い求めください。(ネジ式エンドパーツ、またはネジ式ジョイントパーツ接続用)
    材質アルミダイカスト色アルミ生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールパイプ 光

    スチールパイプ

    光(38件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
    材質スチール仕上ユニクロ
  • オールステンレスパイプ モリ工業

    オールステンレスパイプ

    モリ工業(146件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷
    美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
    仕上#400鏡面研磨(横目)
  • Hバーステンレス32Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Hバーステンレス32Φ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質SUS304色ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ31.8×1.2t
  • Rフェイスアウトブラケット25 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Rフェイスアウトブラケット25

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Rタイプブラケット 自動ロック式抜け止め標準装備 フェイスアウトガード(FOC)呼び名25装着可能
    用途スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ適合(振れ止め)SL材質スチール、(先端フタ)ABS樹脂厚さ(mm)(爪部)3.0色クローム角度(°)(腕金具)0.75アップ板厚(mm)1.2、(爪部鋼)2.6パイプ寸法(mm)Φ25.4サイズ(mm)(ダボ)Φ5×12
  • ステンレス丸パイプ 光モール

    ステンレス丸パイプ

    光モール(79件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
  • Hバーメタルスチール ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Hバーメタルスチール

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質スチール