カテゴリ
- 制御機器(8)
- 安全靴・作業靴(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 事務用品(5)
- 学童・教育用品(4)
- 保管用品(3)
- 厨房用品(3)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 自転車部品(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 南電機(5)
- 日紅商事(5)
- パール金属(4)
- KC(4)
- ユニセイキ(3)
- uni(三菱鉛筆)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- クイジナート(3)
- PROST's(3)
- SMC(2)
- ELPA(2)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- RECOM(2)
- サカセ(2)
- アーム[作業工具](1)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- 弘進ゴム(1)
- サカセ化学工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hb-500」の検索結果

ハイブリーダーガード HB-500
弘進ゴム¥6,998税込¥7,6981足当日出荷から8日以内出荷安全・衛生面に配慮した長靴。 H種相当先芯搭載&滑りにくい底意匠で安全面に。 汚れが付きにくく、取れやすい底意匠クリーンウエーブソール(特許取得)と抗菌配合で衛生面に配慮しています。形状ハイカット種類セーフティシューズ長さ(cm)38(26cmの場合)機能耐油配合、鋼製先芯入り、メッシュインソール付靴タイプ長靴
スーパーハードボックス
TRUSCO(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。 ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。 両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。色ブラック材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
マグネットフック ボールド(自在タイプ)
ミツヤ¥599税込¥6591個当日出荷マグネット面に保護テープを貼布しているのでスチール面に傷がつきません。360度回転、180度スイングします。トラスコ品番115-4874材質ネオジム磁石色シルバー耐荷重(kg)3縦(mm)53横(mm)24フック自在回転
Feサプリ 鉄製プレート
パール金属¥399税込¥4391個翌々日出荷水やお湯などにひたすと鉄分が溶け出します。なすを漬ける時に一緒に漬けるときれいな紫色に仕上がります。黒豆などの色付けに材質鉄質量(g)84寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×60×15
ホスピタルカセッター(B5判) HB5シリーズ
サカセ¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷から7日以内出荷B5判の書類が収納できます。上下左右に連結して、自由に組み合わせできます。引出ごとの差し替えができるフリーセット構造です。材質本体/ABS樹脂、引出し/PS(ポリスチレン)、トレー/ABS持続性帯電防止樹脂サイズB5判本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×312×102
カセッター
サカセ化学工業¥5,398~税込¥5,938~1個5日以内出荷から8日以内出荷ユニット式で本体の上下または側面の凹凸を差し込み、卓上型から大型まで自由に組立てできます。 HA4/HB5/HA5タイプはトレーの抜け落ち防止機構が付いています。 オールプラスチック製で錆びず、水洗いができます。 引き出しは透明プラスチック製で、書類はもちろんサンプルなどの分類収納に最適です。 引き出し内は仕切板(別売)で2~16分割することができます。材質本体/ABS樹脂、引出し/スチロール樹脂タイプ抜け落ち防止機構
I型広巾ストレートエッヂ B級
ユニセイキ¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷から30日以内出荷平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。 SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。 研磨仕上げを施しています。 平面度・真直度、平行度の検査測定用です。用途平面度・真直度、平行度の検査測定用厚さ(mm)50材質/仕上炭素工具鋼/研磨仕上
ハンドベル
KC¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷スレイベル(大) オーケストラや吹奏楽で使用されるスレイベル。スレイ(SLEIGH)は英語でそりの意味で、別名「そりのベル」とも呼ばれます。まさしくクリスマスの音楽に多様される鈴の音で、奏法は下向きに持ち、もう一方の手でスレイベルを握った手を叩いて鳴らします。全長(mm)322質量(g)約360タイプ鈴21個
電源 ノイズフィルタ RTHBシリーズ
TDKラムダ¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷から103日以内出荷定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
ハンディブレンダー
SURE(石崎電機製作所)¥5,298税込¥5,8281台6日以内出荷標準と高速、2種類の回転モードを搭載したハンディブレンダーです。標準モードはスピード調節ダイヤルで回転調節が可能。ブレンダーアタッチメント、チョッパーセット、泡だて器が付属、様々な調理にご利用いただけます。セット内容本体、ブレンダーアタッチメント、専用カップ、チョッパーセット、ギアユニット、泡だて器、掃除用ブラシ材質本体:ステンレス+ABS、ブレンダーアタッチメント・泡立て器:ステンレス、専用カップ・チョッパーボール:AS、チョッパーボール用フタ:ABS、チョッパーカッター刃:ステンレス+ABS質量(g)約880(ブレンダー使用時)定格100V 50/60HzモーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×390(ブレンダー使用時)電源コード(m)1.5定格時間(分)ブレンダー・チョッパー:1、泡だて器:2回転数(回/分)ブレンダー:14000(ターボ時16500)、チョッパー:2400(ターボ時2800)、泡だて器:1000(ターボ時1250)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥6,698税込¥7,3681個(500g)5日以内出荷ゼネラルモータース純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーゼネラルモータース危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
真鍮ホイールブラシ
高島産業¥14,980税込¥16,4781個15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個(500g)5日以内出荷ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
HB-101 スプレーパック 500ccボトル付
フローラ¥1,098税込¥1,2081セット(6cc×4本)7日以内出荷適合作物野菜配合成分【一般分析】粗蛋白質:0.1%、粗脂肪:0.4%、粗灰分:微量、糖質:0%、粗繊維:0%【無機質の分析】ナトリウム:41mg/L、カルシウム:33mg/L、鉄:1.8mg/L、マグネシウム:3.3mg/L、ケイ素:7.4mg/L、窒素:97mg/L、カドミウム:不検出、ヒ素:不検出【水素イオン濃度】HB-101 原液・・・pH3.5~pH4(酸性)、HB-101 1,000倍液・・・pH6.5前後(弱酸性)












![L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06893802-150415-02.jpg)