カテゴリ

  • 事務用品(102)
    • 鉛筆本体(74)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ

「hb鉛筆」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛筆 8900 トンボ鉛筆鉛筆 8900トンボ鉛筆(33件のレビュー)
479税込527
1箱(12本)
当日出荷
日本で一番のロングセラーを誇り、広く親しまれている鉛筆。鉛筆6角軸。ダース箱・再生紙。
用途事務・学習用主な用途事務・学習用芯色
鉛筆(K9800) uni(三菱鉛筆)鉛筆(K9800)uni(三菱鉛筆)(15件のレビュー)
499税込549
1箱(12本)
当日出荷
なめらかな書き味でお馴染みの鉛筆です。
仕様六角事務用質量(g)61寸法(縦×横×厚さ)(mm)47×177×17主な用途一般用芯色商品タイプ本体
消しゴム付鉛筆 トンボ鉛筆消しゴム付鉛筆トンボ鉛筆(15件のレビュー)
589税込648
1箱(12本)
当日出荷
広く親しまれているロングセラー鉛筆。ゴム付鉛筆6角軸。ダース箱は再生紙。しゃ光性が優れているためコピー、青図などのあがりも抜群。鉛筆の頭に消しゴムの付いた便利な事務用鉛筆です。
主な用途事務・学習用芯色
鉛筆 サンフレイムジャパン鉛筆サンフレイムジャパン(3件のレビュー)
379税込417
1ダース(12本)
当日出荷
書き味のなめらかな鉛筆で事務、学習用に適しています。
主な用途事務・学習用繰り返し・詰め替え対応
鉛筆ユニ uni(三菱鉛筆)鉛筆ユニuni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)
999税込1,099
1箱(12本)
当日出荷
商品タイプ本体質量(g)160寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×225×22主な用途一般用芯色
鉛筆 9800 uni(三菱鉛筆)鉛筆 9800uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
40税込44
1本
当日出荷
三菱鉛筆のロングセラー事務用鉛筆。発売以来、長く親しまれ続けたロングセラーの事務用鉛筆です。
主な用途事務・学習用
エコ鉛筆 uni(三菱鉛筆)エコ鉛筆uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
499税込549
1箱(12本)
当日出荷
商品タイプ本体質量(g)59.3エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)47×177×17主な用途一般用芯色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 128
鉛筆 9852(六角消しゴム付) uni(三菱鉛筆)鉛筆 9852(六角消しゴム付)uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)
699税込769
1箱(12本)
当日出荷
消しゴム付き事務用鉛筆。発売以来、長く親しまれ続けたロングセラーの消すゴム付き事務用鉛筆です。
主な用途事務・学習用
鉛筆ユニスター uni(三菱鉛筆)鉛筆ユニスターuni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
699税込769
1箱(12本)
当日出荷
商品タイプ本体質量(g)110寸法(縦×横×厚さ)(mm)57×200×21主な用途一般用芯色
消しゴム付鉛筆HBキャップ付 トンボ鉛筆消しゴム付鉛筆HBキャップ付トンボ鉛筆
139税込153
1パック(2本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
鉛筆の頭に消しゴムが付いた便利な事務用鉛筆。硬くならず、消しクズが散らばりにくい消しゴムを採用しています。
鉛筆硬度HB主な用途事務・学習用
鉛筆8900 トンボ鉛筆鉛筆8900トンボ鉛筆
45税込50
1本
当日出荷から3日以内出荷
ロングセラー鉛筆
主な用途一般用
鉛筆 木物語 トンボ鉛筆鉛筆 木物語トンボ鉛筆(3件のレビュー)
599税込659
1箱(12本)
当日出荷
キャッシ黒鉛を再利用。短い端材をつなぎあわせて再利用(フィンガージョイント材)。6角軸。ダース箱/再生紙、軸/フィンガージョイント材使用。
用途事務・学習用商品タイプ本体寸法(mm)48×180×17質量(g)57エコマーク認定認定主な用途事務・学習用芯色グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 088
鉛筆 ユニ 単品 uni(三菱鉛筆)鉛筆 ユニ 単品uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
芯の材料を均質な微粒子にて、なめらかな書き味を実現しました。・鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇るユニ・様々な分野のクリエイターに愛され続けれ常に高い評価を得ています。
主な用途一般用
ノック式鉛筆用替芯 たくみノック式鉛筆用替芯たくみ(9件のレビュー)
439税込483
1パック(12本)
当日出荷
太くて、熱に強い2.0mm芯
用途建築用商品タイプ替芯芯径(mm)2主な用途建築用繰り返し・詰め替え対応
クリップ付ペンシル SONIC(ソニック)[文具]クリップ付ペンシルSONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
619税込681
1箱(50本)
当日出荷
グリーン購入法適合寸法(mm)110主な用途アンケート用鉛筆硬度HB芯色
ノック式鉛筆 たくみノック式鉛筆たくみ(11件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
耐熱2ミリ芯シャープペン 便利な芯削り付キャップ 頑丈な金属製先端 ポケットにピッタリ! 手のひらに収まるショートサイズ
用途建築マーキング用 木材・コンクリート/石材商品タイプ本体芯径(mm)2.0
鉛筆 Hi-uni(ハイユニ) 単品 uni(三菱鉛筆)鉛筆 Hi-uni(ハイユニ) 単品uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇る『ハイユニ』。このなめらかな書き味はまさに「鉛筆の名作」。日本が誇る鉛筆の最高傑作です。
主な用途一般用
すみつけ 2.0mm 替芯 タジマツール(TJMデザイン)すみつけ 2.0mm 替芯タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
559税込615
1パック(6本)
当日出荷
建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない黒芯:純度が高く粒子の細かい世界最上級のグラファイト(黒鉛)を高熱処理と適度な油分により濃く、強く滑らかな書き味に仕上げた建築用すみつけ芯赤・白・青芯:屋外でも変色しにくい顔料と雨や湿気に強い特殊ワックスにより、建築現場で使いやすく仕上げた建築用すみつけ芯
質量(g)19芯径(mm)2.0
鉛筆 パレット パステルピンク uni(三菱鉛筆)鉛筆 パレット パステルピンクuni(三菱鉛筆)
599税込659
1ダース(12本)
当日出荷
学童向け書き方鉛筆パレットシリーズです。 パレットシリーズ書き方鉛筆、軸色にピンク・ブルー系3色をあしらった色鮮やかな飽きのこないシンプルなデザインです。 新入学の贈り物に最適です。
主な用途入学準備用色(軸)パステルピンク、パステルブルー
すみつけシャープ 2.0mm タジマツール(TJMデザイン)すみつけシャープ 2.0mmタジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
建築用すみつけシャープペンシルペン先がへたらないメタルヘッド建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない芯はHBを標準装備、替芯は2H・HB・赤・白・青が選べる。
芯色トラスコ品番813-4817質量(g)12方式ノック式芯径(mm)2.0芯硬度HB商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
コピー用箋 5mm方眼ブルー刷り コクヨコピー用箋 5mm方眼ブルー刷りコクヨ(6件のレビュー)
419税込461
1冊(50枚)
当日出荷
光の透過が良く、強じんでハリのある紙質ですから、感光紙によるコピーの原稿用紙として最適です。原稿の作成には黒インク・黒ボールペン・HB以上の柔らかい鉛筆芯および赤鉛筆・赤インクなどを使うと鮮明なコピーがとれます。
ノック式鉛筆5連発 たくみノック式鉛筆5連発たくみ(6件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
2mm芯が5本入って連続5本分補充なしで使えます。 落下防止用セーフティーコード付き 持ちやすいグリップ付き ノック部に芯削り機能付き
用途建築マーキング用。木材・コンクリート・石材用。商品タイプ本体芯径(mm)2材質アルミ、ABS樹脂、真鍮質量(g)28主な用途建築用繰り返し・詰め替え対応
モノ消しゴム 5個パック トンボ鉛筆モノ消しゴム 5個パックトンボ鉛筆(67件のレビュー)
289税込318
1パック(5個)
当日出荷
スリーブに古紙100%を使用しています。PVC(塩化ビニール)
用途事務製図用グリーン購入法適合寸法(mm)43×17×11ホワイト質量(g)11シリーズMONO(モノ)入数5個
シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.7mm パイロットシャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.7mmパイロット
198税込218
1個
当日出荷
『ネオックス・グラファイト』は、高純度グラファイトを使用した、濃くなめらかな書き味と芯の強度、汚れにくさが特長のシャープ替芯です。パッケージはシンプルなデザインにリニューアルしました。淡い色をケースに採用し、他の文房具と合わせやすくカラーコーディネートを楽しめます。
エコマーク認定認定芯径(mm)0.7芯長さ(mm)60エコマーク認定番号17 112 105入数(本)40
マークシート用鉛筆 uni(三菱鉛筆)マークシート用鉛筆uni(三菱鉛筆)
1,098税込1,208
1箱(12本)
当日出荷
濃い。美しい。消せる。マークシート用鉛筆の決定版。三菱鉛筆独自の超微粒子配合技術によって生まれたマークシート(OCR・OMR紙)専用です。●濃くきれいにマーク●芯の硬度が均一で、細かいマークにも最適●消しゴムできれいに消える●優れた固着性で、汚れにくい
芯色鉛筆硬度HB主な用途マークシート用
ルモグラフ鉛筆24本セット ステッドラールモグラフ鉛筆24本セットステッドラー(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ルモグラフ鉛筆とルモグラフ ブラック鉛筆をアソートにしたセットです。24本セットにはシリーズの全24種類が1本ずつ入っています。 ドイツ製
芯色商品タイプ本体鉛筆硬度9B・8B・7B・6B・5B・4B・3B・2B・B・HB・F・H・2H・3H・4H・5H・6H・7H・8H・9H寸法(mm)199×13×187質量(g)292内容全24硬度(100-9B、8B、7B、6B、5B、4B、3B、2B、B、HB、F、H、2H、3H、4H、5H、6H、7H、8H、9H/100B-8B、6B、4B、2B)主な用途デッサン用グリーン購入法適合
鉛筆 Hi-uni(ハイユニ) uni(三菱鉛筆)鉛筆 Hi-uni(ハイユニ)uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(12本)
当日出荷から5日以内出荷
この滑らかな書き心地はまさに「鉛筆の名作」。日本が誇る鉛筆の最高傑作です。
芯色
建築用 鉛筆 不易建築用 鉛筆不易(3件のレビュー)
499税込549
1袋(6本)
当日出荷
強くてなめらかな書き味。 両端を面取りしてあるので、耳にかける場合も安心です。
芯色
ルモグラフ 製図用高級鉛筆 ステッドラールモグラフ 製図用高級鉛筆ステッドラー(1件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から6日以内出荷
製図・ファインアート・デザインなどのプロフェッショナルユーザーから厚い信頼を受けている鉛筆。紙への定着性がよく均一な線が書けます。折れにくく磨耗が少なく滑らかな書き味です。
商品タイプ本体寸法(mm)175×Φ7.5質量(g/本)4芯色
シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.4mm パイロットシャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.4mmパイロット
198税込218
1個
当日出荷から5日以内出荷
『ネオックス・グラファイト』は、高純度グラファイトを使用した、濃くなめらかな書き味と芯の強度、汚れにくさが特長のシャープ替芯です。パッケージはシンプルなデザインにリニューアルしました。淡い色をケースに採用し、他の文房具と合わせやすくカラーコーディネートを楽しめます。
エコマーク認定認定芯径(mm)0.4芯長さ(mm)60エコマーク認定番号17 112 105入数(本)30繰り返し・詰め替え対応
事務用スタンダード鉛筆 9000 uni(三菱鉛筆)事務用スタンダード鉛筆 9000uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
599税込659
1箱(12本)
当日出荷から4日以内出荷
芯色質量(g)61寸法(縦×横×厚さ)(mm)47×177×17主な用途一般用
鉛筆 ユニスター uni(三菱鉛筆)鉛筆 ユニスターuni(三菱鉛筆)
699税込769
1箱(12本)
当日出荷から4日以内出荷
建築用 赤鉛筆 不易建築用 赤鉛筆不易(6件のレビュー)
299税込329
1袋(3本)
当日出荷
木材・コンクリートなどにも書ける折れにくい太芯。両端を面取りしてあるので、耳にかける場合も安心です。
用途建築用芯色
建築用すみつけ鉛筆 タジマツール(TJMデザイン)建築用すみつけ鉛筆タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
899税込989
1箱(6本)
当日出荷
雨、湿気に強い特殊芯、純度が高く粒子の細かい世界で最上級のグラファイト(黒鉛)を採用。 高熱処理と適度な油分によって濃く強く滑らかなすみつけ芯に仕上げました。
カシュー 自然乾燥 カシューカシュー 自然乾燥カシュー(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(0.5kg)ほか
4日以内出荷から22日以内出荷
カシュー自然乾燥 NO.91 黒は、カシュー黒系の中で昔からある標準的な性能を保有する塗料です。 漆器工芸や趣味・玩具(ホビー)、襖縁・人形ケースなど幅広い分野で使用されています。 カシュー自然乾燥の標準的な黒色塗料であり、多くの用途に使用されています。 乾燥が速く、塗膜の枯れ切れ(内部硬化性)が良好です。 肉持ち感があり高光沢な塗膜となります。 刷毛塗り・スプレー塗装だけでなく、フローコーター塗装の適性もあります。
用途漆器・工芸・上塗り仕様チヂミ性:【20℃、120μm(wet)】合格、使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】配合スプレー塗装、刷毛塗り、フローコーター塗装、【主剤/シンナー】=100/20~60、粘度20~35秒(NK-2カップ、20~50℃)鉛筆硬度【100μm(wet)、20℃】3日後B~HB、1ヵ月後3H~4H塗装スプレー、刷毛塗り、フローコーター塗装において100~150g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢【500μm(wet)】90以上500μm乾燥時間【ドライングレコーダー20℃、76μm(wet)】夏型:指触3.0、硬化8.5、中間型:指触2.0、硬化6.0、冬型:指触1.5、硬化4.5危険物の性状非水溶性
消しゴム付き事務用鉛筆 uni(三菱鉛筆)消しゴム付き事務用鉛筆uni(三菱鉛筆)
199税込219
1本(3本)
当日出荷
鉛筆3本入り/硬度HB/消しゴム付
硬度HB幅(mm)40高さ(mm)230奥行(mm)7主な用途一般用
サビキラーカラー BAN-ZIサビキラーカラーBAN-ZI
18,980税込20,878
1缶
翌日出荷から6日以内出荷
耐塩水性能1000時間を突破!サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。溶剤並みの強力な防錆効果。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。ビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現します。 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。
用途鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー対応材質鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板などpH8~10引火点(℃)なし粘度63KU(23℃)主な用途サビ止め膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30使用環境温度(℃)5以上標準使用量刷毛:99g/m2/回、エアスプレー、エアレススプレー:140g/m2/回不揮発分41%指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃)密度1.12g/ml鉛筆硬度HB耐水性240時間 良好(40℃)使用場所工場施設、農機具・重機、畜産・飼育、空調機器、家屋(室内外)、亜鉛メッキ、アルミ希釈水(水道水または清水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5光沢80半硬化乾燥時間(分)約120(5℃)、約60(20℃)、約45(30℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間)塗回数1~2標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合)
リサイクル鉛筆9800EW HB uni(三菱鉛筆)リサイクル鉛筆9800EW HBuni(三菱鉛筆)
45税込50
1本
当日出荷
スラット(鉛筆の軸材料となる加工板材)の「ふし」や「欠け」で使えない部分を切断し、残った使える木片同士をつなぎあわせました。
硬度HBエコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177.0×47.0×17.0主な用途一般用グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112128
シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm 3個パック パイロットシャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm 3個パックパイロット
598税込658
1パック
3日以内出荷から6日以内出荷
『ネオックス・グラファイト』は、高純度グラファイトを使用した、濃くなめらかな書き味と芯の強度、汚れにくさが特長のシャープ替芯です。パッケージはシンプルなデザインにリニューアルしました。淡い色をケースに採用し、他の文房具と合わせやすくカラーコーディネートを楽しめます。
芯径(mm)0.3芯長さ(mm)60入数(本)25×3ケース繰り返し・詰め替え対応
ユニK uni(三菱鉛筆)ユニKuni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(12本)
当日出荷から4日以内出荷
六角軸鉛筆。
質量(g)61.5主な用途一般用商品タイプ本体
鉛筆本体カテゴリ