「hb08a1」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 硬爪 北川鉄工所

    硬爪

    北川鉄工所(1件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1セット(3個)
    当日出荷から32日以内出荷
  • hp DesignJet T650 A1モデル 5HB08A#BCD CAD/GIS 大判プリンター エントリーモデル HP(日本ヒューレット・パッカード)

    hp DesignJet T650 A1モデル 5HB08A#BCD CAD/GIS 大判プリンター エントリーモデル

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    手ごろな価格で重要な機能を完備 1台のデバイスでマルチタスクが簡単に 省スペース・世界最小の大判プリンター 再生プラスチックを30%使用した持続可能な設計 オフィスでの使用に最適
    用途建築現場やオフィススペースにマッチするA1大判プリンター。大判プリントのニーズもこれ1台で簡単に。付属品セットアップインクカートリッジ(A1モデル K:38ml/C、M、Y:12ml/A0モデル K:80ml/C、M、Y:29ml )、プリントヘッド、スピンドル、スタンド、用紙スタッカー、用紙トレイ、クイックリファレンスガイド、セットアップポスター、電源ケーブル幅(mm)用紙:最大610質量(kg)29.5ブラックサイズA1プラス、610mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)(±10%)2A maxシリーズDesignJet消費電力(W)動作時:35、待機時:5.6、スリープ時:2.1適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS (EU、China、Korea、India)、REACH、 EuP、EPEAT Gold外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×605×932用紙【対応用紙・カット紙・ロール紙】 用紙トレイ: A4、A3(約50枚)、手差し:330×482mm~610×1897mm、279~610mm(ロール紙径 芯径:50mm、外径:約100mm以内)インターフェースGigabit Ethernet (1000Base-T)、 Hi-Speed USB 2.0、Wi-Fi 802.11メモリー1GB(RAM/仮想領域含む)解像度印刷:最高 2400×1200dpi印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)高速エコノ: 約26秒紙厚(mm)0.3給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し印刷方式サーマルインクジェット方式必要マージンカット紙:左右5mm、前後5mm、ロール紙:左右5mm、前後5mm、マルチシートトレイ:左右5mm、前後5mmインク4色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、顔料:K)プリントヘッド1(C、M、Y、K)色数4色商品タイププリンター
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
  • 高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ 北川鉄工所

    高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ

    北川鉄工所
    379,800税込417,780
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。 現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。 現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
  • 高速中空パワーチャック 北川鉄工所

    高速中空パワーチャック

    北川鉄工所
    569,800税込626,780
    1個
    翌日出荷
    カウンターバランス構造。_x000D_。超高速回転でも確実把握。