カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「hb1w3」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊ボルト支持金具 ネグロス電工

    吊ボルト支持金具

    ネグロス電工(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
    寸法A(mm)35寸法B(mm)20
  • 吊り金具 ネグロス電工

    吊り金具

    ネグロス電工
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
  • 吊り金具 ネグロス電工

    吊り金具

    ネグロス電工
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。吊りボルトにナットを付けたまま、下部金具にセットできます。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
    適合75×45×15から100×50×20(リップみぞ形鋼)表面処理電気亜鉛めっき適合フランジ厚(mm)30~240
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,040税込5,544
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 吊り金具(F、雪印F、SF、N、ハイデッキ用) ネグロス電工

    吊り金具(F、雪印F、SF、N、ハイデッキ用)

    ネグロス電工(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
    適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])294[30]材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板六角ナット:電気亜鉛めっき(C)下部金具、他附属品:電気亜鉛めっき(U)
  • フラットデッキ用吊りボルト支持金具 ネグロス電工

    フラットデッキ用吊りボルト支持金具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合吊りボルトW3/8
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用)

    ネグロス電工
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • 吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができるように、クボミ先構造のねじを使用しています。
  • AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKD

    AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)

    CKD(1件のレビュー)
    16,800税込18,480
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 10MΩ 2W ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 10MΩ 2W ±1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HB温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 52 x 3 x 10.4mm長さ = 52mm奥行き = 3mm高さ = 10.4mm最大動作温度 = +125℃;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。
  • 吊り金具(HB吊り金具用補強金具 みぞ形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB吊り金具用補強金具 みぞ形鋼用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    HB吊り金具をみぞ形鋼に取り付けできます。
  • HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    489税込538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
    仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • HB吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    HB吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    239税込263
    1個ほか
    3日以内出荷から16日以内出荷
    既設の補強金具と併用できます。 HB吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。
    材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合金具HB1-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
  • HB吊り金具用補強金具(アングル用) ネグロス電工

    HB吊り金具用補強金具(アングル用)

    ネグロス電工
    289税込318
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。 造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。
    適合金具HB-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
  • HB50P・HB50PW用下部金具 ネグロス電工

    HB50P・HB50PW用下部金具

    ネグロス電工
    649税込714
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMC

    SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 温度インジケータ LED Multi Line omron(オムロン)

    温度インジケータ LED Multi Line

    omron(オムロン)
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    K、T、N (-100℃以下): ±2℃ ±1ディジット以下 U、L: ±2℃ ±1ディジット以下 B (400℃以下): 指定なし R、S (200℃以下): ±3℃ ±1ディジット以下 W: (測定値の±0.3 %又は±3℃の大きい方) ±1ディジット以下。K3HB-H温度パネルメータ。1/8 DIN (48 x 96 mm)形式の1つのユニットで熱電対とPT100の両方の入力に対応します。さらに出力を追加して、オン / オフ制御や外部アラーム信号伝達を実現することができます。高分解能(0.01℃)の2色表示により、プロセスの状態が示されます。また、パネルは、ユニットを苛酷な環境や洗浄環境で使用できるIP66 (NEMA4x)保護等級となっています。直観的なメニュー構造によりセットアップが簡単 0.01℃の高分解能表示、20 msの高速サンプリングに対応 2点入力補正により、入力範囲全体にわたってセンサが原因のオフセットを除去可能 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 ) 2色表示と、大きさ、スケール、又は偏差を表示する設定可能な棒グラフにより、プロセスの状態を瞬時に判定可能 精度: 熱電対入力: (測定値の±0.3 %又は±1℃の大きい方) ±1ディジット以下(「備考」を参照)、白金測温抵抗体入力: (測定値の±0.2 %又は±0.8℃の大きい方) ±1ディジット以下
    仕様●ディスプレイのタイプ:LED, Multi Line●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:611-7558アズワン品番65-7285-95
  • HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    789税込868
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
    材質ステンレス鋼
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 3mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500MPa。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3W/mK。。RS Pro 1.5 m x 3 mm 径 303S31 ステンレス スチールロッドRS Pro の Durable ステンレススチールロッドは、さまざまな用途で簡単に溶接及び機械加工されています。長さ 1.5 m 、直径 3 mm に対応しています。 この金属ロッドは 303 オーステナイトステンレススチール製で、フリー機械加工特性に硫黄を含有しています。非磁性、耐熱、低導電性のため、他の部品からの干渉を受けずに、装置内で安全に使用できます。また、腐食や熱に対する耐性も非常に高く、機械的及び結合 Allied のエンジニアリング目的での細工したスチールの英国規格 BS970 Part 1 ( 1983 )仕様に適合しています。 ステンレススチールロッドは、ヘビーデューティな構造や産業用途に役立ちます。この製品は、橋やバリア壁の建設、高温環境、食品加工、航空機の用途などで使用されています。特長と利点.ステンレス製ロッド . 303S31 ステンレススチール製 .長さ 1.5 m .直径 3 mm .伸張強度: 500 N/m 2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率( +100 ° C 時) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • メタルシート RS PRO 1000mm x 1000mm x 1mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 1000mm x 1000mm x 1mm

    RS PRO
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    長さ = 1000mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 1000mm。厚さ = 1mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。RS Pro 304S15 ステンレススチールシート、 1 m x 1 m x 1 mm非磁性金属製のこの汎用ステンレススチールシートは、さまざまな用途に使用できます。このシートは、実績のある RS Pro 製品の一部で、機械装置や化学機器の作成や修理に最適です。 このシートのスチールにはモリブデンが含まれており、耐腐食性があります。これは、工業用洗濯機や加工工場など、空気中の湿気が予想される用途に適していることを意味します。この丈夫さにより、化学産業にも適しています。モリブデンを添加すると、溶接と成形が簡単になり、現場での修理に便利。スチールは研磨が容易であるため、修理と交換品をブレンドできます。 安全に取り扱うために、各金属シートにはバー状の縁材が使用されています。RS Pro 製品に含まれているこの製品は、高品質基準を満たし、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠です。特長と利点.頑丈なシルバーカラーの 304S15 ステンレススチール製 .長さ 1 m .幅 1 m .厚さ: 1 mm .密度: 8 g/cm 3 .硬度: 92 HB .熱伝導率は、 +100 ° C で 16.2 W/m . 520 MPa の引張強度 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 .スチールプレート、シート、ストリップの規格 BS1449 pt2 及び BSEN 10088-2 に適合 .接着剤が塗布されていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 8mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS Pro 1.5 m x 8 mm 径 303S31 ステンレスです スチールロッドどのような構造をまとめても、この金属ロッドは必要な機械的強度と耐腐食性を備えています。これは 303 オーステナイトステンレススチール製です。溶接と機械加工により成形と接着が可能な信頼性の高い素材です。 この 1.5 m のロッドは非磁性で導電性が非常に低いため、他の部品からの干渉が発生しないように装置又はシステムで安全に使用できます。耐熱性もあるため、高温環境での使用に適しています。反応レベルが低いため、食品加工の状況に安全に適合します。 他の RS Pro 部品と同様に、このステンレススチール製金属ロッドは、安全性と品質に関して徹底的にテストされています。橋やバリア壁の建設に定期的に使用され、航空機の用途や産業環境にも最適です。特長と利点. 303S31 ステンレススチールロッド .長さ 1.5 m .直径 8 mm .引張強度: 500 N/m2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率 (100 ° C) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • メタルシート RS PRO 300mm x 300mm x 1mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 300mm x 300mm x 1mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    長さ = 300mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 1mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。RS Pro 304S15 ステンレススチールシート、 300 mm x 300 mm x 1 mm機械装置や化学機器の作成や修理を行う場合は、この汎用ステンレススチールシートが最適なソリューションになります。非磁性金属製のため、さまざまな用途に適しています。 金属の耐腐食性を高めるため、モリブデンをシートの組成に加えました。このため、プロセスプラントや工業用洗濯機など、空気中に多くの水分が含まれる用途に最適です。さらに、化学業界での使用にも十分な強度があります。モリブデンはスチールの形をとりやすく、溶接が簡単で、現場での製造に便利です。このシートは、修理のために手に持っておくことができます。研磨が簡単なので、混ぜ合わせます。 安全に取り扱うために、各金属シートにはバー状の縁材が使用されています。 この製品は、 RS Pro 製品の一部として高品質基準を満たしており、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠です。特長と利点. 304S15 ステンレススチール製 .長さ: 300 mm .幅 300 mm .厚さ: 1 mm .密度: 8 g/cm 3 .硬度: 92 HB .熱伝導率は、 +100 ° C で 16.2 W/m . 520 MPa の引張強度 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 .スチールプレート、シート、ストリップの規格 BS1449 pt2 及び BSEN 10088-2 に適合 .接着剤が塗布されていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 30mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS Pro 1.5 m x 30 mm 径 303S31 ステンレス スチールロッド建設やエンジニアリング目的で機械的強度と耐腐食性を兼ね備えた汎用性の高い金属ロッドが必要な場合は、信頼の RS Pro 製品をお試しください。 303 オーステナイトステンレススチール製のこの 1.5 m ロッドは、溶接又は機械加工によって形状に成形したり、他の表面と構造エレメントに接着したりできます。非磁性で導電性が低く、電気的又は磁気的干渉に影響しないため、電子部品やシステムの内部又は周辺での使用に最適です。材質は耐熱性にも優れているため、頻繁に高温になる環境に適しています。非反応性なので、食品業界や医薬品業界でも安全に使用できます。 RS Pro シリーズの一部であるこのステンレススチールロッドは、メーカーの高規格の安全性及び信頼性を満たすために厳しくテストされています。特長と利点. 303S31 ステンレススチールロッド .長さ 1.5 m .直径 30 mm .引張強度: 500 N/m2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率( +100 ° C 時) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合 (機械的用途向けの展伸鋼の英国規格仕様)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    34,980税込38,478
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 16mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS Pro 1.5 m x 16 mm 径 303S31 ステンレスです スチールロッドRS Pro のこのステンレススチールロッドは、高い機械的強度と耐腐食性を兼ね備えているので、建設作業に最適な汎用性を備えています。 金属ロッドは 303 オーステナイトステンレススチール製で、非磁性、耐熱性、非常に低い導電性を備えています。つまり、高温環境での使用に最適で、近くの電子機器やシステムに干渉しません。機械加工又は溶接により接着又は成形が可能で、非反応性のため食品や医薬品の加工で安全に使用できます。 信頼の RS Pro ブランドがお届けするすべての製品と同様に、このステンレススチール製ロッドは、エンジニアによってストリングテストされ、安全性と信頼性に関する妥協のない基準を実現しています。このような金属ロッドは、建設業界や航空機及びエンジニアリング用途でよく使用されています。特長と利点. 303S31 ステンレススチールロッド .長さ 1.5 m .直径 16 mm .伸張強度: 500 N/m 2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率( +100 ° C 時) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合 (機械的用途向けの展伸鋼の英国規格仕様)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • TE Connectivity 厚膜 抵抗器 1W 300kΩ ±1%, HB1300KFZRE TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 厚膜 抵抗器 1W 300kΩ ±1%, HB1300KFZRE

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    シリーズHB定格電力(W)1抵抗300kΩ許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜最小動作温度(℃)-55
  • 厚膜 抵抗器 0.4W 33MΩ ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    厚膜 抵抗器 0.4W 33MΩ ±1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    高電圧 HBシリーズ。TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スルーホール抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、小型ながら定格出力が高いのが特長です。HB シリーズのスルーホール抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。 低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許容差
    仕様●抵抗:33MΩ●定格電力:0.4W●許容差:±1%●テクノロジー:厚膜●シリーズ:HB●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7055-65
  • オフィスチェアー モネット 背クッションタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー モネット 背クッションタイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    64,980税込71,478
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。
    幅(mm)710高さ(mm)885奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背板:強化ナイロン、クッション:スラブウレタン、張り地:ポリエステルグリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポート無しサービス分類組立・設置・取付
  • メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1mm

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    パターン付きシートスチール. 多様な仕上げを施したステンレススチール製のシートです。
    仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 1mm密度 = 8g/cm3硬さ = 95 HBカラー = シルバー熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°cRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO

    金属棒 RS PRO フラットバー

    RS PRO
    58,980税込64,878
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    RS PRO V20
    仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 24インチ幅 = 3インチ材質グレード = HE30TF高さ = 1インチ硬さ = 95 HB熱伝導率 = 180W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO

    金属棒 RS PRO フラットバー

    RS PRO
    43,980税込48,378
    1セット(3個)
    7日以内出荷
    RS PRO V20
    仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 24インチ幅 = 3インチ材質グレード = HE30TF高さ = 1/2インチ硬さ = 95 HB熱伝導率 = 180W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    46,980税込51,678
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    寸法はすべて公称です。316ステンレススチールロッド及びシート. プロパティC = 0.08最大、Ni 12.0、Cr17、Mo 2.25 関連する仕様: AS2837-1986-316、AISI TYPE316、ASTM A276-316 化学及び関連産業で、特にピット型腐食状態に対して使用
    仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 1/2インチ材質グレード = 316引張強度 = 515硬さ = 95 HB熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO

    金属棒 RS PRO フラットバー

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1セット(3個)
    7日以内出荷
    ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
    仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 24インチロッド径 = 3インチ幅 = 3インチ材質グレード = 6082高さ = 1 /4インチ引張強度 = 310MPa硬さ = 95 HB熱伝導率 = 180W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    46,980税込51,678
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
    仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 1/2インチ材質グレード = 304S31引張強度 = 520硬さ = 95 HB熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO

    金属棒 RS PRO フラットバー

    RS PRO
    32,980税込36,278
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
    仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 12インチ幅 = 3インチ材質グレード = 6082 T6高さ = 2 1/2インチ引張強度 = 310MPa硬さ = 95 HB熱伝導率 = 180W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    379,800税込417,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
  • ドッキングステーション取付金具 スチールブラケット StarTech.com製ドックやハブに対応 壁面/デスク裏に固定 StarTech.com

    ドッキングステーション取付金具 スチールブラケット StarTech.com製ドックやハブに対応 壁面/デスク裏に固定

    StarTech.com
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    壁面/デスク裏に固定できる取付プレート StarTech.com製ドックやハブに対応。StarTech.com製品互換マウントキット。壁面やデスク下など強度を備えた平面にドッキングステーションやハブを固定し、デスクスペースをすっきりと広く使えるソリューションです。本マウントキット(カナダ製)は、厚さ3.3mmの頑丈な10ゲージスチールを使用し、優れた耐久性を発揮します。<様々な環境に適応>ビジネスオフィス、商業施設、倉庫、産業施設など、さまざまな環境でノートパソコン用ドックやハブを壁面に固定できるマウントは、省スペースに役立ちます。デスク下に固定し、アクセスしやすく、かつ目立たないように設置することも可能です。ホットデスクや共有作業スペース、モバイルデスク、壁面設置デスク、ホームオフィスなど、スペースが限られた環境にも最適なソリューションです。<以下のStarTech.com互換製品との使用を想定>デュアル4K ユニバーサルドッキングステーション-100W PD(DK30C2DPEP)、デュアル4K ユニバーサルドッキングステーション-60W PD(DK30C2DPPD)、Thunderbolt 3 ドック USB-Cノートパソコン互換(TB3CDK2DP)、4ポート USB-C 10Gbps ハブ(HB31C3A1CS)、4-ポート USB-C 10Gbps ハブ(HB31C4AS)、ギガビットイーサネット対応 3ポートUSB-Cハブ(HB31C2A1CGS)。<簡単設置>キットには固定プレートとネジが含まれています。互換ドックまたはハブを簡単に平面に固定できるソリューションです。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。