カテゴリ
- バイク純正部品(9)
- 農業機械(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 制御機器(2)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hb20k」の検索結果

特大H刃替刃
オルファ(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20枚)当日出荷トラスコ品番360-3202種別特大質量(g)345刃長(mm)126刃幅(mm)25適合替刃・カッター101B、151BG、196B刃厚(mm)0.7材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーH型
オルファ(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷刃の反りが少なく強靭な特大H刃を装着。 特大サイズながら滑らず握りやすさを追求したX(エックス)デザインのラバーグリップにより抜群の使いやすさを実現。トラスコ品番322-9858色イエロー/ブラック質量(g)142規格H型適合替刃・カッター特大H刃(HB5B、HB20K)RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
電圧・電流パネルメータ K3HB-X
omron(オムロン)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から62日以内出荷電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
セルフカット口金
ナベヤ¥50,980~税込¥56,078~1組(2個)3日以内出荷セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。寸法L(mm)25寸法H(mm)14寸法A(mm)150寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法M(mm)50寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
デジタルパネルメータ LCD
omron(オムロン)¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷K3HB-Xプロセスパネルメータ。1/8 DIN (48 x 96 mm)計器盤、100 / 240 V ac電源。 カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。 入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブルな入力に対応。K3HB-XAD DC電流、+/-199.99 mA / 4 → 20 mA K3HB-XVD DC電圧、+/-199.99 V / 1 → 5 V K3HB-XAA - AC電流、0 → 10 A カラーチェンジディスプレイと出力インジケータでプロセスのステータスを通知 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 )仕様●特性測定:Frequency●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:611-7766アズワン品番65-7327-27
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥54,980税込¥60,4781セット(2個)7日以内出荷フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 20mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥36,980税込¥40,6781セット(2個)7日以内出荷RS PRO V17仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1mロッド径 = 20mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
ギアボツクスステー
BIGM(丸山製作所)¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷部品名称ギアボツクスステー図解NoMPM-850 ハンドル関係部品_No.5、MPM-950 ハンドル関係部品_No.5、MPM-1350H ハンドル関係部品_No.20、MPM-950H ハンドル関係部品_No.20、MPM-1350 ハンドル関係部品_No.5、MPM-850K ハンドル関係部品_No.5、MPM-1350HK ハンドル関係部品_No.21、MPM-1350HB ハンドル部品_No.20、MPM-950HK ハンドル関係部品_No.21
スナップリング
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷部品名称スナツプリング図解NoMPM-1350HK プーリー関係部品_No.20、MPM-1350H プーリ関係部品_No.23、MPM-950HK ミッション関係部品_No.7、MPM-1350 操作関係部品_No.29、MPM-1350HK ミッション関係部品_No.7、MPM-950HK プーリ関係部品_No.20、MPM-950 操作関係部品_No.29、MPM-1350HB ミッション部品_No.7、MPM-850 操作関係部品_No.29、MPM-850K 操作関係部品_No.29、MPM-950H プーリ関係部品_No.23、MPM-1350HB プーリ部品_No.20
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371セット(10個)8日以内出荷規格M16ナミマル部品名称ヒラザガネ図解NoMPM-1350H カリハ関係(2)部品_No.30、MPM-1350H 補助カリハ関係部品_No.36、MPM-950HK カリハ関係(1)部品_No.95、MPM-1350HB カリハ(2)部品_No.36、MPM-850K カリハ関係(1)部品_No.20、MPM-950 カリハ関係(1)部品_No.72、MPM-1350 カリハ関係(2)部品_No.33、MPM-1350HB カリハ(1)部品_No.30、MPM-1350HK カリハ関係(2)部品_No.30、MPM-1350HK 補助カリハ関係部品_No.36、MPM-950H カリハ関係部品_No.95、MPM-1350 カリハ関係(3)部品_No.36
ナット
BIGM(丸山製作所)¥359税込¥3951セット(5個)8日以内出荷部品名称ナツト図解NoMI-A207 エンジン,フレーム部品_No.19、MPM-950 カリハ関係(1)部品_No.29、MPM-1350HB プーリ部品_No.24、MPM-950HK プーリ関係部品_No.24、MPM-1350 操作関係部品_No.50、MPM-1350H プーリ関係部品_No.20、MPM-950HK 操作関係(2)カリトリクラッチレバー,ペダル部品_No.20、MPM-950 操作関係部品_No.50、MI-A207 トランスミッション(1)部品_No.13、MI-A207 クランク部品_No.6、MPM-850 カリハ関係(1)部品_No.29、MPM-1350HB 操作部(2)部品_No.20、MPM-850K 操作関係部品_No.50、MPM-1350HK 操作関係(1)チェンジレバー,副変速レバー部品_No.5、MPM-850K カリハ関係(1)部品_No.36、MPM-1350HK プーリー関係部品_No.24、MPM-1350HB 操作部(1)部品_No.5、MPM-1350HK 補助カリハ関係部品_No.105、MPM-850 操作関係部品_No.50、MPM-1350HB カリハ(2)部品_No.103、MPM-1350 カリハ関係(2)部品_No.55、MPM-950H カリハ関係部品_No.30、MPM-950H 操作関係部品_No.5、MPM-950HK カリハ関係(1)部品_No.30、MPM-950HK 操作関係(1)チェンジレバー,副変速レバー部品_No.5、MPM-1350HK 操作関係(2)カリトリクラッチレバー,ペダル部品_No.20、MPM-1350H 操作関係部品_No.5、MPM-950H プーリ関係部品_No.20、MI-A207 トランスミッション(1)部品_No.48
バネザガネ M6
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷部品名称バネザガネ M6図解NoMPM-1350HK 補助カリハ関係部品_No.15、MI-A207 エンジン,フレーム部品_No.30、MPM-950HK カリハ関係(1)部品_No.20、MPM-1350H プーリ関係部品_No.11、MPM-850K カリハ関係(1)部品_No.28、MI-A207 エンジン,フレーム部品_No.8、MPM-950H カリハ関係部品_No.20、MPM-950H プーリ関係部品_No.11、MPM-1350H 補助カリハ関係部品_No.15、MPM-850K エンジン関係(2)部品_No.13、MPM-1350HB カリハ(2)部品_No.15、MI-A207 ハンドル部品_No.29、MPM-950 カリハ関係(1)部品_No.21、MPM-850 カリハ関係(1)部品_No.21、MPM-1350 カリハ関係(3)部品_No.15