カテゴリ
- 物流用品(4)
- 作業工具(4)
- 保管用品(3)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 電動工具(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヨドノ(3)
- ハリケーン(2)
- DIAMOND(2)
- SHUTER(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 倉敷化工(1)
- シャープ(1)
- トップ工業(1)
- HIT(ヒット)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JTC(1)
- ギガ・セレクション(1)
- 浪花製作所(1)
- 加島(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
「hb230」の検索結果

スナップリングプライヤー 穴用 曲爪
(51件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状曲爪材質CRV
スナップリングプライヤ 穴用
トップ工業(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用仕様ビニールグリップ付爪形状曲爪RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジヒーター汎用型
加島(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から7日以内出荷金型などの加熱用ヒーターです。材質SUS304スズ(ヒーター本体)リード線メッキ軟銅ガラス編組線容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)耐電圧(V/sec)1500
スタッキングパーツコンテナ
SHUTER¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。継ぎ足しの脚をつけることで、コンテナの収納力を増やすことができます。用途工具や部材類の管理、保管に。スタッキング可能材質耐衝撃ポリプロピレン付属品脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル
スナップリングプライヤー
HIT(ヒット)(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷スナップリングの取り付け、取り外しに。 鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。 全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。 軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。種類スナップリングプライヤ
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥7,198税込¥7,9181本3日以内出荷刃長l1(mm)20材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
重荷重用ゴム車輪(HB型)
ヨドノ(4件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途重荷重用材質ゴム荷重種別重荷重型式HB型材質(車輪)ゴム(B入)ベアリングベアリング入
DIAMOND カッターブロック1HB23014
DIAMOND¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷鉄筋カッターDBC-16Wのピストン側(動刃)用のカッターブロックです。用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3024材質鉄質量(g)25
DIAMOND カッターブロック1HB23011A
DIAMOND¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷鉄筋カッターDBC-16VとDBC-16XXのハウジング側(固定刃)用のカッターブロックです。用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3023材質鉄質量(g)20
SHARP 純正 カラー複合機用廃トナーボックス MX-230HB
シャープ¥4,598税込¥5,0581本5日以内出荷シャープ複合機用純正品適合機種MX-2310F/MX-2311FN/MX-2517FN/MX-3111F/MX-3112FN/MX-3117FN/MX-3611F/MX-3614FN/MX-3114FN/MX-2514FN種別純正適合メーカーシャープ/SHARP
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リングマウント RM
倉敷化工¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から22日以内出荷低い固有振動数が得られます。 広い荷重範囲で固有振動数が一定です。 安定性に優れています。 積層が可能です。 取付けは非常に簡単です。形状丸形色黒材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50RoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途除振
SURE SYSTEM LINE
ハリケーン(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から9日以内出荷フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。 ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型)
ヨドノ(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷FCDダクタイル製金具用途重荷重用材質(車輪)ゴム(B入)材質ゴム形状自在車荷重種別重荷重型式HB-g型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型)
ヨドノ(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷FCDダクタイル製金具用途重荷重用材質(車輪)ゴム(B入)材質ゴム形状固定車荷重種別重荷重型式HB-K型固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪