カテゴリ
- 農業機械(7)
- 電動工具(2)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
「hb2311ez」の検索結果

ゼノア エンジンブロワー HBZ260 部品 エンジン
ゼノア(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から6日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合品番HBZ260
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 Fuel supply
ゼノア(2件のレビュー)¥58~税込¥64~1個当日出荷から8日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 Fuel supply用途部品の交換に適合品番BCZ275A-GW-DC関連部品【部品グループ】Fuel supply
ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 チューブ
ゼノア(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 チューブ用途部品の交換に仕様部品グループ:チューブ部品名称チューブ
肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズ
ゼノア¥44,980~税込¥49,478~1台4日以内出荷から5日以内出荷お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。ハンドル形状ループハンドル
エンジンチェンソー GZ330EZ-14SP_H00
ゼノア¥45,980税込¥50,5781台当日出荷軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。33ccの「お手軽」「お手頃」「コンパクト」の三拍子揃ったタイプです。環境にやさしい低燃費タイプです。軽量スプロケットバー、EZスタートの始動方式を搭載しています。排ガス対応「ストラト・チャージド[[R上]]エンジン」搭載です。高性能で低価格のお手頃タイプです。雑木の処理から薪づくりまで、幅広く活用可能です。バランスの良いチェンソーです。用途玉切り。伐倒トラスコ品番696-8209長さ(mm)745幅(mm)240色赤高さ(mm)255使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1燃料タンク容量(L)0.3点火方式デジタル制御CDIマグネト(自動進角付き)動力2サイクルエンジンソーチェーンH00排気量(cc)33.4ガイドバー長さ(mm)350
エンジンチェーンソー
ゼノア¥57,980税込¥63,7781台当日出荷軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。軽量ながらクラストップの切れ味です。環境にやさしい低燃費タイプです。軽量スプロケットバー、EZスタートの始動方式を搭載しています。排ガス対応「ストラト・チャージド[[R上]]エンジン」搭載です。高性能で低価格のお手頃タイプです。雑木の処理から薪づくりまで、幅広く活用可能です。バランスの良いチェンソーです。用途玉切り。伐倒。枝払いトラスコ品番696-1592長さ(mm)820幅(mm)240色赤高さ(mm)255使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1燃料タンク容量(L)0.3点火方式デジタル制御CDIマグネト(自動進角付き)動力2サイクルエンジンソーチェーンH00-84E排気量(cc)35.2ガイドバー長さ(mm)400
肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズ
ゼノア(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。質量(kg)4.6サイズ(inch)チップソー:9排気量(mL)22.5ハンドル形状両手ハンドル
エンジンチェンソー ジャストシリーズ
ゼノア(2件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。質量(kg)3.4排気量(mL)35.2チェンタイプ91PX全長(cm)30燃料タンク容量(L)0.25スパークプラグNGK CMR6Hキャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)全高(cm)23全幅(cm)23.5バー(cm)35
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 シャフト
ゼノア¥269~税込¥296~1個4日以内出荷から6日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 シャフト用途部品の交換に適合品番BCZ265-DC関連部品【部品グループ】シャフト