カテゴリ
- 自動車補修部品(9)
- H4(LED)(5)
- HB3/HB4(LED)(1)
- H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)(2)
- その他LED(1)
絞り込み
タイプ
- H4(1)
- H8(1)
- H9(1)
- H11(2)
- H16(1)
- HB3(3)
- HB4(3)
- HIR1(1)
- HIR2(1)
光色
ホワイト(2)
定格電圧(V)
- 12/24
- 12(17)
口金
- その他(1)
ブランド
- DELTA(デルタ)(2)
- PIAA(2)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- IPF(2)
- Bullcon(1)
- データシステム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「hb3 led」の検索結果

LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥13,980税込¥15,3781セット(2個)3日以内出荷・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000
イージエクスチェンジバルブ
DELTA(デルタ)¥7,998税込¥8,7981セット3日以内出荷超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。用途HB3/HB4ヘッドライト・フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプHB3/HB4消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600
スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズ
IPF¥7,998税込¥8,7981箱当日出荷から6日以内出荷IPF ハロゲンバルブ シリーズの代名詞「スーパーJビーム」が LED に進化。「スーパーJビームLEDシリーズ」として登場。コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル、超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化、優れた配光性能、放熱構造を実現。防水対策・振動・衝撃試験など、各種試験・ 対策も徹底。ロービーム車検対応、12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。簡単交換で、ワイドで明るく、視認性の良い LED 白色光 6200K(ケルビン) にグレードアップ出来ます。用途ヘッドランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6200保証期間1入数2個(1台分)
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス
PIAA¥11,980税込¥13,1781箱(2個)当日出荷・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光色純白光
LEDヘッドランプ コンフォート2
Bullcon¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ハロゲンバルブの約16倍の長寿命(約50000時間)。 反応速度が非常に速いこともLEDヘッドランプの特長で、点灯直後から100%の明るさで路面を照射します。 LEDモジュールを効率的に冷却する熱伝導率の高いアルミ筺体を採用する事で冷却効率を高め寿命の向上。用途LEDヘッドランプ HB3材質アルミ合金製筐体(放熱フィン含む)、PA66GF30(ベース部分)、シリコンゴム(パッキン部)消費電力(W)26電源電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光束(Lm)3200LED寿命(時間)50000ソケットHB3LED使用数(個)12(ETI製、超高輝度LED)動作温度範囲(℃)-40~90
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K
PIAA¥15,980税込¥17,5781箱(2個)当日出荷・大口径ファンが生む優れた冷却効果。・取付しやすい超小型コントローラー。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年
LEDバルブ<輝>
データシステム¥11,980税込¥13,1781箱6日以内出荷ハロゲンバルブを手軽にLEDバルブにアップグレード。光色は6500Kの混じりけのないクリアなホワイト。純正と同等の配光を再現し、全光束6000lmの大光量で路面を明るく照らし出すことができます。高性能ヒートシンクを採用したファンレス構造でファンの故障や騒音を気にせず使用できます。LEDならではの省電力と3万時間以上の長寿材質【ヒートシンク】アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)12/24色温度(K)6500/3000(色温度変更フィルム使用時)寿命30000防塵防水性能IP67準拠光束(Lm)6000(車一台分)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 6500K シリーズ
IPF¥19,980税込¥21,9781箱5日以内出荷から6日以内出荷IPFハロゲンバルブ「スーパーロービーム」のDNAを引継ぐLEDバルブ「LED ハイパワー ヘッド&フォグバルブ」が登場。日常使用頻度の高い『ロービーム』の明るさを追及。IPF最高峰の明るさを実現しながら、グレアを抑えた配光性能、大型電動冷却ファン搭載で優れた放熱構造。新車検対基準(ロービーム車検)対応。ハイパワー・超ハイルーメンながら、キレの良いカットオフライン、優れた配光性能を実現。ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル+コンパクトボディー。放熱対策に優れ12V車/24V車に両対応。高性能をコンパクトに凝縮。【H4タイプ】と【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】とも取付け簡単!ドライバーユニット一体のオールインワンモデル。【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】は、専用口金と変換ハーネスを付属。ハイパワーモデルとして基本品質を確保する、各種試験・対策を実施。安心の2年保証付き。用途ヘッドライト&フォグ用LED定格電圧(V)12/24色温度(K)6500保証期間2年間入数(個)バルブ2入数2個
ヘッドランプ専用LEDホワイトビーム H11
KOITO(小糸製作所)¥23,980税込¥26,3781セット(2個)9日以内出荷6500Kの光が白くシャープなフロントマスクを演出する、ヘッドランプ専用LEDホワイトビームです。 車検対応※/2年保証/日本製。。 【ラインナップ】。 ・HB3タイプ。 ・H11タイプ。 ・H4タイプ。。【製品特長】。 メンテナンスフリー(放熱ファンレス)。 純正ランプメーカーのこだわり配光。 簡単取付けタイプH11電圧(V)12/24電力(W)11/11口金その他色温度(K)6500光色ホワイト