カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
「hb30a10ame」の検索結果

USB 3.0ハブ/10ポート(10x USB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/350Wサージ保護/DINレール・壁面設置対応/セルフパワー(ACアダプター付属)/工業用・業務用 ハイスピードUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ
StarTech.com¥37,980税込¥41,7781個欠品中高耐久性ハブ:頑丈なメタル筐体に10件のUSBデバイスを安全に接続するUSB 3.0ハブ。15kV気中/8kV接触放電ESD保護、350Wサージ保護機能対応。過酷な産業環境での使用に最適。設置オプション:筐体についた固定金具でデスク面、天板裏、壁面などに固定、付属のDINブラケットでDINレールへの設置にも対応。1.8m USB 3.0ケーブル付属。柔軟な給電方式:7Vから24VのDCレンジによるDC低下時の給電、端子台LPS(雷保護)、付属の電源アダプタによるAC出力をサポートし、システムに固有な電源要件に対応。デバイス充電:最大4口のポートで12W(2.4A)の電力と5Gbpsのデータ転送に対応。電力要件が低いデバイスの組み合わせでは、最大50Wの電力共有が可能。StarTech.comの利点:2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供。ダウンストリームデバイスの接続用に様々なUSBケーブル(別売)を展開セット内容1 - USBハブ、1 - USB 3.0ホストケーブル、1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド、イギリス、欧州)、2 - DINレールブラケット、4 - 取り付けネジ、1 - クイックスタート ガイド色ブラック質量(g)352消費電力(W)65電源ACアダプタ同梱湿度(%RH)5~95RH(結露なし)出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)3.25保存温度(℃)-20~85(-4F~185F)入力電流(A)1.4動作温度(℃)0~70(32F~158F)USBポート数10プラグタイプターミナルブロック(2線式)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×5.5×3転送速度(Gbps)最大5MTBF(時間)126106ESD保護15kVの気中放電と8kVの接触放電コネクタタイプ10 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)、1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0、1 - ターミナルブロック(2線式)インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-ダウンストリームUSBType-A、USBType-B
USB 3.0ハブ/10ポート(10x USB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/サージ保護/DINレール・壁面設置対応/TAA準拠工業用・業務用USBハブ
StarTech.com¥33,980税込¥37,3781個当日出荷USB性能の最大化:サーバールームや産業環境に10口の独立したUSBポートを増設する10ポート対応USB 3.2 Gen 1(5Gbps)ハブ。外部給電対応ハブ:付属のターミナルブロック、またはオプションの65W外付け電源アダプタ(別売)を使用し、7~24VDC入力で動作。USB Battery Charging Specification 1.2に対応備考:電源アダプターが必要な場合はメーカー製電源アダプター(製品ID: HB30A10AME)をご検討ください。デバイス保護機能:接続機器を保護する15kV(気中)/8kV(接触)のESD保護に対応。下流および上流のUSBポートには350Wのサージ保護を搭載。多彩な設置オプション:壁面、デスク下、ラックなど、様々な面に固定できる取り付け用ブラケットが本体に付いており、DINマウントレールが製品に付属。ITプロからの信頼を獲得:40年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。用途気温の変動が激しく、物理的な損傷のリスクがある過酷な環境でのハブ設置。端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置。業務用プリンタ、カメラなど各種USBデバイスを接続し、同時にスマートフォンやタブレットを高速充電仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、USBバッテリ充電規格1.2、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし材質【エンクロージャ】スチール幅(mm)56色ブラックポート数10ケーブル長(m)0.2032対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、ターミナルブロック(2線式)時間【MTBF】119388時間保護装置【サージ】15kVESD保護、350Wサージ保護チップセットGenesysLogic-L3520ケーブル長(cm)20.32USBポート数10インジケータ【LED】電源入(緑)転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-ダウンストリームType-A