カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 事務用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb500」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイブリーダーガード HB-500 弘進ゴム

    ハイブリーダーガード HB-500

    弘進ゴム
    6,898税込7,588
    1足
    当日出荷から8日以内出荷
    安全・衛生面に配慮した長靴。 H種相当先芯搭載&滑りにくい底意匠で安全面に。 汚れが付きにくく、取れやすい底意匠クリーンウエーブソール(特許取得)と抗菌配合で衛生面に配慮しています。
    形状ハイカット種類セーフティシューズ長さ(cm)38(26cmの場合)機能耐油配合、鋼製先芯入り、メッシュインソール付靴タイプ長靴
  • チョッパーカバー HB500BKJ用   HB-500BKJCC クイジナート

    チョッパーカバー HB500BKJ用 HB-500BKJCC

    クイジナート
    3,798税込4,178
    1個
    13日以内出荷
    HB500BKJ用のチョッパーカバーです。購入の際は対応機種をご確認ください。
  • クイジナート HB500WJ用チョッパーブレード HB-500WJCB クイジナート

    クイジナート HB500WJ用チョッパーブレード HB-500WJCB

    クイジナート
    3,798税込4,178
    1個
    13日以内出荷
    HB500WJ用チョッパーブレード
  • クイジナート チョッパーボール HB-500WJ/BKJ クイジナート

    クイジナート チョッパーボール HB-500WJ/BKJ

    クイジナート
    3,798税込4,178
    1個
    13日以内出荷
    HB500用チョッパーボウル
  • スーパーハードボックス TRUSCO

    スーパーハードボックス

    TRUSCO(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。 ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。 両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。
    ブラック材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
  • マグネットフック ボールド(自在タイプ) ミツヤ

    マグネットフック ボールド(自在タイプ)

    ミツヤ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    マグネット面に保護テープを貼布しているのでスチール面に傷がつきません。360度回転、180度スイングします。
    シルバー耐荷重(kg)3トラスコ品番115-4874材質ネオジム磁石縦(mm)53横(mm)24フック自在回転
  • 平バール オーエッチ工業

    平バール

    オーエッチ工業
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
    材質機械構造用炭素鋼 S53C
  • スイベルフック ベアリング入 スリーエッチ

    スイベルフック ベアリング入

    スリーエッチ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ベアリング入りなので、重い荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。
  • リングベル KC

    リングベル

    KC
    699税込769
    1個
    当日出荷
    イベントでのバラエティーグッズ、お子様へのプレゼントなどに 是非、いかがでしょうか。
    ブルー
  • L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]

    L型クランプ強力型バーハンドル

    アーム[作業工具]
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
  • リングベル KC

    リングベル

    KC
    699税込769
    1個
    当日出荷
    お子様にもピッタリ!
    レッド
  • リングベル KC

    リングベル

    KC
    699税込769
    1個
    当日出荷
    お子様にもピッタリ!
    イエロー
  • ビーズクッション用 補充用ビーズ YAMAZEN(山善)

    ビーズクッション用 補充用ビーズ

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    山善製ビーズクッションの補充用ビーズ。500gの補充。細かなビーズの粒が体にやさしくフィットする。袋の先を細くして補充口を作り出しており、クッション内にこぼさず補充しやすい。
    用途子供から大人までリラックス。休憩場所、児童向け施設に。材質ポリスチレン質量(kg)0.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×130×700
  • Feサプリ 鉄製プレート パール金属

    Feサプリ 鉄製プレート

    パール金属
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    水やお湯などにひたすと鉄分が溶け出します。なすを漬ける時に一緒に漬けるときれいな紫色に仕上がります。黒豆などの色付けに
    材質質量(g)84寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×60×15
  • ホスピタルカセッター(B5判) HB5シリーズ サカセ

    ホスピタルカセッター(B5判) HB5シリーズ

    サカセ
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    B5判の書類が収納できます。上下左右に連結して、自由に組み合わせできます。引出ごとの差し替えができるフリーセット構造です。
    サイズB5判材質本体/ABS樹脂、引出し/PS(ポリスチレン)、トレー/ABS持続性帯電防止樹脂本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×312×102
  • マイプレース ランチョンマット パール金属

    マイプレース ランチョンマット

    パール金属
    499税込549
    1枚
    翌々日出荷
    材質塩化ビニル樹脂質量(g)86寸法(幅W×奥行D)(mm)450×300
  • 鉄製ミニ五徳 パール金属

    鉄製ミニ五徳

    パール金属(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄(シリコーン樹脂塗装)質量(g)120寸法(外径×高さ)(mm)140×6
  • カセッター サカセ化学工業

    カセッター

    サカセ化学工業
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ユニット式で本体の上下または側面の凹凸を差し込み、卓上型から大型まで自由に組立てできます。 HA4/HB5/HA5タイプはトレーの抜け落ち防止機構が付いています。 オールプラスチック製で錆びず、水洗いができます。 引き出しは透明プラスチック製で、書類はもちろんサンプルなどの分類収納に最適です。 引き出し内は仕切板(別売)で2~16分割することができます。
    材質本体/ABS樹脂、引出し/スチロール樹脂タイプ抜け落ち防止機構
  • ベベル型ストレートエッヂ B級 ユニセイキ

    ベベル型ストレートエッヂ B級

    ユニセイキ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から92日以内出荷
    精度±(20+L/25)μm
  • I型広巾ストレートエッヂ B級 ユニセイキ

    I型広巾ストレートエッヂ B級

    ユニセイキ
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。 SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。 研磨仕上げを施しています。 平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    用途平面度・真直度、平行度の検査測定用材質/仕上炭素工具鋼/研磨仕上厚さ(mm)50
  • ハンドベル KC

    ハンドベル

    KC
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    スレイベル(大) オーケストラや吹奏楽で使用されるスレイベル。スレイ(SLEIGH)は英語でそりの意味で、別名「そりのベル」とも呼ばれます。まさしくクリスマスの音楽に多様される鈴の音で、奏法は下向きに持ち、もう一方の手でスレイベルを握った手を叩いて鳴らします。
    全長(mm)322質量(g)約360タイプ鈴21個
  • Recom スイッチングレギュレータ RECOM

    Recom スイッチングレギュレータ

    RECOM
    99,980税込109,978
    1セット(42個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 仕切板(サカセ カセッター B5タイプ) HB5シリーズ サカセ

    仕切板(サカセ カセッター B5タイプ) HB5シリーズ

    サカセ
    97税込107
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    カセッターB5タイプ専用の天板・ベース・仕切板です。
  • 電源 ノイズフィルタ RTHBシリーズ TDKラムダ

    電源 ノイズフィルタ RTHBシリーズ

    TDKラムダ
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から103日以内出荷
    定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
  • ローリングセンター 二村機器

    ローリングセンター

    二村機器
    139,800税込153,780
    1本
    6日以内出荷
    標準型より更に重量物に耐えるよう使用ベアリングを大きく本体部外径、センター軸径が太く製作されています。
  • ハンディブレンダー SURE(石崎電機製作所)

    ハンディブレンダー

    SURE(石崎電機製作所)
    5,298税込5,828
    1台
    6日以内出荷
    標準と高速、2種類の回転モードを搭載したハンディブレンダーです。標準モードはスピード調節ダイヤルで回転調節が可能。ブレンダーアタッチメント、チョッパーセット、泡だて器が付属、様々な調理にご利用いただけます。
    セット内容本体、ブレンダーアタッチメント、専用カップ、チョッパーセット、ギアユニット、泡だて器、掃除用ブラシ材質本体:ステンレス+ABS、ブレンダーアタッチメント・泡立て器:ステンレス、専用カップ・チョッパーボール:AS、チョッパーボール用フタ:ABS、チョッパーカッター刃:ステンレス+ABS質量(g)約880(ブレンダー使用時)定格100V 50/60HzモーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×390(ブレンダー使用時)電源コード(m)1.5定格時間(分)ブレンダー・チョッパー:1、泡だて器:2回転数(回/分)ブレンダー:14000(ターボ時16500)、チョッパー:2400(ターボ時2800)、泡だて器:1000(ターボ時1250)
  • ハンガーブラケット 南電機

    ハンガーブラケット

    南電機
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
  • 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内仕様 ボックス型監視カメラ 塚本無線

    防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内仕様 ボックス型監視カメラ

    塚本無線
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    EX-SDI最高画質400万画素対応!。EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル。高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。5メガピクセルバリフォーカルレンズ搭載。EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ。EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能。レンズセットには3.6~11mmの8MPバリフォーカルレンズ搭載、広角~中距離向け監視に最適です。プライバシーマスキング機能搭載。モーション機能搭載
    形状BOX型容量1台質量(g)325電源DC12V / 約300mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×120×63.5レンズCSマウント信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS解像度400万画素使用場所屋内伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)映像出力EX-SDI/HD-SDI:BNCJ CVBS/AHD/CVI/TVI:RCAJ赤外線ライト
  • ウレタンゴム車輪(重量用)UHB型 浪花製作所

    ウレタンゴム車輪(重量用)UHB型

    浪花製作所
    149,800税込164,780
    1個
    8日以内出荷から32日以内出荷
    荷重種別重量用材質(車輪)ウレタンゴム厚さt(mm)10アーム数5本
  • Recom DC-DCスイッチングレギュレータ RECOM

    Recom DC-DCスイッチングレギュレータ

    RECOM
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-40出力数1
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    6,698税込7,368
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ゼネラルモータース純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーゼネラルモータース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 真鍮ホイールブラシ 高島産業

    真鍮ホイールブラシ

    高島産業
    14,980税込16,478
    1個
    15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • CHB5008(20足セット)-さくら-26.0cm 日紅商事

    CHB5008(20足セット)-さくら-26.0cm

    日紅商事
    45,980税込50,578
    1箱
    6日以内出荷
    材質塩化ビニール(制菌加工)/底:EVAさくらサイズ(cm)26
  • CHB5008(20足セット)-わかば-26.0cm 日紅商事

    CHB5008(20足セット)-わかば-26.0cm

    日紅商事
    45,980税込50,578
    1箱
    6日以内出荷
    材質塩化ビニール(制菌加工)/底:EVAわかばサイズ(cm)26
  • CHB5008(20足セット)-どんぐり-26.0cm 日紅商事

    CHB5008(20足セット)-どんぐり-26.0cm

    日紅商事
    45,980税込50,578
    1箱
    6日以内出荷
    材質塩化ビニール(制菌加工)/底:EVAどんぐりサイズ(cm)26
  • CHB5008(20足セット)-あじさい-26.0cm 日紅商事

    CHB5008(20足セット)-あじさい-26.0cm

    日紅商事
    45,980税込50,578
    1箱
    6日以内出荷
    材質塩化ビニール(制菌加工)/底:EVAあじさいサイズ(cm)26
  • CHB5008(20足セット)-ひまわり-26.0cm 日紅商事

    CHB5008(20足セット)-ひまわり-26.0cm

    日紅商事
    45,980税込50,578
    1箱
    6日以内出荷
    材質塩化ビニール(制菌加工)/底:EVAひまわりサイズ(cm)26
  • EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC

    EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
    RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
  • EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC

    EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    13日以内出荷
    エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
    RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型