カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 農業機械(7)
  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 医療(3)
  • バイク部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)

「hb5k」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特大H刃 オルファ

    特大H刃

    オルファ(5件のレビュー)
    419税込461
    1箱(5枚)
    当日出荷
    刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7刃長(mm)126トラスコ品番154-4501適合本体101B、151BG、196B種別特大質量(g)112適合替刃・カッター101B、151BG、196B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホスピタルカセッター(B5判) HB5シリーズ サカセ

    ホスピタルカセッター(B5判) HB5シリーズ

    サカセ
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    B5判の書類が収納できます。上下左右に連結して、自由に組み合わせできます。引出ごとの差し替えができるフリーセット構造です。
    サイズB5判材質本体/ABS樹脂、引出し/PS(ポリスチレン)、トレー/ABS持続性帯電防止樹脂本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×312×102
  • カセッター(HB5タイプ) サカセ化学工業

    カセッター(HB5タイプ)

    サカセ化学工業
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    カルテ、伝票、書類の収納に便利なトレータイプ。
    サイズB5判ブルー材質外枠/ABS樹脂、トレー/ABS(持続性帯電防止樹脂)段数1段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×312×102トレー内寸(mm)W222×D275×H78(1コ)松吉医科器械コード01-3030-05
  • カセッター(HB5タイプ) サカセ化学工業

    カセッター(HB5タイプ)

    サカセ化学工業
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    カルテ、伝票、書類の収納に便利なトレータイプ。
    サイズB5判ブルー材質外枠/ABS樹脂、トレー/ABS(持続性帯電防止樹脂)段数2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×312×102トレー内寸(mm)W222×D275×H32(2コ)松吉医科器械コード01-3030-06
  • Abus スチール製南京錠 パドロック スチール グレイ ABUS

    Abus スチール製南京錠 パドロック スチール グレイ

    ABUS
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    ラミネート加工スチール南京錠。ラミネートスチールボディ、硬化スチール製シャックル ラミネートごとに防錆保護のために施された、亜鉛めっきとクロメートめっき 操作やピッキングかが保護するように設計された耐腐食性4ピンタンブラーロッキングメカニズム 頑丈な皿頭リベット 二重ボルト締めシャックルメカニズム セルフロック式動作 安全バンパーが塗装作業を保護 適合する掛け金 / 留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照
  • ハイパーH型 オルファ

    ハイパーH型

    オルファ(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    刃の反りが少なく強靭な特大H刃を装着。 特大サイズながら滑らず握りやすさを追求したX(エックス)デザインのラバーグリップにより抜群の使いやすさを実現。
    規格H型イエロー/ブラックトラスコ品番322-9858質量(g)142適合替刃・カッター特大H刃(HB5B、HB20K)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ 5K レバー式 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ 5K レバー式

    KITZ(キッツ)
    289,800税込318,780
    1個
    31日以内出荷
    仕様ステンレス鋼 5K ウェハー形 バタフライ弁,レバー操作式、-29~200℃:0.7規格面間 : JIS B2002、管接続 : ウェハー形 (JIS 5K)材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
  • ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ 5K ギア式 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ 5K ギア式

    KITZ(キッツ)
    159,800税込175,780
    1個
    31日以内出荷
    仕様ギア操作式 ステンレス鋼 5K ウェハー形 バタフライ弁、-29~200℃:0.7規格面間 : JIS B2002、管接続 : ウェハー形 (JIS 5K)材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 電圧・電流パネルメータ K3HB-X omron(オムロン)

    電圧・電流パネルメータ K3HB-X

    omron(オムロン)
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • マシンバイスシリーズ部品取付クランプ ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品取付クランプ

    ナベヤ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    マシンバイスシリーズのオプション部品です。 適合機種をご確認の上ご発注ください。
    適合機種LTCV100(S,H,SH)・LTCV125(S,H,SH)・LTCV160(S,H,SH)・LTCV200(S,H,SH)・LTFV100Q・LTFV(H)125Q・LT150MC・LTM150WL・LT5AU100(F,M,FM)・LTCV125-HB200K・LT5AU100-HB125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス用ハイトブロック ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用ハイトブロック

    ナベヤ
    129,800税込142,780
    1組
    3日以内出荷
    適合機種LT5AU-100(F)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフカット口金 ナベヤ

    セルフカット口金

    ナベヤ
    43,980税込48,378
    1組(2個)
    3日以内出荷
    セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。寸法L(mm)25寸法H(mm)14寸法A(mm)150寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法M(mm)50寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
  • デジタルパネルメータ LCD omron(オムロン)

    デジタルパネルメータ LCD

    omron(オムロン)
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    K3HB-Xプロセスパネルメータ。1/8 DIN (48 x 96 mm)計器盤、100 / 240 V ac電源。 カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。 入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブルな入力に対応。K3HB-XAD DC電流、+/-199.99 mA / 4 → 20 mA K3HB-XVD DC電圧、+/-199.99 V / 1 → 5 V K3HB-XAA - AC電流、0 → 10 A カラーチェンジディスプレイと出力インジケータでプロセスのステータスを通知 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 )
    仕様●特性測定:Frequency●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:611-7766アズワン品番65-7327-27
  • GARNISH,F*NHB53P*    64305K97T00YB ホンダ

    GARNISH,F*NHB53P* 64305K97T00YB

    ホンダ
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,HAN*NHB55P*    53205K44V00ZP ホンダ

    COVER,HAN*NHB55P* 53205K44V00ZP

    ホンダ
    7,098税込7,808
    1個
    4日以内出荷
  • ZM101S SMC

    ZM101S

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
    ノズル径(Φmm)1.0
  • (K010M)ドア アッセンブリー,バック ニッサン

    (K010M)ドア アッセンブリー,バック

    ニッサン
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • GRILL,FR *NHB52M*    64305K35V00ZN ホンダ

    GRILL,FR *NHB52M* 64305K35V00ZN

    ホンダ
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUS*NHB53P*  83635K64JM0ZA ホンダ

    SET ILLUS*NHB53P* 83635K64JM0ZA

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUS*NHB53P*  83625K64JM0ZA ホンダ

    SET ILLUS*NHB53P* 83625K64JM0ZA

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • GARNISH R*NHB58M*  64345K0BT00ZG ホンダ

    GARNISH R*NHB58M* 64345K0BT00ZG

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,HAN*NHB50M*    53205K29900ZK ホンダ

    COVER,HAN*NHB50M* 53205K29900ZK

    ホンダ
    7,098税込7,808
    1個
    5日以内出荷
  • ZM103 SMC

    ZM103

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
    ノズル径(Φmm)1.0
  • K3HBシリーズ向けアクセサリ オムロンヘルスケア

    K3HBシリーズ向けアクセサリ

    オムロンヘルスケア
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 V dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作アズワン品番65-7316-17
  • リレーモジュール Omron omron(オムロン)

    リレーモジュール Omron

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • K3HBシリーズ向けアクセサリ omron(オムロン)

    K3HBシリーズ向けアクセサリ

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 V dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作●コード番号:611-7700アズワン品番65-7316-21
  • Omron K3HBシリーズ向けアクセサリ omron(オムロン)

    Omron K3HBシリーズ向けアクセサリ

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールベアリング #6202 BIGM(丸山製作所)

    ボールベアリング #6202

    BIGM(丸山製作所)
    949税込1,044
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボールベアリング #6202図解NoMPM-950 トランスミッション関係部品_No.9、MPM-850 トランスミッション関係部品_No.9、MPM-950HK ミッション関係部品_No.5、MPM-1350HB ミッション部品_No.5、MPM-850K トランスミッション関係部品_No.9、MPM-1350HK ミッション関係部品_No.5、MPM-1350 トランスミッション関係部品_No.9
  • カタマルキー BIGM(丸山製作所)

    カタマルキー

    BIGM(丸山製作所)
    719税込791
    1個
    8日以内出荷
    部品名称カタマルキー図解NoMPM-1350HB ハンドル部品_No.5、MPM-850K ハンドル関係部品_No.23、MPM-950H ハンドル関係部品_No.5、MPM-850 ハンドル関係部品_No.23、MPM-1350 ハンドル関係部品_No.23、MPM-1350H ハンドル関係部品_No.5、MPM-950HK ハンドル関係部品_No.5、MPM-950 ハンドル関係部品_No.23、MPM-1350HK ハンドル関係部品_No.5
  • ギアボツクスステー BIGM(丸山製作所)

    ギアボツクスステー

    BIGM(丸山製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ギアボツクスステー図解NoMPM-850 ハンドル関係部品_No.5、MPM-950 ハンドル関係部品_No.5、MPM-1350H ハンドル関係部品_No.20、MPM-950H ハンドル関係部品_No.20、MPM-1350 ハンドル関係部品_No.5、MPM-850K ハンドル関係部品_No.5、MPM-1350HK ハンドル関係部品_No.21、MPM-1350HB ハンドル部品_No.20、MPM-950HK ハンドル関係部品_No.21
  • ボルト M8X16L BIGM(丸山製作所)

    ボルト M8X16L

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称ボルト M8X16L図解NoMI-A207 トランスミッション(1)部品_No.11、MPM-950H カリハ関係部品_No.88、MPM-1350HK カリハ関係(2)部品_No.4、MPM-950HK 操作関係(1)チェンジレバー,副変速レバー部品_No.12、MPM-850K カリハ関係(1)部品_No.47、MPM-1350HB カリハ(2)部品_No.97、MPM-950HK タイヤ関係部品_No.5、MPM-1350 カリハ関係(2)部品_No.3、MPM-1350HB 操作部(2)部品_No.24、MPM-950H トランスアクスル,タイヤ関係部品_No.25、MPM-950H 操作関係部品_No.12、MPM-1350H トランスアクスル,タイヤ関係部品_No.25、MPM-950 車台関係,草刈用部品_No.66、MI-A207 ハンドル部品_No.16、MPM-1350 カリハ関係(3)部品_No.86、MPM-850 車台関係,草刈用部品_No.66、MPM-950HK 車台,シート関係部品_No.51、MPM-850 カリハ関係(1)部品_No.4、MI-A207 エンジン,フレーム部品_No.26、MPM-950HK カリハ関係(1)部品_No.88、MPM-1350HB カリハ(1)部品_No.77、MPM-1350HK 補助カリハ関係部品_No.75、MPM-1350H カリハ関係(2)部品_No.4、MPM-1350H 操作関係部品_No.12、MPM-950H 車台,シート関係部品_No.53、MPM-1350H 車台,シート関係部品_No.53、MPM-1350HK 操作関係(1)チェンジレバー,副変速レバー部品_No.12、MPM-950 カリハ関係(1)部品_No.64、MPM-1350H 補助カリハ関係部品_No.75、MPM-1350HK 車台,シート関係部品_No.51、MPM-1350HK タイヤ関係部品_No.5、MPM-850K 車台関係,草刈用部品_No.65、MPM-1350HB タイヤ部品_No.5、MI-A207 エンジン,フレーム部品_No.35、MPM-1350HB 操作部(1)部品_No.34、MPM-1350 車台関係,草刈用部品_No.66
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    359税込395
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称ナツト図解NoMI-A207 エンジン,フレーム部品_No.19、MPM-950 カリハ関係(1)部品_No.29、MPM-1350HB プーリ部品_No.24、MPM-950HK プーリ関係部品_No.24、MPM-1350 操作関係部品_No.50、MPM-1350H プーリ関係部品_No.20、MPM-950HK 操作関係(2)カリトリクラッチレバー,ペダル部品_No.20、MPM-950 操作関係部品_No.50、MI-A207 トランスミッション(1)部品_No.13、MI-A207 クランク部品_No.6、MPM-850 カリハ関係(1)部品_No.29、MPM-1350HB 操作部(2)部品_No.20、MPM-850K 操作関係部品_No.50、MPM-1350HK 操作関係(1)チェンジレバー,副変速レバー部品_No.5、MPM-850K カリハ関係(1)部品_No.36、MPM-1350HK プーリー関係部品_No.24、MPM-1350HB 操作部(1)部品_No.5、MPM-1350HK 補助カリハ関係部品_No.105、MPM-850 操作関係部品_No.50、MPM-1350HB カリハ(2)部品_No.103、MPM-1350 カリハ関係(2)部品_No.55、MPM-950H カリハ関係部品_No.30、MPM-950H 操作関係部品_No.5、MPM-950HK カリハ関係(1)部品_No.30、MPM-950HK 操作関係(1)チェンジレバー,副変速レバー部品_No.5、MPM-1350HK 操作関係(2)カリトリクラッチレバー,ペダル部品_No.20、MPM-1350H 操作関係部品_No.5、MPM-950H プーリ関係部品_No.20、MI-A207 トランスミッション(1)部品_No.48
  • プーリオサエザガネ BIGM(丸山製作所)

    プーリオサエザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    165税込182
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プーリオサエザガネ図解NoMPM-950HK プーリ関係部品_No.16、MPM-1350HK プーリー関係部品_No.16、MPM-1350HK 操作関係(2)カリトリクラッチレバー,ペダル部品_No.12、MPM-950H カリハ関係部品_No.51、MPM-950H 操作関係部品_No.22、MPM-1350HB 操作部(2)部品_No.12、MPM-850 プーリ関係部品_No.5、MPM-1350H 操作関係部品_No.22、MPM-950H プーリ関係部品_No.10、MPM-850K プーリ関係部品_No.5、MPM-1350HB プーリ部品_No.16、MPM-1350HB カリハ(1)部品_No.43、MPM-950 操作関係部品_No.66、MPM-1350 プーリ関係部品_No.5、MPM-1350HB 操作部(1)部品_No.23、MPM-1350HB 車台,シート部品_No.31、MPM-950HK 操作関係(2)カリトリクラッチレバー,ペダル部品_No.12、MPM-850K 操作関係部品_No.66、MPM-950HK 車台,シート関係部品_No.31、MPM-1350 操作関係部品_No.66、MPM-1350 カリハ関係(2)部品_No.65、MPM-1350HK カリハ関係(2)部品_No.43、MPM-850 トランスミッション関係部品_No.102、MPM-1350H カリハ関係(2)部品_No.43、MPM-950 プーリ関係部品_No.5、MPM-1350HK 車台,シート関係部品_No.31、MPM-950HK カリハ関係(1)部品_No.51、MPM-1350H プーリ関係部品_No.10、MPM-950 トランスミッション関係部品_No.102、MPM-850K トランスミッション関係部品_No.102、MPM-850 エンジン関係部品_No.5、MPM-1350HK 操作関係(1)チェンジレバー,副変速レバー部品_No.23、MPM-950HK 操作関係(1)チェンジレバー,副変速レバー部品_No.23、MPM-1350 トランスミッション関係部品_No.102、MPM-850 操作関係部品_No.66
  • バネザガネ M8 BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ M8

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称バネザガネ M8図解NoMPM-950HK 操作関係(1)チェンジレバー,副変速レバー部品_No.46、MPM-1350HB カリハ(1)部品_No.5、MPM-1350HK 補助カリハ関係部品_No.76、MPM-1350HK カリハ関係(2)部品_No.5、MPM-1350HB プーリ部品_No.35、MPM-1350H 補助カリハ関係部品_No.76、MPM-950HK ハンドル関係部品_No.31、MI-A207 トランスミッション(1)部品_No.47、MI-A207 クランク部品_No.5、MPM-1350HK 操作関係(1)チェンジレバー,副変速レバー部品_No.46、MPM-950H ハンドル関係部品_No.30、MI-A207 エンジン,フレーム部品_No.34、MPM-1350HK ハンドル関係部品_No.31、MPM-950H トランスアクスル,タイヤ関係部品_No.20、MI-A207 トランスミッション(1)部品_No.12、MI-A207 ハンドル部品_No.30、MPM-850 カリハ関係(1)部品_No.36、MPM-950 カリハ関係(1)部品_No.36、MPM-1350H ハンドル関係部品_No.30、MPM-1350HK ベベルボックス,HST,オイルタンク関係1,ミッションケース部品_No.19、MPM-1350HB ベベルボックス,HST,オイルタンク部品_No.19、MPM-950H カリハ関係部品_No.5、MPM-1350H カリハ関係(2)部品_No.5、MPM-1350HB 操作部(1)部品_No.46、MPM-1350HB 操作部(2)部品_No.65、MPM-1350HB ハンドル部品_No.30、MPM-850K カリハ関係(1)部品_No.48、MPM-1350 カリハ関係(2)部品_No.4、MPM-950HK ベベルボックス,HST,オイルタンク関係1,ミッションケース部品_No.19、MPM-1350 カリハ関係(3)部品_No.87、MI-A207 エンジン,フレーム部品_No.18、MPM-1350H トランスアクスル,タイヤ関係部品_No.20、MPM-950HK カリハ関係(1)部品_No.5、MPM-1350HB カリハ(2)部品_No.76
  • SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3100HB) SMC

    SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3100HB)

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵
  • カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    カウンタバランス弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。
    質量(kg)1.4構造ダイレクト形バルブ種類流量制御弁