カテゴリ
- 機構部品(18)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hblfs6」の検索結果

Dブラケットクロス Sキット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥241税込¥2651セット当日出荷セット内容DブラケットクロスS×1、六角穴付ボルトM6×12(三価クロメート)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)14
Dブラケット L キット
SUS(エスユーエス)¥305税込¥3361セット当日出荷セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)53.3表面処理回転防止機能付
アルミフレーム4040タイプ 定寸品
ACE(エース)(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
缶オープナー
ハンディ・クラウン(25件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷塗料缶などのフタを簡単に開けられる便利グッズ。幅(mm)65高さ(mm)125奥行(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ハードブラケット L キット
SUS(エスユーエス)¥399税込¥4391セット当日出荷セット内容ハードブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)66表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
アルミフレーム2020タイプ 定寸品
ACE(エース)(14件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
アルミフレーム3030タイプ 定寸品
ACE(エース)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327