「hblfsnf5」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dブラケット S SUS(エスユーエス)

    Dブラケット S

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付質量(g)13
  • Dブラケットクロス S SUS(エスユーエス)

    Dブラケットクロス S

    SUS(エスユーエス)(10件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)14
  • M4 デルタブラケット 20タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 デルタブラケット 20タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(17件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
    用途基本的な接続用質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dブラケットクロス Sキット SUS(エスユーエス)

    Dブラケットクロス Sキット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    241税込265
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットクロスS×1、六角穴付ボルトM6×12(三価クロメート)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)14
  • Tナット SS(M5) SUS(エスユーエス)

    Tナット SS(M5)

    SUS(エスユーエス)(26件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM5ねじの呼びM5
  • EasyナットSS(M5)CN SUS(エスユーエス)

    EasyナットSS(M5)CN

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
    適合SF20シリーズ材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス質量(g)3ねじの呼びM5
  • GFコーナーブラケット SUS(エスユーエス)

    GFコーナーブラケット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    フレームの側面をグリップして、90°に連結するブラケットです。 インナー型コネクタを使用できない場合でも、フレーム外寸内に収められます。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)23
  • Sコーナー補強ブラケットS SUS(エスユーエス)

    Sコーナー補強ブラケットS

    SUS(エスユーエス)
    779税込857
    1個
    9日以内出荷
    材質SUS304質量(g)200
  • アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム2020タイプ 定寸品

    ACE(エース)(14件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
  • ハードブラケット SSW 2020 SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット SSW 2020

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)22表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • M6 スタンダードブラケット 6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 スタンダードブラケット 6025 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
    用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)45表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 亜鉛黒コーナーブラケット DIY-ID

    亜鉛黒コーナーブラケット

    DIY-ID
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    箱組みをした時にコーナーを補強する金具です。 存在感が出るようにコーナー部分を斜めに形状どりし、アンティークな雰囲気も醸しだしています。 2×2、2×4等幅広く使用できます。 柱となる角材を2×2材など、断面が正方形のものを使用するとおさまりよく仕上がります。 枠組みした木材に1×4材で棚を付ける時は、Z型金具で取り付けると枠とほぼ同じ高さで棚板をつけることができます。
    材質寸法(mm)90表面処理黒亜鉛メッキアズワン品番65-2341-45
  • アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム3030タイプ 定寸品

    ACE(エース)(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    68税込75
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • デルタブラケット ケイ・ジー・ワイ工業

    デルタブラケット

    ケイ・ジー・ワイ工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    フラット付け可能のニュータイプ。自由に選べる取り付け方3タイプ(スタンダード、吊り、コーナーフラット)。ダルマ穴を採用しました。
    材質スチール耐荷重(kg)20板厚(mm)1.6仕上粉体塗装
  • アークブラケット ケイ・ジー・ワイ工業

    アークブラケット

    ケイ・ジー・ワイ工業
    619税込681
    1個
    当日出荷
    コーナー部分の取り付けに最適。美しい弧を描くシンプルなデザインに、プレスによって施されたリブが強力な補強構造。取り付け方は場所によって自由に選択
    材質スチール耐荷重(kg)20板厚(mm)1.6仕上粉体塗装板幅(mm)24棚受け金具L型棚受け
  • DブラケットSS SUS(エスユーエス)

    DブラケットSS

    SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ質量(g)11
  • コーナーブラケット 共立電機

    コーナーブラケット

    共立電機
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    屋外線を引き留める場合に樋(とい)等をよけて、適正引留点の確保や地上高の確保等に使用します。
    材質ドブメッキサイズ【角管】10×22、フック部、57(30Φ)寸法【直線部】約280厚さ1.2t、R(カーブ)、約90R穴径
  • M6 デルタブラケット/シルバー 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 デルタブラケット/シルバー 30 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
    用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応