カテゴリ
- 機構部品(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hblts6」の検索結果

DブラケットSS キット
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥239税込¥2631セット当日出荷セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
ワンタッチジョイント PJ型
ACE(エース)(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット当日出荷独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。 すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。 ゆるみ防止ねじを使用しています。セット内容インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ
ハードブラケット L キット
SUS(エスユーエス)¥399税込¥4391セット当日出荷セット内容ハードブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)66表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
アルミフレーム3030タイプ 定寸品
ACE(エース)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
Dブラケットクロス Sキット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥241税込¥2651セット当日出荷セット内容DブラケットクロスS×1、六角穴付ボルトM6×12(三価クロメート)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)14
M6 プレートブラケット 6025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥299~税込¥329~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷M6規格、アルミプレート型ブラケット用途側面での接続用材質A6N01S-T5質量(g)22表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1個当日出荷ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理(三価)タイプ1本溝/後付け/スタンダード溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ(寸法d)
アルミフレーム3060タイプ
ヤマト(機構部品)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。高さ(mm)60ボルト寸法6mm形状長方形材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)708.4
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ
ACE(エース)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷適合□30シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
アルミフレーム2020タイプ 定寸品
ACE(エース)(14件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7