カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 作業工具(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 研磨材(3)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hbs-100」の検索結果

L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
テクノディスクHIBRID・A薄手
イチグチ¥899~税込¥989~1枚ほか3日以内出荷DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数30内径(Φmm)15羽根枚数30適合材鉄・ステンレス・アルミ等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクHIBRID・Z薄手
イチグチ¥929~税込¥1,022~1枚ほか3日以内出荷DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数30内径(Φmm)15羽根枚数30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクHYBRID A薄手
イチグチ¥839~税込¥923~1枚ほか3日以内出荷DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。 通常タイプの約60%程度の厚みとなります。 通常タイプに比べ、より狭いコーナー部や隙間に対応できます。用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15羽根枚数30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
保管ボックス
カール事務器¥3,490税込¥3,8391個当日出荷A4書類・クリアファイルや角形2号封筒がそのまま入り、ご家庭やオフィスで書類や貴重品を収納できる『保管ボックス』です。 軽くて扱いやすいプラスチック製です。一万通りの暗証番号(4桁ダイヤル錠)でロックできるので安心安全です。盗難防止には同シリーズのスチール製(HBS-100)がオススメです。 収納物(例):契約書、マイナンバーカード、保険証書、パスポート、通帳、印鑑、金銭、スマホ、タブレット、ゲーム機など用途契約書、マイナンバーカード、保険証書、パスポート、通帳、印鑑、金銭、スマホ、タブレット、ゲーム機などの保管管理質量(g)970寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約286×370×77収納サイズA4施錠方法ダイヤル錠
重量用自在キャスター(ストッパー付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
ラバーキャップ6893
ナベヤ(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷材質ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)RoHS指令(10物質対応)対応
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥13,050~税込¥14,355~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造