カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 作業工具(4)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hbs-20」の検索結果

L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ハンドグリップ棚別体タイプ二連紙巻器
TOTO¥25,980税込¥28,5781セット3日以内出荷手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応材質【グリップ】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器】樹脂寸法(mm)【グリップ】36×103×210【棚付二連紙巻器】700×120×105握り径(Φmm)Φ32
ハンドグリップ棚別体タイプ二連紙巻器(収納付)
TOTO¥28,980税込¥31,8781セット3日以内出荷手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応材質【グリップ】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器・収納ボックス】樹脂寸法(mm)【グリップ】36×103×210【棚付二連紙巻器】700×120×164握り径(Φmm)Φ32
黄銅製禁油処理ボールバルブ(フルボア)
ハマイ¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から6日以内出荷HBS-50型がベースのPCW禁油仕様モデル(洗浄・組立仕様については、「禁油ボールバルブの洗浄仕様について」をご確認ください)。 流体抵抗や圧力損失が少なく、最大流量を確保できるフルボア仕様。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(Oリング)FPM材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)ナイロン、PTFE材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
禁油処理ボールバルブ(黄銅)
ハマイ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から翌々日出荷大流量・フルボア相当の黄銅製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
黄銅製フルボアボールバルブ
ハマイ¥6,898税込¥7,5881個当日出荷大流量に対応したフルボアタイプの黄銅製ボールバルブです。用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120接続Rc×Rc最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)120バルブ種類ボールバルブ