カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 作業工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「hbs20」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    硬度HRC-60形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • L型ホローレンチ ボールポイントショート ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイントショート

    ミトロイ(水戸工機)
    569税込626
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬度HRC-60形状L型タイプショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイントレンチ トップ工業

    ボールポイントレンチ

    トップ工業
    719税込791
    1個
    翌日出荷
    用途穴付六角ボルト廻しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドグリップ棚別体タイプ二連紙巻器 TOTO

    ハンドグリップ棚別体タイプ二連紙巻器

    TOTO
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
    手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
    仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応材質【グリップ】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器】樹脂寸法(mm)【グリップ】36×103×210【棚付二連紙巻器】700×120×105握り径(Φmm)Φ32
  • ハンドグリップ棚別体タイプ二連紙巻器(収納付) TOTO

    ハンドグリップ棚別体タイプ二連紙巻器(収納付)

    TOTO
    28,980税込31,878
    1セット
    3日以内出荷
    手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
    仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応材質【グリップ】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器・収納ボックス】樹脂寸法(mm)【グリップ】36×103×210【棚付二連紙巻器】700×120×164握り径(Φmm)Φ32
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    14,038税込15,442
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    作動方式パイロットキック式ポート数2
  • 黄銅製禁油処理ボールバルブ(フルボア) ハマイ

    黄銅製禁油処理ボールバルブ(フルボア)

    ハマイ
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HBS-50型がベースのPCW禁油仕様モデル(洗浄・組立仕様については、「禁油ボールバルブの洗浄仕様について」をご確認ください)。 流体抵抗や圧力損失が少なく、最大流量を確保できるフルボア仕様。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
    材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(Oリング)FPM材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)ナイロン、PTFE材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
  • 禁油処理ボールバルブ(黄銅) ハマイ

    禁油処理ボールバルブ(黄銅)

    ハマイ
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    大流量・フルボア相当の黄銅製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
    用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅製フルボアボールバルブ ハマイ

    黄銅製フルボアボールバルブ

    ハマイ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    大流量に対応したフルボアタイプの黄銅製ボールバルブです。
    用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120接続Rc×Rc最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)120バルブ種類ボールバルブ
  • L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート

    ミトロイ(水戸工機)
    499税込549
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプショート