カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hbst」の検索結果

ハンディBOX
明邦化学(11件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷カッターナイフやドライバーなどのツール入れに最適です。中身が一目でわかるクリアータイプです。付属品可変仕切板1枚トラスコ品番402-8767材質ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)質量(kg)0.463色クリア材質(本体)PP質量(g)463タイプ中皿なし有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×153×119外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×180×126RoHS指令(10物質対応)対応
コーン用プラスチックチェーン
日本緑十字社¥1,298税込¥1,4281本当日出荷仕様リング2個・ジョイント4個・チェイン5本トラスコ品番791-4148材質(リング部)スチロール、(チェイン部)HDPE、(ジョイント)ポリエチレン・スチロール寸法(mm)(チェイン部)長さ約2m、(線径)6.0Φ、(リング部分)110Φ×90Φ、(厚み)12質量(g)250日本緑十字社品番284044
ミニコック 燃料ガス用
日東工器¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。用途ゴムホース取付用逆流防止弁付トラスコ品番778-3523材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)品名燃料ガス用プラグ最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1適合流体燃料ガス接続サイズ5/16・3/8
Mini DisplayPort - DisplayPort 変換アダプタ/15cm/ディスプレイポート 1.2/4K60Hz/mDPオス - DPメス
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個当日出荷Mini DisplayPort DisplayPort 1.2 変換アダプタ:4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。15cm一体型ケーブル。堅牢設計: 柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材で折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ、EMI保護とノイズ防止機能を提供するメタルコネクタサブ構造を使用。高品質構造:金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 1-6など)、業務用ワークステーション(FirePro(TM) W9100/8100、NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に最適。仕様:15cm ブラック DisplayPort v1.2 mDP オス 標準DPメス 変換アダプタ 32 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔+編組 対応プロトコル:HBR2、MST、GTC ライフタイム保証色ブラック質量(g)19ケーブル長(m)0.152コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス最大解像度4K60Hzケーブル外径(Φmm)5ケーブル長(cm)15.2コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]ビデオ仕様DisplayPort 1.1オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1DisplayPort[20ピン]コネクタ2Mini-DisplayPort[20ピン]
DisplayPort ケーブル/50cm/ディスプレイポート1.2 /VESA規格認定モニターケーブル/4K60Hz/ラッチ付きDPコネクタ オス - オス
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(50cm)。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:50cm | ブラック | DisplayPort v1.2 | DP ラッチ付きコネクタ オス - オス | 28 AWG | PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC | ライフタイム保証用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続ケーブル長(cm)50ケーブル外径(Φmm)7.3仕様DP ラッチ付きコネクタ オス - オス色ブラック質量(g)54ケーブル長(m)0.5コネクタ形状DisplayPort (20ピン)(オス)-DisplayPort (20ピン)(オス)AWG28その他の機能抜け防止機構プラグニッケルメッキ保証期間ライフタイムシールド2重シールド(編組+アルミ箔)材質(シールド)アルミマイラー箔+編組RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K×2K(3840x2400p 60Hz)対応プロトコルHBR 2/MST/GTC被覆材ABSコネクタシェル変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
DisplayPort ケーブル/2m/ディスプレイポート1.2 /VESA規格認定モニターケーブル/4K60Hz/ラッチ付きDPコネクタ オス - オス
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281個当日出荷高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(2m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:2m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC ライフタイム保証用途DisplayPortディスプレイをPCやその他DisplayPortソースに接続ケーブル長(m)2ケーブル外径(Φmm)7.3リフレッシュレート(Hz)60(4K・2K)、120(3Dステレオ)伝送速度(Gbps)21.6色ブラック高さ(mm)12.8質量(g)146コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オスAWG28プラグニッケルメッキ最大解像度4k×2k材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル製品幅(mm)20.9シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]対応解像度最大4k×2kVESA対応対応変換タイプオス - オスラッチありコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
5m ラッチ付きDisplayPort 1.2 ケーブル DP/ディスプレイポートモニターケーブル オス/オス 4K対応
StarTech.com¥4,898税込¥5,3881個当日出荷高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(5m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと26 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:5m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 26/28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続ケーブル長(m)5ケーブル外径(Φmm)7.3リフレッシュレート(Hz)60伝送速度(Gbps)21.6色ブラック高さ(mm)10.8質量(g)374規格DisplayPort 1.1コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オスAWG26/28プラグニッケルメッキ最大解像度4k×2k製品幅(mm)20.5シールド2重シールド(編組+アルミ箔)対応解像度4KVESA対応対応被覆材ポリ塩化ビニル変換タイプオス - オスラッチあり
DisplayPort ケーブル/3m/ディスプレイポート1.2 /VESA規格認定モニターケーブル/4K60Hz/ラッチ付きDPコネクタ オス - オス
StarTech.com¥4,298税込¥4,7281個当日出荷高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(3m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:3m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC ライフタイム保証用途DisplayPortディスプレイをPCやその他DisplayPortソースに接続ケーブル長(m)3ケーブル外径(Φmm)7.3リフレッシュレート(Hz)60(4K・2K)、120(3Dステレオ)伝送速度(Gbps)21.6色ブラック高さ(mm)10.8質量(g)210コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オスAWG28プラグニッケルメッキ最大解像度4k×2k製品幅(mm)20.5シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]対応解像度4K、WQXGAVESA対応対応被覆材ポリ塩化ビニル変換タイプオス - オスラッチあり
1m DisplayPort1.2ケーブル ラッチ付きコネクタ ディスプレイポート(オス) - ディスプレイポート(オス) 4K対応
StarTech.com¥1,798税込¥1,9781個当日出荷高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(1m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:1m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC ライフタイム保証用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続ケーブル長(m)1ケーブル外径(Φmm)7.3リフレッシュレート(Hz)60(4K・2K)、120(3Dステレオ)伝送速度(Gbps)21.6色ブラック高さ(mm)12.8質量(g)85規格DisplayPort 1.1コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス機能音声伝送AWG28プラグニッケルメッキ最大解像度4k×2k製品幅(mm)20.9シールド2重シールド(編組+アルミ箔)対応解像度WQXGAVESA対応対応被覆材ポリ塩化ビニル変換タイプオス - オスラッチありHDCP対応HDCP:2.2対応
DisplayPort 1.2ケーブル/1.8m/4K60Hz/VESA規格/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/モニターケーブル
StarTech.com¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷高性能ケーブル:VESA規格対応DisplayPort v1.2 ケーブル(1.8m)。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフ機能付き被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクターシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクータサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクター。高品質構造:金めっきコネクターと28 AWGケーブルで、信号の高い安定性と信頼性を実現。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換対応。仕様:ケーブル長:1.8m/色:ブラック/DisplayPort v1.2/DP ラッチ付きコネクター オス - オス/ワイヤーゲージ:28 AWG/PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル/シールド:アルミマイラー箔 + 編組/対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続。家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に理想的長さ(mm)1828幅(mm)21色ブラック高さ(mm)13質量(g)134規格ケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)AWG米国ワイヤゲージ規格:28保存温度範囲(℃)0~70コネクタDisplayPort (オス) - DisplayPort (オス)、タイプ:抜け防止機構ありケーブル長(mm)1828シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)使用環境湿度(%)10~90メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6.5動作温度範囲(℃)0~45導体数19被覆材ポリ塩化ビニル
DisplayPort - Mini DisplayPort 変換アダプタ/15cm/ディスプレイポート1.2/4K60Hz/DP オス - mDP メス
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷DisplayPort - Mini DisplayPort 1.2:DPオス - mDPメス延長ケーブル。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計: DisplayPort - Mini DisplayPortアダプタケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ、EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造を使用。高品質構造:金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)モニター/ディスプレイで使用。標準DPポート搭載ノートパソコン、業務用ワークステーション(FirePro S9000/7000, W8100/7100グラフィックスカード搭載機など)に最適。仕様:15cm | ブラック | DP v1.2 | 標準DPオス - Mini-DPメス 変換 | 32 AWG | PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC | ライフタイム保証用途標準的なDisplayPort接続を搭載しているコンピュータに、Apple Cinema DisplayなどのMini DisplayPortモニタを接続可能長さ(mm)152色ブラック質量(g)14ケーブル長(m)0.152湿度(%RH)5~90コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~80ケーブル外径(Φmm)4.7動作温度(℃)0~35ケーブル長(cm)15.2コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBMini-DisplayPort[20ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状Mini-DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス