カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 縫製用品(1)

「hc-134」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配管・すきま用不乾性充てん材 すきまパテ(白色・灰色) セメダイン

    配管・すきま用不乾性充てん材 すきまパテ(白色・灰色)

    セメダイン(8件のレビュー)
    729税込802
    1箱(200g)
    当日出荷
    いつまでも固まらない粘土状のパテです。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。 手で簡単に形をととのえられます。 白色と灰色の全2色です。
    用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。 台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。 洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。危険物の類別非危険物
  • スキット 2段式水切りバスケット パール金属

    スキット 2段式水切りバスケット

    パール金属
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    2段式だからたくさんの食器を一度に水切りできます。
    材質本体・トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、すべり止め:熱可塑性エラストマー質量(g)1190耐荷重(kg)上段:3、下段:5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)375×285×420
  • ストレ-ナ,オイル 2HC-13411-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ストレ-ナ,オイル 2HC-13411-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット 4HC-13475-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 4HC-13475-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • O-リング 2HC-13473-00 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング 2HC-13473-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,ストレ-ナ 2HC-13417-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,ストレ-ナ 2HC-13417-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケツト,ストレーナカバ- 2HC-13414-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケツト,ストレーナカバ- 2HC-13414-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • オイルク-ラアセンブリ 2HC-13470-00 YAMAHA(ヤマハ)

    オイルク-ラアセンブリ 2HC-13470-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • 極細ラインレーザー MLXHシリーズ キコー技研

    極細ラインレーザー MLXHシリーズ

    キコー技研
    249,800税込274,780
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能
    電源電圧(V)DC4.5V~14V最大負荷電流(mA)120以下光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%光出力(射出)LD定格に対して約60%使用温度(℃)-10~45レンズ(集光)ガラス組レンズ駆動回路消費電力(mW)25~60ライン幅(mm)0.013(距離30mm/ショートライン時)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • COVER,TANK *R134*    61701HC0670ZB ホンダ

    COVER,TANK *R134* 61701HC0670ZB

    ホンダ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,FR.  *R134*    61110HC0670ZB ホンダ

    COVER,FR. *R134* 61110HC0670ZB

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,HANDL*R134*    53205HC0670ZB ホンダ

    COVER,HANDL*R134* 53205HC0670ZB

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER COMP*R134*  80200HC0670ZB ホンダ

    FENDER COMP*R134* 80200HC0670ZB

    ホンダ
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
  • CAP,HANDLE *R134*    53203HC0670ZB ホンダ

    CAP,HANDLE *R134* 53203HC0670ZB

    ホンダ
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER,R.FR*R134*    61100HC0670ZB ホンダ

    FENDER,R.FR*R134* 61100HC0670ZB

    ホンダ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
  • PIPE COMP F*R134*  81150HC0000ZB ホンダ

    PIPE COMP F*R134* 81150HC0000ZB

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER,L.FR*R134*    61200HC0670ZB ホンダ

    FENDER,L.FR*R134* 61200HC0670ZB

    ホンダ
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
  • ボビンケース(ラージ) TOWA JAPAN

    ボビンケース(ラージ)

    TOWA JAPAN
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • フレオンR-407C NRC 三井・ケマーズフロロプロダクツ

    フレオンR-407C NRC

    三井・ケマーズフロロプロダクツ
    52,980税込58,278
    1本(10kg)
    3日以内出荷
    R-407CはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる非共沸混合冷媒です。 圧力、能力、効率などの特性がR-22に極めて近い特長を持ち、主にルームエアコン、パッケージエアコン用の冷媒として使用されています。 非共沸混合冷媒であるため、組成変化を少なくするため、液相からの充填が必要です。 R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系の合成油との相溶性に優れています。
    用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)、チラー用の冷媒として使用されています。冷媒の種類R-407C温度(℃)臨界:86.0容積臨界:0.0019m3/kgオゾン破壊系数0臨界圧力4619kpa(abs)臨界温度86.7℃沸点(℃)-43.6蒸発潜熱沸点:249(kJ/kg)化学組成R-32/R-125/R-134a(23/25/52)(Wt%)密度液(25℃):1134kg/m3/蒸気(25℃):42熱伝導率(W/mk)0.084(25℃飽和液体)、0.015(25℃常圧蒸気)飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.19燃焼範囲(vol%,空気中)不燃地球温暖化係数(GWP)1770平均分子量86.2面密度(kg/m3)527kg/m3比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.54/蒸気(25℃、101、325kpa)0.829