カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)

「hc-150s」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン製ハンドクランプ SK11ナイロン製ハンドクランプSK11(36件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
マイクロスポットライト TOKISTARマイクロスポットライトTOKISTAR
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可調色の可否不可
フォトロッドケース マイゾックスフォトロッドケースマイゾックス
7,398税込8,138
1個
当日出荷から12日以内出荷
軽くて丈夫なABS製です。 フォトロッドの巻き取りがスピーディーに行えます。
用途フォトロッド用
RALTRON 水晶振動子, 3.6864MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49-S RALTRONRALTRON 水晶振動子, 3.6864MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49-SRALTRON
399税込439
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●標準周波数 : 3.6864MHz●実装タイプ : スルーホール●負荷キャパシタンス : 18pF●パッケージタイプ : HC-49-S●ピン数 : 2●長さ : 11.35mm●幅 : 5mm●高さ : 3.5mm●寸法 : 11.35×5×3.5mm●周波数許容性 : ±50ppm●周波数偏差 : ±100ppm●シリーズ抵抗 : 150Ω●動作温度 Max : 70℃●HC49S RaltronRoHS指令(10物質対応)対応
HC-150 ハイクロウ TryAntHC-150 ハイクロウTryAnt
2,198税込2,418
1双
当日出荷から9日以内出荷
アメフト用グローブ、シリコンゴムの抜群のグリップ力があります。
用途建築作業・荷捌き作業・軽作業・自動車整備・サイクリング材質手のひら:マイクロファイバー、シリコンゴム、手の甲:ポリエステル、シリコンゴム厚さ(mm)7.5
ホンダタイプ クリップセット Modesホンダタイプ クリップセットModes(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(150個)
当日出荷
セット内容MH3:90662-693-0003MH4:90662-SB2-003MH5:90664-671-003MH7:90189-05120MH13:91520-SM4-C01MH14:91530-SP1-0030MH17:91502-SM4-0030MH27:91503-SP0-0030MH29:91503-SZ3-003MH34:91503-SZ5-003MH35:90157-SP0-901MH38:91512-SX-0031MH41:91560-SZ3-003MH42:90670-SG0-003MH49:90505-SX-003各10個タイプホンダ
T型ホローレンチ 差替式 ミトロイ(水戸工機)T型ホローレンチ 差替式ミトロイ(水戸工機)
8,498税込9,348
1セット
当日出荷から7日以内出荷
サイズと長さが選べる差替式ビットと本体のセットです。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)本体長さ(mm)300