カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)

「hc-150s」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン製ハンドクランプ SK11

    ナイロン製ハンドクランプ

    SK11(37件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
    用途DIY等での仮止めや固定。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
  • フォトロッドケース マイゾックス

    フォトロッドケース

    マイゾックス
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軽くて丈夫なABS製です。 フォトロッドの巻き取りがスピーディーに行えます。
    用途フォトロッド用
  • ホンダタイプ クリップセット Modes

    ホンダタイプ クリップセット

    Modes(3件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(150個)
    欠品中
    セット内容MH3:90662-693-0003MH4:90662-SB2-003MH5:90664-671-003MH7:90189-05120MH13:91520-SM4-C01MH14:91530-SP1-0030MH17:91502-SM4-0030MH27:91503-SP0-0030MH29:91503-SZ3-003MH34:91503-SZ5-003MH35:90157-SP0-901MH38:91512-SX-0031MH41:91560-SZ3-003MH42:90670-SG0-003MH49:90505-SX-003各10個タイプホンダ
  • T型ホローレンチ 差替式 ミトロイ(水戸工機)

    T型ホローレンチ 差替式

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥9,798税込¥10,778
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズと長さが選べる差替式ビットと本体のセットです。
    セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)形状T型先端形状六角本体長さ(mm)300サイズ規格ミリ
  • 非常電源回路用低圧耐火ケーブル 冨士電線(東京)

    非常電源回路用低圧耐火ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
    種類丸型定格電圧(V)600シース色黒
  • HC-150 ハイクロウ TryAnt

    HC-150 ハイクロウ

    TryAnt
    ¥2,198税込¥2,418
    1双
    当日出荷
    アメフト用グローブ、シリコンゴムの抜群のグリップ力があります。
    用途建築作業・荷捌き作業・軽作業・自動車整備・サイクリング材質手のひら:マイクロファイバー、シリコンゴム、手の甲:ポリエステル、シリコンゴム厚さ(mm)7.5
  • マイクロスポットライト TOKISTAR

    マイクロスポットライト

    TOKISTAR
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
    用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可調色の可否不可