カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 保管用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み





TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
THC型コンテナ THC-44B、64B用フタ グレー
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4084材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)880アズワン品番64-8723-50外寸法・幅(mm)625外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)443
モジュールコンテナー タイプB用フタ
リス¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から翌々日出荷HC-44・64用のフタ仕様(コード番号)4390870材質PP色青タイプB有効内寸(mm)625×443×35
ヘビーデューティパワーコネクタ 16極 16A 500 V 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥66,980税込¥73,6781袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:ねじ仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B16●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 16-A-UT-PER-M●コード番号:213-0044アズワン品番65-7525-75
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら