カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み

「hc-5010」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー 中部高圧ホース

    挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー

    中部高圧ホース
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
    用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
  • 電源 ノイズフィルタ RTHCシリーズ TDKラムダ

    電源 ノイズフィルタ RTHCシリーズ

    TDKラムダ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
関連キーワード
v91110101特集