カテゴリ

  • 接着剤・補修材(8)
  • 制御機器(7)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「hc-cn200」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンギンシール ロングノズル サンスター

    ペンギンシール ロングノズル

    サンスター(3件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    カットリッジ専用ロングノズル
    危険物の類別非危険物
  • ロングノズル 好川産業

    ロングノズル

    好川産業(2件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本
    欠品中
    シリコンシーラントの充填作業時に使用します。高所での作業やノズルの延長が必要な場合にご使用下さい。
    用途シリコンシーラントの充填作業材質高密度ポリエチレン全長(mm)200色白危険物の類別非危険物
  • コーキングソフトノズル ハンディ・クラウン

    コーキングソフトノズル

    ハンディ・クラウン(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    充填と仕上が一度に出来る 補修面にしっかりフィットしコーキング剤がはみ出さずにきれいに仕上がります。
    用途コーキング作業の効率アップに材質エラストマー樹脂危険物の類別非危険物
  • シリコーン替えノズルN3(8060・8070用) セメダイン

    シリコーン替えノズルN3(8060・8070用)

    セメダイン(14件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    セメダイン社製シリコーンシーラント「8060、8070」にご使用いただける替えノズルです。 3本セットされています。
    用途目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え用に適合8060・8070用危険物の類別非危険物
  • スタンダードロングノズル ENDOX(エンドックス)

    スタンダードロングノズル

    ENDOX(エンドックス)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(10個)
    当日出荷
    先端部までの長さ175mmの超ロングノズル
    適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000危険物の類別非危険物
  • 曲りノズルエルボ セメダイン

    曲りノズルエルボ

    セメダイン(7件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    手の届きにくい「高いところ・低いところ・狭いところ」への充てん作業に便利な曲りノズルエルボです。 シール施工の能率向上にお役に立ちます。 セメダイン社製のPOSシール、S700NBなどのノズルに取付が可能です。
    用途標準ノズルの角度付けに仕様【使用可能な充填材】POSシール、S700NBなどセット内容1本主成分ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • onsemi 4000 バッファ 非反転, 16ピン SOIC onsemi

    onsemi 4000 バッファ 非反転, 16ピン SOIC

    onsemi
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(48個)
    8日以内出荷
    論理回路 = 4000。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 6。入力タイプ = CMOS。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 16。高レベル出力電流 Max = -4.7mA。低レベル出力電流 Max = 30mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 140 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = +18 Vmm。幅 = 4mm。4000シリーズインバータ及びバッファ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ヘキサインバータ バッファ、インバータ CMOS MC14049UBDG onsemi

    onsemi ヘキサインバータ バッファ、インバータ CMOS MC14049UBDG

    onsemi
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(48個)
    8日以内出荷
    仕様●ロジックタイプ : バッファ●インバータ●入力タイプ : CMOS●1チップ当たりのエレメント数 : 6●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 120ns●高レベル出力電流 Max : -4.7mA●低レベル出力電流 Max : 30mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●MC14049UB 六角インバータバッファは● 1 つのモノリシック構造に MOS P チャンネル及び N チャンネル拡張モードデバイスが組み込まれています。この相補型 MOS デバイスは●低消費電力と高ノイズ耐性が求められる一次的用途を見つけます。このデバイスは● 1 つの電源電圧 VDD のみを使用したロジックレベル変換を提供します。 入力信号の高レベル VIH は●ロジックレベル変換のための VDD 供給電圧を超えることができます。 2 つの TTL DTL DTL 負荷は●デバイスを CMOS/TTL DTL コンバータとして使用する場合に駆動できます VDD : 5.0 V ● VOL 0.4 V IOL 3.2 mA です。ピン 13 とピン 16 はこのデバイスの内部で接続されていないため●これらの端子への接続は回路の動作に影響しません。高ソース電流及びシンク電流 高 - 低レベルコンバータ 供給電圧範囲: 3.0 → 18 V VIN は VDD を超えることがあります 全入力の ESD 保護が向上しています 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, MC14071BDG onsemi

    onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, MC14071BDG

    onsemi
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(55個)
    8日以内出荷
    仕様●ロジックタイプ : OR●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 4●ゲートあたりの入力数 : 2●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●論理回路 : 4000●動作供給電圧 Max : 18 V●高レベル出力電流 Max : -10mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 300 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min : 3 V●低レベル出力電流 Max : 10mA●動作温度 Min : -55 ℃mm●4000シリーズロジックゲート●ON SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi CMOSシリーズ フリップフロップ 表面実装 16-Pin SOIC onsemi

    onsemi CMOSシリーズ フリップフロップ 表面実装 16-Pin SOIC

    onsemi
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(48個)
    8日以内出荷
    仕様●論理回路 : CMOS●ロジックタイプ : D タイプ●出力タイプ : TTL●トリガータイプ : 正エッジ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●セット/リセット : リセット●1チップ当たりのエレメント数 : 4●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 400ns●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●幅 : 4mm●4000シリーズフリップフロップ及びラッチ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, MC14081BDG onsemi

    onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, MC14081BDG

    onsemi
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(55個)
    8日以内出荷
    仕様●ロジックタイプ : AND●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 4●ゲートあたりの入力数 : 2●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●論理回路 : 4000●動作供給電圧 Max : 18 V●高レベル出力電流 Max : -4.2mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 100 ns @ 15 V, 130 ns @ 10 V, 300 ns @ 5 V●動作供給電圧 Min : 3 V●低レベル出力電流 Max : 4.2mA●動作温度 Max : +125 ℃pF●4000シリーズロジックゲート●ON SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製ロングノズル ジョプラックス

    樹脂製ロングノズル

    ジョプラックス(4件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    140mmのPP樹脂製ロングノズルです。 非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。 PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
    適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウトラスコ品番292-4510種別ノズル材質ポリプロピレン質量(g)7吐出口径(Φmm)3Φ×1穴ノズル長(mm)140ノズル外径(Φmm)17接続口M14 P=1.0オスネジ
  • onsemi フリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIC onsemi

    onsemi フリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIC

    onsemi
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(55個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)

    カノン空転式トルクドライバー

    KANON(中村製作所)(15件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。
    用途自動車部品・家電製品の組み立てに。
  • ストレートロングノズル TRUSCO

    ストレートロングノズル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
    材質スチール品名ロングノズル危険物の類別非危険物
  • HC-T ROUND(丸筆) ハンディ・クラウン

    HC-T ROUND(丸筆)

    ハンディ・クラウン(13件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1本
    当日出荷
    絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
    毛材PBT100%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【KSシリーズ】カート用Pノズル TSオリジナル(高翔産業)

    【KSシリーズ】カート用Pノズル

    TSオリジナル(高翔産業)
    ¥189~税込¥208~
    1本
    当日出荷
    カートリッジガン専用ノズル 標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !
    危険物の類別非危険物
  • ウッドシール・かべシール専用 ノズル・キャップセット セメダイン

    ウッドシール・かべシール専用 ノズル・キャップセット

    セメダイン(5件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1袋ほか
    当日出荷
    目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。 ノズル1本・キャップ3本入りです。
    用途ウッドシール、かべシール専用ノズルセット内容ノズル1本・キャップ3本危険物の類別非危険物