カテゴリ
- 制御機器(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 電気材料(17)
- パソコン/周辺機器(17)
- 自動車補修部品(16)
- バイク部品(13)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 建築金物(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 家電(11)
- 切削工具(10)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 電動工具(7)
- 厨房用品(6)
- 防犯用品(6)
- 測定用品(5)
- 作業工具(5)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- テープ(3)
- メカニカル部品(3)
- 医療(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)(30)
- nexperia(14)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(11)
- 東芝(10)
- ネグロス電工(10)
- DiodesZetex(10)
- ハンディ・クラウン(9)
- ニチフ(8)
- HEADS(ヘッズ)(8)
- イスカル(7)
- ELPA(7)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- CCP(6)
- 東京オートマック(6)
- Gクラフト(6)
- CKD(5)
- エレコム(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hc-t」の検索結果

HC-T WASH (平筆幅広)
ハンディ・クラウン(9件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。毛材PBT100%RoHS指令(10物質対応)対応
HC-T SHADER(平筆)
ハンディ・クラウン(11件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。RoHS指令(10物質対応)対応
HC-T LINER(細筆)
ハンディ・クラウン(10件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。RoHS指令(10物質対応)対応
HC-T ROUND(丸筆)
ハンディ・クラウン(13件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。毛材PBT100%RoHS指令(10物質対応)対応
HC-Tなめらか画筆 セット
ハンディ・クラウン(5件のレビュー)¥399税込¥4391セット(3本組)当日出荷絵を描いたり、文字を書いたりする時に大変便利な3本パックです。セット内容平筆6号、丸筆4号、細筆0号全長(mm)(平・丸・細)184、184、178毛丈(mm)(平・丸・細)10、17、15毛材PBT100%毛幅(mm)(平・丸・細)6、3、1.5RoHS指令(10物質対応)対応
HC-Tしなやかホビー筆セット
ハンディ・クラウン(1件のレビュー)¥599税込¥6591セット(3本組)当日出荷絵を描いたり、文字を書いたりする時に大変便利な3本パックです。セット内容平筆厚口、丸筆7号、丸筆2号幅(mm)40高さ(mm)250奥行(mm)15毛丈(mm)(平筆厚口)14、(丸筆7号)20、(丸筆2号)11毛材PBT毛幅(mm)(平筆厚口)10、(丸筆7号)4、(丸筆2号)2RoHS指令(10物質対応)対応
HC-T FILBERT(丸平筆)
ハンディ・クラウン(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷線描きなど細部塗りから、面塗りまで対応できる万能筆です。幅(mm)37高さ(mm)245奥行(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応![ハーフカッタユニット LM-HC300T MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06587786-130228-02.jpg)
ハーフカッタユニット LM-HC300T
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥1,698税込¥1,8681箱(2個)当日出荷LM-400Ⅱ 消耗品 ハーフカッタユニット適合LM-310T、360T、300、350、400、400Ⅱ
カメラホルダ
中央精機¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台(HC-T3)・ワンハンドルの雲台(HC-T2N)に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。ねじの呼び寸法(三脚ねじ)1/4インチシャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60
コンパクトCOBライト 充電式 550ルーメン
オーム電機(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USB充電式(Type-Cケーブル付属)。 色々なツールが使えます。・ 栓抜き・マグネット・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです。 ブースターモードでより明るく。 ・スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります。 広範囲を照らす。 ・COBなので広範囲を照らせます付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・ブースターモード(白色)…全光束(明るさ)約550ルーメン、連続使用時間 約0.5時間・HIGHモード(白色)…全光束(明るさ)約500ルーメン、連続使用時間 約1.5時間・LOWモード(白色)…全光束(明るさ)約250ルーメン、連続使用時間 約3.5時間電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約42保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS/IEC保護等級:JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×61×21充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約550、LOWモード(白色):約250定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LED(交換不可)
薄型IHコンロ
アイリスオーヤマ(8件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷スタイリッシュな薄型で、加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHクッキングヒーターです。 業界トップレベルの薄型設計で食卓でお鍋を囲んだ時も鍋の具が取りやすく、収納も置き場にも困りません。 掃除がしやすい、全面フラットのガラストップを採用しています。 煮込み料理に便利な煮込みモードで、長時間料理も対応できます。 1秒~9時間50分までのタイマー機能付です。 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。 コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。色ブラック質量(g)2700電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400コード長さ(m)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×370×40アズワン品番64-9307-82タイマー1分~9時間50分火力調節加熱調理モード/6段階(約1400W、約1000W、約700W、約500W相当、約200W相当、約80W相当)、揚げ物調理モード/6段階(200℃、190℃、180℃、170℃、160℃、150℃)
切れるモール 2号
ELPA¥350税込¥3851個当日出荷全長:1m(テープ付)。内寸(mm):W18.5XH8.2。2号。カラー:ブラック用途必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル3本用。 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)。便利なコーナーカットガイド付
ハンドワーカー C型クリーパー(小型剥離、削り、ポンチ機)
東京オートマック¥49,980税込¥54,9781台当日出荷振幅1mm、12000回/分の微小超振動のため下地を傷めず、高能率はく離ができます。 大型はく離機では困難な、はく離面の角部分や隅、または凹凸部まで、対応できるコンパクトボディーです。 連続使用タイプです。トラスコ品番114-0361質量(g)800電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)80コード長さ(m)2外径×全長(mm)44×228定格電流(A)0.8振動数(min-1)12000彫刻方式振動のみ
ガンタッカー ホチキス2way
iHelp¥999税込¥1,0991個当日出荷タッカーで打ち込み作業とホチキスで紙綴じ作業ができるコンパクトな2wayタッカーです。替ステープルの品番/IH-CT6B・IH-CT8B(市販の肩幅12mm/足長6~8mmのステープルも使用できます)。用途イス・ベッド等の補修、カーペット止め、網貼り、荷札・ラベル貼り、ポスター貼り、紙綴じなど。セット内容コンパクトタッカー・ホッチキスガイド・ステーブル(100本)サイズ:W12×H6mm材質本体材質: ABS、ハンドル材質: 金属寸法(mm)150×100×23色レッド質量(g)228タイプ2WAY適合サイズ(mm)【ステーブル】足長:6~8、肩幅:12、※替えステーブルは別売りのIH-CT6B(6mm)IH-CT8B(8mm)をお買い求めください。(市販の肩幅12mm/足長6~8mmの物も使用できます)
切れるモール 1号
ELPA¥294税込¥3231個当日出荷から3日以内出荷必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール 電源ケーブル2本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。) 便利なコーナーカットガイド付材質ポリプロピレン(PP)全長(m)1(テープ付)内寸(幅W×高さH)(mm)13.5×7.7
ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用
ミヤサカ工業¥7,198税込¥7,9181個当日出荷ステンレス製の1/2フルボアバルブを採用しています。 注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。 新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。用途ホームタンクからの給油にトラスコ品番792-0831材質注ぎ口:POM/バルブ:SUS取付RC1/2(管用テーパーめねじ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×180流量(L/min)14危険物の類別非危険物
カメラホルダ
中央精機¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。仕様自由雲台+シャフト質量(kg)0.1シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
IHコンロ1400W
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷【火力7段階】【最大1,400W】【対面操作】操作部の反対側の人も使える両側スイッチ。加熱から揚げ物まで調理可能なIHコンロ。カセットコンロに比べて低コストで経済的。材質本体/ポリプロピレン、トッププレート/結晶ガラス色ブラック質量(g)2500電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1400直径(Φcm)加熱調理/12~24、揚げ物調理/18~22コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×45タイマー1~9/59(分~時間/分)火力調節(揚げ物)6段階℃/150~200、(加熱)保温+6段階W/80~1400
FVラック ケーブル支持具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
電動木彫機 ハンドクラフト
東京オートマック(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。 HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2定格電流(A)0.8振動数(min-1)12000彫刻方式振動・回転両用
ハンドワーカーZ型(ハンディー型万能機)
東京オートマック(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781台当日出荷回転加工・はく離・ヤスリ・木彫に最適です。 超振動ヘッド・超振動ヤスリヘッド・回転ヘッド(すべて12000回/分)の3種をワンタッチで交換できる万能マシンです。トラスコ品番114-0388消費電力(W)80外径×全長(mm)44×228定格電流(A)0.8
OPPテープHCテープ
橋本クロス¥6,498~税込¥7,148~1箱(36巻)ほか当日出荷軽量物梱包用OPPテープです。アクリル系粘着剤を使用しています。透明な為、箱等のデザインを隠しません。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)100主な用途梱包用(軽量物用)特性透明紙管長さ(mm)76
小型カメラホルダ
中央精機¥7,598税込¥8,3581台3日以内出荷三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。※2025年1月より販売開始仕様自由雲台+シャフトねじ【三脚ねじ】呼び 1/4(1/4インチ)シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応シャフト取付径(Φmm)12
非接触式自動温度計アトレ
リンクサス(Linxas)¥7,898税込¥8,6881台翌々日出荷お店・オフィス・ホテルに簡単に設置ができる。 触れずに素早く測れる非接触式温度計。 備えあれば間違いなし。1秒測定します。用途温度計寸法(mm)110×80×24.5品番HC-T01測定方式非接触式精度(℃)±0.2測定時間(秒)1測定距離約3~15cm主材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ブースターカバー
日動電工¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷計器を水滴や接触から守ります。 透明なので視認性に優れています。付属品なべタッピン3.5×13(4本)材質硬質塩化ビニル寸法(mm)250×300×110
高速ドリルグラインダー
東京オートマック¥63,980税込¥70,3781台当日出荷全ての範囲で高トルクを出せます。 超静かで事務所でも使用できます。 超小型制御部を一体構造化した強力マグネットモーター内蔵ストレート形ドリルグラインダーです。 回転工具の軸径は1mm~6mmまでチャックできます。 (尚、サンダー外径は30mm迄。但し3Mブリッスル・マーガレットは80mm迄)用途回転カッター、軸付砥石(ダイヤ含)・サンダー・超硬バー等 による切削・研磨・穴あけ。 複雑・精密部品の毛ば・バリ取り(3M社製ブラシ使用)トラスコ品番283-0809寸法(mm)Φ44×270消費電力(W)80チャック能力(mm)1~6.4最大トルク(g・cm)2500定格時間連続60分で点検
設定流量固定型定流量弁・ファンセッター
流体工業¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から16日以内出荷水用の設定流量固定型定流量弁です。 入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。最高使用圧力(MPaG)1使用温度範囲(℃)0~100材質接続・本体部/鉛レス黄銅、内部/SUS304、ストレーナ/PP精度±8~10%F.S.測定流体液体(水相当)適合流体液体(水相当)流れ方向水平・垂直RoHS指令(10物質対応)対応
USBハブ 7ポート USB-A×7 セルフパワー・バスパワー両対応 ACアダプター付き USB3.2 Gen1 5Gbps
エレコム¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷これ1台でポート不足を解消!7つのUSB-Aポートを搭載したUSBハブです。USB-AプラグをUSB Type-C(TM)プラグに変換するアダプター付きで、機器を選ばず接続可能。バスパワー・セルフパワー両対応で電源要らずな手軽さと、付属のACアダプターを使用して安定した電源供給を両立します。用途USB-Aポート×7を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどたくさんのUSB機器をこの1台にまとめて接続できます。 。USB-AプラグをUSB Type-C(TM)プラグに変換するアダプター付きで、さまざまな機器に接続可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応によりHi-Speed USB(USB2.0)の約10倍の速度で、書類・写真などの大容量データの転送ができます。 。理論値 。USB 5Gbpsでご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps対応である必要があります。 。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとUSBハブ間で通信するデータ品質を安定させる設計です。 。安定した電源供給が可能なセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 。USBケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ。ケーブル長は約0.5mで、取り回しやすい余裕のある長さです。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筐体を使用しています。 。本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。法人で導入を検討されている方は、ご購入前に使用環境での検証を推奨しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。













![ハーフカッタユニット LM-HC300T MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06587786-130228-02.jpg)










![排気温センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17645793-170706-02.jpg)