カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • バイク純正部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「hc0108」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリフィルム ダイヤ印

    ポリフィルム

    ダイヤ印(48件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷
    材質ポリエチレン(バージン材+再生材)色半透明加工シングル
  • 六角頭全ネジボルト(ステン) エスコ

    六角頭全ネジボルト(ステン)

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1袋(5本)
    翌日出荷
  • 防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ

    防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ

    エスコ
    ¥3,960税込¥4,356
    1個
    翌日出荷
    電線の分岐や接続に使用します。
    仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):120×120×80●重量(g):432●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉
  • スポット溶接用ドリル エスコ

    スポット溶接用ドリル

    エスコ
    ¥2,960税込¥3,256
    1本
    翌日出荷
    チタンコーティング 。
    材質CO-HSS(コバルトハイス)適合被削材種スチール(<800N/mm2、<1100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、HV10/16、M 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M32 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:213-0031アズワン品番65-7524-14
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、HV10/16、M 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoe
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:207-2074アズワン品番65-7517-18
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、HV10/16、M 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリー
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2073アズワン品番65-7515-86
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、HV10/16、M 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。PG21 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x Pg21●コード番号:207-2075アズワン品番65-7519-47
  • FRAME BODY COMP    50100HC0080 ホンダ

    FRAME BODY COMP 50100HC0080

    ホンダ
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    5日以内出荷
  • SUB HARNESS,FR.ST   32101HC0830 ホンダ

    SUB HARNESS,FR.ST 32101HC0830

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • BODY COMP.,*R109*    50100HC0830ZA ホンダ

    BODY COMP.,*R109* 50100HC0830ZA

    ホンダ
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER,RE*NHC08M*  80100MLAA00ZL ホンダ

    FENDER,RE*NHC08M* 80100MLAA00ZL

    ホンダ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
  • RIM,HEAD *NHC08M*   33101GJBJ00ZE ホンダ

    RIM,HEAD *NHC08M* 33101GJBJ00ZE

    ホンダ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、M、K、HV10-I-PT、HV10-E.C。用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングは PA 製です。M32 ねじ接続 2 個には、リダクションアダプタも付いています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 軽量 金属タイプよりこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●コード番号:208-1972アズワン品番65-7693-76
  • フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードKTT Hyacinth プリンストン

    フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードKTT Hyacinth

    プリンストン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    打鍵の楽しさを追求できるGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。100%レイアウトのフルサイズキーボードで日本語キー配列。ホットスワップ対応で、個々のキーを簡単に交換可能です。さらにUSB有線、Bluetooth、Wi-Fiの3つの接続方法を準備しデバイス感をシームレスに切替可能です。
    仕様【ポーリングレート】有線 USB & 2.4GHz 無線ドングル = 1,000Hz / BT = 125Hz質量(g)約1000スイッチCherryMX互換キー、搭載/リニア電源USBバスパワー/内蔵リチウムポリマー電池(3.7V4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×441×40接続方法有線USB/2.4GHz無線ドングル/Bluetooth機能ホットスワップ対応、NKRO対応(Bluetooth接続時は6キーロールオーバー)、メディアキーキー数108キー配列日本語JIS配列充電時間(時間)約60動作時間約80時間(キーボードバックライトは消灯時)バックライトRGB