絞り込み
コイル定格電圧(V)
- AC100
- AC200(2)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
- 0.2(2)
- 0.4(2)
- 0.75(2)
- 1.5(2)
- 2.2(2)
補助接点
- 1a(2)
- 1b(1)
- その他(1)
定格使用電流(A)
- 13(1)
動作方式
- 非可逆式(2)
ブランド
- 日立産機システム(2)
日立産機システム
「hc10-t」の検索結果

標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)
日立産機システム¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から7日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。種別標準形(HCシリーズ)動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
経済形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)
日立産機システム¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷から12日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現動作方式非可逆式補助接点1a取付け方法ねじ、DINレール機械的耐久性1200万回端子カバー付(フィンガープロテクト構造)