カテゴリ
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「hc2002」の検索結果

PP荷造りナワ
宮島化学工業¥16,980税込¥18,6781箱(20巻)6日以内出荷柔らかく軽いため作業性が良い用途農作物の収穫、出荷・荷造り、新聞や雑誌、古紙の結束など材質ポリプロピレン色白長さ(m)200太さ(mm)約200
ウルトラPXベルト UP14M形
椿本チエイン¥35,980~税込¥39,578~1本5日以内出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)14ベルト厚(mm)8.4
IRONHEAD(アイアンヘッド) HONDA REBEL 1100 2020 HC2-1B スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥69,980税込¥76,9781セット49日以内出荷適合HONDA REBEL 1100 2020材質ステンレスAISI304長さ(mm)670形状ラウンド質量(kg)4.6コンプリートクロームメッキ