カテゴリ
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「hc2031」の検索結果

Housing
フエニックス・コンタクト¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷サイズ B16 の Phoenix スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。寸法は 76 mm x 44 mm x 93.5 mm ( H x W x L )です。ケーブルアウトレット:横方向 耐塩水 保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M40●コード番号:207-2031アズワン品番65-7691-44