カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hc700dw」の検索結果

洗髪水栓用シャワーホース
KVK(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷色白適合品番KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNECホース長さ(m)1.25ホース長さ(mm)1250
洗髪シャワースタンドセット Z824
KVK(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷セット内容シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド適合品番KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン)
GAONA(ガオナ)(15件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。付属品アダプター6個材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂色メッキ材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2
これカモ シャワーホース 取替用(シルバー)
GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から9日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色シルバー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)
GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から5日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
これカモ シャワーヘッド ペット用 赤ちゃん用 (コンパクト 流量調整 2段切替 女性 持ちやすい )
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷コンパクトで使いやすく、水量やシャワー範囲を調節できる便利なシャワーヘッドです。 流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。付属品アダプター2個適合機種・そのまま取付できるメーカーTOTO、INAX(バランス釜以外)、KAKUDAI、YUKO、SANEIなど・付属のアダプターで取付できるメーカーKVK、MYM・別売りのアダプターで取付できるメーカー1.ガスター(東京ガス)、INAX(バランス釜)、リンナイの一部製品2.リンナイの一部製品、ノーリツ(バランス釜)材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径1/2アズワン品番64-5151-79止水スイッチ両側スイッチ水流切替○
ニューハイメタルシャワーホース
KVK(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷メタルホース調の防カビ剤入り塩ビホースです。 浴槽に当たってもキズが付きません。色メッキホース長さ(m)1.6
これエエやん ジョイントセット用アダプター KVK用
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥259税込¥2851セット当日出荷ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。用途浴室浴槽(バス)、お風呂セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2)材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-84
プラチナシャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷付属品シャワーアダプター5個材質塩化ビニル樹脂、ナイロン、ポリエステル、黄銅、ステンレス銅、NBR,EPDM、ポリアセタール色メッキホース長さ(m)1.8取付ネジ径G1/2