カテゴリ
- 切削工具(35)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

カッタ用チップ TPMN160308 HC844
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)9日以内出荷TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 。鋼一般用仕様COATトラスコ品番429-5650材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ用チップ TPMN220408 HC844
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)9日以内出荷TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 。鋼一般用仕様COATトラスコ品番429-5722材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
フライス切削用インサート SEK-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,598税込¥9,4581箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状四角形90°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)12.7精度K級内接円直径(Φmm)12.70勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
フライス切削用インサート TEE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌日出荷形状三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)16.5精度E級内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし従来型番(inch)TEEN1603PETR-G0コーナー高さ許容差(mm)±0.025サライ刃先形状チャンファー+コーナRサライ刃角度(°)0
チップ TPMN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
フライス切削用インサート SEK-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状四角形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)15.875精度K級内接円直径(Φmm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
フライス切削用インサート SDK-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状四角形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)15.875精度K級内接円直径(Φmm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
チップ CCMT
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス切削用インサート TEE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)22.0内接円直径(Φmm)12.70厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ APET-SR
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADNT-SR
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,798税込¥9,6781箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TEK
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷材質HC844形状三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)16.5精度K級内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし従来型番(inch)TEKN1603PETRG0コーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状チャンファー+コーナRサライ刃角度(°)0
チップ SPLT
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌日出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス切削用インサート SEE-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌々日出荷から8日以内出荷形状四角形90°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CPMT-Z
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RDMX
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.03コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CPMT
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADET-SR
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス切削用インサート TEK
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)22.0精度K級内接円直径(Φmm)12.70勝手右厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状チャンファー+コーナRサライ刃角度(°)0
チップ APNT-SR
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDLX
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,698税込¥10,6681箱(10個)6日以内出荷材質HC844形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら