カテゴリ
- 作業工具(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hcc-d04」の検索結果

プロホビー ワイヤーカッター
KEIBA(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷ワイヤーの切断に。より線ワイヤーがほつれない。平に切断できる。用途切る作業にトラスコ品番828-3781材質MARUTOLOYⅠ質量(g)66寸法A(mm)100寸法D(mm)7.6寸法B(mm)10寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.4切断能力(mm)軟銅線より線ワイヤー:1.0 アルミ・銅線:2.0バネ有りサイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプラス チップ HCC-QF
イスカル¥39,980税込¥43,9781箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷肩削り・溝・カウンターシンク・ 穴あけ加工対応の2コーナー使いチップです。用途肩削り・溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応