カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 家電(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「hcd001」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラッチディスク(ホンダ) EXEDY

    クラッチディスク(ホンダ)

    EXEDY(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • クリーナー用排気フィルター アイリスオーヤマ

    クリーナー用排気フィルター

    アイリスオーヤマ
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    クリーナー専用の別売排気フィルターです。
    寸法(mm)53×53×57質量(g)11材質フィルター部:PTFE、プラスチック部:ABS、スポンジ部:EPDM対応機種SCD-160P・SCD-P1P・HCD-A1M 他(充電式クリーナー)
  • バッテリー急速充電器 アイリスオーヤマ

    バッテリー急速充電器

    アイリスオーヤマ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    充電式クリーナーのバッテリーCBL10820専用の急速充電器です。 通常4時間から5時間程かかる充電が、約1.5時間に短縮できるので長い時間待つことがありません。 スタイリッシュなデザインで、棚の上や床の上でも邪魔になることなく充電をすることができます。
    ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×69(充電台)/41×70×52(充電アダプター(※充電コードは除く)質量(g)122(充電台)/117(充電アダプター)充電出力電源(V)DC15/1.5A(充電アダプタ)充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)(充電アダプタ)充電時間(分)約90(室温・バッテリーの使用状況などにより、充電時間が異なることがあります)対応機種SCD-120P・SCD-160P・SCD-180・SCD-181P・SCD-L1P・SCD-P1P・SCD-R1P・HCD-A1M 他保証期間お買い上げ日より1年間
  • 六角軸面取りカッタ 零式 斬光 SK(新潟精機)

    六角軸面取りカッタ 零式 斬光

    SK(新潟精機)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    刀のような鋭い斬れ味、磨きをかけたように光る切削面です。信頼の日本製です。1本で広範囲の加工が可能です。
    用途鉄、真鍮、SS材など一般鋼材のバリ取り、面取り加工に材質本体:高速度鋼硬度HRC先端:63-65シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
  • フッククランプ(Dタイプ) ニューストロング販売

    フッククランプ(Dタイプ)

    ニューストロング販売
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリングを内蔵しており、クランプ作業の効率が上がります。
    用途NC機械などのクランプ。セット内容単品材質本体:スチール(S45C)黒染仕上げ、キャップボルト:スチール(SCM440)、焼き入れ(HRC38~42)2018年トラスコ掲載ページ1 1101
  • チップ(フライス) NTKカッティングツールズ

    チップ(フライス)

    NTKカッティングツールズ
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
  • 16in1 USB-Cゲーミングドッキングステーション Feeltek

    16in1 USB-Cゲーミングドッキングステーション

    Feeltek
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    USB3.1(Gen1)入力対応のドッキングステーションを使用することで、3台のモニターすべてにデスクトップ画面を拡張または複製することができます。HDMIは最大解像度8K@30Hzをサポート、作業効率を大幅に向上させます。USB-C PD 100W出力は、USB-C PDポートを備えたノートパソコン/タブレット、またはスマートフォンに対応しています。傷のつきにくい表面、底面の滑り止めゴム足で安定した設置が可能です。
    仕様●DP:8K@30Hz Max●PD:20V5A 100W Max寸法(mm)幅105×奥行130×高さ50質量(g)620±5出力SD x1, TF x1, USB 2.0 x4, USB 3.0 x2, USB-C 3.1 Gen1 x1PD x1, DP x1, HDMI x2, Audio x1,RJ45 x1入力USB3.1Gen1 5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格1/2:8K@30Hz Maxイーサネット対応10/100/1000Mbpsオーディオ3.5mmミニジャックUSB2.0:480Mbps、3.0、USB3.1Gen1:5Gbps