カテゴリ

  • カー用品(10)
  • バッテリー・電装(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「hce-s207a」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 地図更新SDカード JVC

    地図更新SDカード

    JVC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷から34日以内出荷
    SDカードでカンタンにバージョンアップ可能。メモリナビゲーション バージョンアップディスクです。
    記録メディアSDカード
  • リアカメラ(アルパインナビ専用) ALPINE

    リアカメラ(アルパインナビ専用)

    ALPINE
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    アルパイン製カーナビ専用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。 バック操作時、目視では確認しにくい後方の様子をカーナビ画面へ映し出します。
    付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)27(コード含む)電源(V)DC5~7消費電力(W)0.57(6V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×24(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
  • 日本地図おつかい旅行すごろく アーテック[学校教材・教育玩具]

    日本地図おつかい旅行すごろく

    アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
    437税込481
    1個
    当日出荷
    日本全国をまわって名物を手に入れよう遊んで覚える日本地図すごろく。日本全国を旅しながら名物カードを集めるすごろくです。遊びながら都道府県の位置や特産品を自然に覚えられます。チケットを集めれば新幹線や飛行機で移動も可能。イベントカードで予想外の展開もあり、家族みんなで盛り上がれます。楽しみながら地理や名産、観光名所を学べます。2~4人用。材質:すごろくシート・カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×2、コマ×4、サイコロ×1
    用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10適合年齢(歳)5
  • ETC2.0車載器 ALPINE

    ETC2.0車載器

    ALPINE
    38,880税込42,768
    1個
    7日以内出荷
    アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。2013年以降のアルパインナビゲーションとの接続のみ可能です。 2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。
    付属品ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール適合ICカード:ETCカード質量(g)(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63電圧(V)DC10~16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10消費電流(mA)+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃)送信電力(mW)(定格)10表示器インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1保存温度範囲(℃)-40~90スピーカー音声通知用スピーカー周波数(GHz)通信:5.8動作温度範囲(℃)-30~85
  • ドリンクテーブルプレミアム ハイエース用 カーメイト

    ドリンクテーブルプレミアム ハイエース用

    カーメイト(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ハイエース専用のドリンクテーブル、プレミアムモデル。センターコンソール取付タイプ。
    用途車種専用テーブル材質ABS樹脂カーボン調ブラック質量(g)372寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×280×230メーカートヨタ
  • HDRマルチビューフロントカメラ ALPINE

    HDRマルチビューフロントカメラ

    ALPINE
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    アルパイン製フロントカメラ対応ナビとの接続により前方3アングルの画像をナビ画面に映し出すことが出来ます。
    付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×2、六角レンチ、カメラ延長コード、ナンバーブラケット、バンドクランプ、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、角度調整用特殊ねじ×2、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)41(ケーブル含む・ブラケット/ねじ含まず)電源(V)DC6(5~9)消費電力(W)1.1(6V)ケーブル長(m)3コード長さ(m)1方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×26.1(突起物を除く)有効画素数1280(水平)×960(垂直)、約120万画素出力インピーダンス(Ω)75(1vp-p)解像度水平:330TV本以上(中央部)映像素子1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3S/N比ルミナンス:8.41Lx保存温度範囲(℃)-40~85使用周囲照度(Lx)約1.5~10万同期方式内部同期防水保護等級IP68設置形態マルチビュー調整機能自動光量調整、自動白調整画角水平:約150°、垂直:約125°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
  • 2025年度版 地図SDHCメモリーカード Panasonic(パナソニック)

    2025年度版 地図SDHCメモリーカード

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    用途2025年度版 地図SDHCメモリーカード。BR300シリーズ用適合品番CN-BR300B・BR310B
  • リアカメラ(ダイレクト接続タイプ・白) ALPINE

    リアカメラ(ダイレクト接続タイプ・白)

    ALPINE(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    アルパイン製カーナビと接続することでカメラ映像内に運転をサポートするガイド線を表示。 カメラは多様なシーンで安全を確認できるアングル切替が可能。本体色はパールホワイト。 別売の接続ケーブル(KWX-G001)またはダイレクト接続ケーブルが必要となります。 車種専用取付けキット(パーフェクトフィット)は別売となります。
    付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書パールホワイト質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
  • リアカメラパッケージ(ノア/ヴォク/エスクァイア専用) ALPINE

    リアカメラパッケージ(ノア/ヴォク/エスクァイア専用)

    ALPINE
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    アルパイン製カーナビ専用 車種専用HDRリアカメラパッケージです。配線・取付金具 (KTX-C80NV/KWX-Y004VO)同梱。2016年製アルパインカーナビとの接続では、画面にステアリング連動カメラガイド線を表示できます。
    付属品カメラ、カメラ取付ねじ×4、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書、防水性パッド、両面テープ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付台固定用タッピングねじ、取付パネル、なべタッピング×2、カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1ブラック質量(g)27(コード含む)電源(V)DC5~7消費電力(W)0.57(6V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水保護等級IP68設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
  • リアカメラ(汎用RCAタイプ) ALPINE

    リアカメラ(汎用RCAタイプ)

    ALPINE
    13,880税込15,268
    1個
    当日出荷
    RCA出力の汎用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。さまざまなカーナビ、モニター等に幅広く対応致します。 バック時の後方距離を示すカメラガイド線、バックドア開閉に必要な距離を示すバックドアガイド線を表示。 別売の専用パーフェクトフィットで、美しく装着できます。
    付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
  • 汎用マルチビュー・フロントカメラパッケージ ALPINE

    汎用マルチビュー・フロントカメラパッケージ

    ALPINE
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    汎用タイプの3アングルのマルチビューフロントカメラパッケージです。フロントカメラ、カメラ取付キット、電源ユニット、電源ON/OFFおよびカメラアングル切替スイッチ、PINコードが一式同梱されております。
    付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×2、六角レンチ、カメラ延長コード、ナンバーブラケット、バンドクランプ×10、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、角度調整用特殊ねじ×2、電源ユニット、PIN接続コード、スイッチ、コードクランプ×3、両面テープ、マジックテープ×2、取扱説明書、保証書仕様カメラ部ルミナンスS/N:8.41Lx質量(g)カメラ部:41(ケーブル含む/ブラケット・ねじ含まず)、電源ユニット部:約109電源(V)電源ユニット部:DC12(9~15.6)、カメラ部:DC6(5~9)消費電力(W)電源ユニット部:2.1(12V)、カメラ部:1.2(6V)スイッチON/OFF, MODE controlケーブル長(m)3能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)コード長さ(m)1方式アース:マイナスアース方式材質(ケース)電源ユニット部:EGI 0.8Tレンズ焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×26.1、電源部:100×50×25(突起物を除く)有効画素数1280(水平)×960(垂直)、約120万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3保存温度範囲(℃)-40~85使用周囲照度(Lx)約1.5~10万同期方式内部同期防水保護等級IP68調整機能自動光量調整、自動白調整画角水平:150°、垂直:125°動作温度範囲(℃)カメラ部:-30~70、電源ユニット部:-30~85映像出力正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
  • microSDHCカード TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード

    TRANSCEND(トランセンド)(16件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    SD3.0規格に完全互換。 クラス10に準拠。 プラグ&プレイの簡単操作。 内蔵ECC(Error Correction Code)で転送中のエラーを探知し修正。 ファームウェア更新のためのISP(In System Programming)対応。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS指令対応。 SDアダプタ付。
    質量(g)0.4種類マイクロSDHCメモリーカード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×15×1.0使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
  • バックカメラアダプター Beat-Sonic

    バックカメラアダプター

    Beat-Sonic(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    用途自動車用バックカメラアダプター
  • 映像分配キット ALPINE

    映像分配キット

    ALPINE
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    シートバック後席モニターなど2台を接続する時の為の映像分配ユニットです。(1入力:2出力)
    付属品分配ユニット、電源コード、PIN接続コード、取扱説明書、保証書