カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
    • クリップ式(4)
  • 科学研究・開発用品(6)
    • 加熱/冷却機器(1)
  • パソコン/周辺機器(89)
  • 配管・水廻り設備部材(72)
  • バイク部品(50)
  • 測定用品(42)
  • 農業機械(36)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • 切削工具(13)
  • 梱包用品(9)
  • 制御機器(8)
  • 溶接用品(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 日用品(5)
  • 理美容(5)
  • 建築金物(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 清掃用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 縫製用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hcl」の検索結果

関連キーワード
474件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HCL-10-Rコンスタントレベル アズワン

    HCL-10-Rコンスタントレベル

    アズワン
    68,000税込74,800
    1台
    当日出荷
    アズワン品番1-104-01仕様最高水圧:約0.69MPa(7kg/cm2)最高温度(℃)90電源コード(m)1.8プラグ3Pタイプ電源(V)/電流(A)AC100V 50/60Hzクランプ取付幅(mm)10~25設定水位20~80mm 伸縮
  • スナップホースクリップHerbie Clip HCL

    スナップホースクリップHerbie Clip

    HCL(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鋸歯状の刃(ギザギザ)が上下についており、強い締付けも可能です。 樹脂製なので錆の心配がありません。 様々なサイズから選べます。 着脱が容易にできます。 一時的な仮止めなど、専用工具で取り外して使いまわしできます。
    用途ホースの締付けやケーブルの結束に。材質ナイロン66
  • 樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン66 HCL

    樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン66

    HCL
    19,980税込21,978
    1袋(100本)
    当日出荷
    工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。
    用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。材質ナイロン66厚さ(mm)3.25バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップホースクリップHerbieClip 取り外し工具 HCL

    スナップホースクリップHerbieClip 取り外し工具

    HCL
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番206-8239質量(kg)0.088
  • 樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン12 HCL

    樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン12

    HCL
    12,980税込14,278
    1袋(100本)
    当日出荷
    水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります。工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。
    用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。材質ナイロン12厚さ(mm)3.25バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップホースクリップEzyclamp HCL

    スナップホースクリップEzyclamp

    HCL
    23,980税込26,378
    1袋(100本)
    当日出荷
    特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります。
    用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業のホースやパイプなどの締付け用。材質ナイロン12厚さ(mm)3.25バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)2.0六角(mm)8.0
  • 高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン66 HCL

    高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン66

    HCL
    4,598税込5,058
    1袋(10本)
    当日出荷
    高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため、海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具で簡単に結束・切断ができます。
    用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。幅(mm)20厚さ(mm)3.6使用温度範囲(℃)-40~125引張強度(N)4976最小結束径(Φmm)60
  • 高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン12 HCL

    高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン12

    HCL
    4,398税込4,838
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
    高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具で簡単に結束・切断ができます。
    用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。使用温度範囲(℃)-40~105最小結束径(Φmm)60
  • 高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 専用バックル HCL

    高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 専用バックル

    HCL
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)77.2幅(mm)22.9高さ(mm)21.5長さ(m)210
  • 高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体 HCL

    高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体

    HCL
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。リール状のため、結束径を問わずに大口径の結束が可能です。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具とバックルで簡単に結束、切断ができます。
    用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。長さ(mm)30000幅(mm)9.8厚さ(mm)3.6長さ(m)30最大結束径(Φmm)600最小結束径(Φmm)76
  • スナップホースクリップEzyclamp HCL

    スナップホースクリップEzyclamp

    HCL
    13,980税込15,378
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
    用途ホースの締付けやケーブルの結束に。材質ナイロン66厚さ(mm)3.25バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)2.0六角(mm)8.0
  • ”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具 HCL

    ”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具

    HCL
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    HCL fastene社製のケーブルタイ「Smart Tie、Smart Band」の締付・切断専用工具です。
    用途HCL fastener社製 ケーブルタイの締付・切断に。材質ステンレス、合成樹脂
  • CロックHCLタイプ(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱) ボーセイ

    CロックHCLタイプ(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)

    ボーセイ
    2,598税込2,858
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    材質黄銅(カドミレス)表面処理生地
  • FVラック ネグロス電工

    FVラック

    ネグロス電工(21件のレビュー)
    449税込494
    1袋(4個)
    当日出荷から翌日出荷
    一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
    表面処理ダクロタイズド塗装
  • 布製工具ケース フジ矢

    布製工具ケース

    フジ矢(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    大きく開いて中身が見やすい布製工具ケースです
    材質(本体)
  • 業務用ポリ袋 日本サニパック

    業務用ポリ袋

    日本サニパック
    589税込648
    1冊(30枚)
    欠品中
    スタンダートタイプのゴミ袋です。
    用途ゴミの分別に。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)白半透明
  • iPhone 17e iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース クリア ストラップホール付き 衝撃吸収 着脱簡単 MSソリューションズ

    iPhone 17e iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース クリア ストラップホール付き 衝撃吸収 着脱簡単

    MSソリューションズ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    【簡易包装:白箱】【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
    材質TPU+PCクリア質量(g)27.6(本体)/41.9(パッケージ込)サイズ(inch)6.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×150×10.5(本体)対応機種iPhone 17e/iPhone 16e特性衝撃吸収、着脱簡単
  • FVラック ネグロス電工

    FVラック

    ネグロス電工(7件のレビュー)
    329税込362
    1袋(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
    用途一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装
  • 携帯形電流信号発生器 MG(旧エム・システム技研)

    携帯形電流信号発生器

    MG(旧エム・システム技研)(6件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。
    仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5出力モニタ/出力電流を直接測定接続Φ2のテストプラグ連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)材質(ハウジング)ABS樹脂出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能LED色赤色(POWERスイッチON時点灯)負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ωモニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
  • スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善)

    スマートフロア 連結平台車

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    空間をデザインする平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。 キャスター自体も上・横から見えにくいデザイン。床を傷付けにくいエラストマー樹脂製のキャスターを使用。
    用途たて・よこ自由に連結できる台車。耐荷重も50kgあり、重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。平台車 台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート車輪径(Φmm)38材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)285最大積載荷重(kg)50材質(車輪・金具)スチール特性軽量、静音荷台寸法(奥行)(mm)410材質(荷台)ポリプロピレン前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • ジョイント RK JAPAN

    ジョイント

    RK JAPAN(40件のレビュー)
    178税込196
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 強化ポリ袋 日本サニパック

    強化ポリ袋

    日本サニパック(10件のレビュー)
    549税込604
    1袋(50枚)
    当日出荷
    半透明のゴミ袋
    材質高密度ポリエチレン(HDPE)
  • 環優包装ゴミ袋フォルタ 日本サニパック

    環優包装ゴミ袋フォルタ

    日本サニパック(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100枚)
    当日出荷
    焼却しても塩化水素などの有害ガスを発生しないポリエチレン製です。使用済パッケージは簡単にたたんで捨てられます。
    材質低密度ポリエチレン(LLDPE)白半透明
  • リガチャー/キャップセット D'Addario

    リガチャー/キャップセット

    D'Addario
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷
    HCL1S は、DAddario WOODWINDS の B♭クラリネット用リガチャー+キャップセット。Harrison スタイルのリガチャー形状により、リードの振動を均一に引き出し、明瞭なレスポンスと豊かな倍音を実現。HCL1G(ゴールド系)に対し、HCL1S はシルバー系仕上げで、よりクリアで引き締まった音色傾向を求める奏者に適したモデル。・B♭クラリネット用リガチャー+キャップのセット。・Harrison スタイルのリガチャーデザイン。・均一なリード振動を引き出し、明瞭で芯のある音色。・耐久性の高いメタルリガチャー(シルバー系仕上げ)。・装着しやすく安定したホールド感。・専用キャップ付属。・品名:HCL1S。・ブランド:DAddario WOODWINDS。・カテゴリ:B♭クラリネット用リガチャー/キャップ。・用途:B♭クラリネット演奏。・特徴:Harrison スタイル、シルバー系仕上げ、明瞭なレスポンス、キャップ付属。・JANコード:0046716574855。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • マルチクリップリール式 SK11

    マルチクリップリール式

    SK11
    789税込868
    1個
    当日出荷
    手袋やタオルなど使わないときに挟み、腰回りに携帯できます。リール式で最大60cm伸縮可能です。ベルトに引っ掛けられるクリップタイプです。カラビナにかけられるリング付きです。
    用途手袋・タオルなどの携帯伸縮範囲(cm)(最大)60
  • リガチャー/キャップセット D'Addario

    リガチャー/キャップセット

    D'Addario
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    HCL1G は、DAddario WOODWINDS の B♭クラリネット用リガチャー+キャップセット。Harrison スタイルのリガチャー形状により、リード全体を均一に振動させ、明瞭なレスポンスと豊かな倍音を引き出す設計。耐久性の高いメタルリガチャーと、保護性の高い専用キャップが付属し、クラシックから吹奏楽まで幅広い奏者に適したモデル。・B♭クラリネット用リガチャー+キャップのセット。・Harrison スタイルのリガチャーデザイン。・リードの振動を均一に引き出し、明瞭で芯のある音色。・耐久性の高いメタルリガチャー。・装着しやすく安定したホールド感。・専用キャップ付属。・品名:HCL1G。・ブランド:DAddario WOODWINDS。・カテゴリ:B♭クラリネット用リガチャー/キャップ。・用途:B♭クラリネット演奏。・特徴:Harrison スタイル、明瞭なレスポンス、メタルリガチャー、キャップ付属。・JANコード:0046716574862。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • L14H規格袋吊り下げタイプ(0.03)14号 日本サニパック

    L14H規格袋吊り下げタイプ(0.03)14号

    日本サニパック
    639税込703
    1冊(100枚)
    当日出荷
    吊り下げタイプの規格袋です。
    トラスコ品番135-0965材質低密度ポリエチレン(LLDPE)透明質量(g)637.4縦(mm)410横(mm)280
  • マルチクリップクリップ式 SK11

    マルチクリップクリップ式

    SK11(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    手袋やタオルなど使わないときに挟み、ベルトや腰袋にひっかけ携帯できます。金属製クリップです。
    用途手袋・タオルなどの携帯仕様クリップ付取付可能対象ベルト・腰袋等
  • 高輝度蓄光蛍光シール シールタイプ 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光蛍光シール シールタイプ

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    729税込802
    1セット
    当日出荷
    使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途リモコンや電源スイッチ等の目印として 防災用グッズの目印として 停電時、非常時の避難誘導として 机や棚のコーナー等に レバーや機器類の明示として その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途としてトラスコ品番208-1450セット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系レモンイエロー質量(g)6アズワン品番64-8617-36
  • ロングマルチ穴あけカッター 石黒金属

    ロングマルチ穴あけカッター

    石黒金属(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    マルチ穴あけカッターシリーズ マルチ及びビニールをキャッチする、作業がはかどるキャッチャー棒付き よく切れる波刃 安全カバー付・サビに強いステンレス製
    材質本体/ステンレス特殊鋼(高周波焼入)、保護カバー/ポリプロピレン樹脂全長(mm)700
  • FVラック ケーブル支持金具 ネグロス電工

    FVラック ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    839税込923
    1袋(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで表面処理電気亜鉛めっき材質軟質塩化ビニル
  • アンカーヘルプ用クランプ カナイ

    アンカーヘルプ用クランプ

    カナイ(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
  • FVラック ケーブル支持金具 ネグロス電工

    FVラック ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    969税込1,066
    1箱(20個)
    翌日出荷
  • L13H規格袋吊り下げタイプ(0.03)13号 日本サニパック

    L13H規格袋吊り下げタイプ(0.03)13号

    日本サニパック
    37,980税込41,778
    1セット(60個)
    当日出荷
    吊り下げタイプの規格袋です。
    トラスコ品番755-5041透明質量(g)548.6
  • LEDクリップランプ 日動工業

    LEDクリップランプ

    日動工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。 電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
    付属品しゃ光板適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン)全長(mm)287質量(kg)1.1周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.9スイッチありレンズ色乳白定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格電流(A)0.16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287保護等級IPX3電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ芯数2芯電線仕様-種別VCT色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8使用環境温度(℃)-10~40有効幅(mm)挟み厚40まで光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8電線仕様-太さ(mm2)0.75光源寿命40000時間LED15W連結数最大18電線仕様-心数(C)2使用場所屋内用入力電圧範囲(V)AC90~125照射角260度交換ランプLFC-15W-50K(13115)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラスエコロジー商品省エネ
  • ホースコネクター(PP製)L型 アラム

    ホースコネクター(PP製)L型

    アラム
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷
    幅広いサイズのホースに対応した継手です
    用途軟質ホース接続用。
  • エスロン HTクリーン継手 チーズ 75 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 チーズ 75

    セキスイ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6269材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(kg)1アズワン品番64-5053-28
  • エスロン HTクリーン継手 チーズ 125 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 チーズ 125

    セキスイ
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6241材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(kg)4アズワン品番64-5053-17
  • エスロン HTクリーン継手 チーズ 100 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 チーズ 100

    セキスイ
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6238材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(kg)2アズワン品番64-5053-14
  • エスロン HTクリーン継手 ソケット 65 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 ソケット 65

    セキスイ
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6232材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状ソケット質量(g)298アズワン品番64-5053-11
...
kcl特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kcl