カテゴリ

  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み

「hcp-100」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニホビーコンプレッサーセット EARTH MAN

    ミニホビーコンプレッサーセット

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    エアブラシがすぐに使えるお得なセット。 エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。 保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。 筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
    用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。セット内容ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト周波数(Hz)50/60電流(A)(エアブラシ)電力/1.6電圧(V)DC12、(アダプター)AC100-240コード長さ(m)約1.7接続ねじ(ホース)1/8出力電圧(V)12騒音値(dB)約50吐出量(L/min)約10.5カップ容量(mL)約7ノズル口径(Φmm)0.3(サイズ変更不可)消費電力(VA)18動作(レバー)ダブルアクション入力電流(A)0.6定格使用時間(分)15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2)リリース起動圧力(MPa)約0.10
  • クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー ME TORAY(東レ)

    クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー ME

    TORAY(東レ)
    10,980税込12,078
    1袋(100枚)
    当日出荷
    厚みのある生地を使用しているので、溶剤などを多量に保持します。100% 長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。直径約10μmのレギュラー繊維を使用しているため、極細繊維使用クロスに比べ、コスト競争力に優れます。
    用途クリーンルーム内の清掃に。材質ポリエステルレギュラー繊維ホワイト生地ニット
  • 万能取替ドア錠(インテグラル錠) 家研販売

    万能取替ドア錠(インテグラル錠)

    家研販売
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様玄関・勝手口用適合扉厚(mm)25~435本付属