カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hcpl-7800-300e」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HCPL-7800-300E BROADCOMHCPL-7800-300EBROADCOM
1,898税込2,088
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 HCPL-7800A-300E BROADCOMBroadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 HCPL-7800A-300EBROADCOM
68,980税込75,878
1セット(50個)
7日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 5 V絶縁モード除去 = 76dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 18.14dB実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PDIP SMDピン数 = 8寸法 = 3.56 x 9.8 x 6.35mm高さ = 3.56mm幅 = 6.35mm長さ = 9.8mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 HCPL-7800-300E BROADCOMBroadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 HCPL-7800-300EBROADCOM
56,980税込62,678
1セット(50個)
7日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 5 V絶縁モード除去 = 76dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 18.31dB実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PDIP SMDピン数 = 8寸法 = 3.56 x 9.8 x 6.35mm高さ = 3.56mm幅 = 6.35mm長さ = 9.8mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応