カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hcpl-7860」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, HCPL-7860-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, HCPL-7860-000E

    BROADCOM
    36,980税込40,678
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Avago Technologies シグマデルタ変調器. これらの小型絶縁アンプは、高度なシグマデルタ変調器技術を使用し、電力変換器のの電流と電圧を検出できます。相電流とバス電圧を正確に測定することができます。安全絶縁と高いコモンモード除去(CMR)性能を備えたこのシグマデルタ変調器は、従来のホール効果電流センサの代替品となります。汎用絶縁回路でのモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号などの用途に使用されています。
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 0.2Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = ありシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ トランジスタ出力 1 8-Pin 表面実装 BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ トランジスタ出力 1 8-Pin 表面実装

    BROADCOM
    42,980税込47,278
    1セット(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷