カテゴリ

  • バイク純正部品(38)
  • 住設機器(12)
  • 電気材料(10)
  • 理美容(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 制御機器(5)
  • 溶接用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hcv」の検索結果

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (MC967)COVER,HCV 三菱ふそう

    (MC967)COVER,HCV

    三菱ふそう
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • (ML260)COVER,HCV 三菱ふそう

    (ML260)COVER,HCV

    三菱ふそう
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター ITPROTECH LCD12HCV-IPSW 12.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター ITPROTECH LCD12HCV-IPSW 12.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,698税込4,068
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ITPROTECH LCD12HCV-IPSW取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ12.6インチ 解像度(1920×515)特性のぞき見防止180度
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター ITPROTECH LCD14HCV-IPSW 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター ITPROTECH LCD14HCV-IPSW 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)14のぞき見防止ブルーライトカット
  • 太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4) 坂東電線

    太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4)

    坂東電線(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
    種類電力ケーブル芯数(C)1公称断面積(sq)3.5材質(外被)非鉛PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン材質(導体)裸軟銅線仕上外径(mm)6.90定格温度(℃)90定格電圧(V)600種別より線難燃性60度傾斜難燃対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイコンスープジャー 象印マホービン

    マイコンスープジャー

    象印マホービン(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。 用途に合わせて選べる容量 スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。 湯せん式じゃないからラク お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。 温度コントロールしやすい マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。 ダブルヒーターだからコゲにくい 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。 寒い日でも温度が下がりにくい 乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。 液晶だから見やすいパネル 温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。 操作しやすい上部のパネル 操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。 汚れにくく耐久性が高いふた ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
    ステンレス(XA)電源(V)単相100専用
  • ソーラーケーブル JMACS(日本電線工業)

    ソーラーケーブル

    JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
    種類電力ケーブル導体外径(Φmm)2.4標準条長(m)200シース厚(mm)1.5概算質量(kg/km)70規格E(電気用品安全法)許容曲げ半径(mm)56材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン材質(導体)軟銅より線仕上外径(Φmm)7使用温度範囲(℃)-40~+90絶縁体外径(mm)4導体公称断面積(mm2)3.5導体構成(本/mm)7/0.8種別より線RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vタイプ水準器 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    Vタイプ水準器

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スタッフでもポールでも使用できる水準器。固定ベルト付き。
    用途立てたスタッフやポールの垂直を維持するための確認用水準器。ベルト長さ(mm)230感度40′/2mm
  • 耐切創用山林用防振手袋(黒) トーヨ[作業服]

    耐切創用山林用防振手袋(黒)

    トーヨ[作業服](1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1双
    当日出荷
    手の甲側にパラ型アラミドを使用するとともに左手の親指と人差指に補強材を入れることでさらに安全を高めました。 掌側には滑りにくい合成皮革を使用。
  • コントロールチャージバルブ デンゲン

    コントロールチャージバルブ

    デンゲン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途R-12用
  • 耐切創用山林用防振手袋(白) トーヨ[作業服]

    耐切創用山林用防振手袋(白)

    トーヨ[作業服]
    5,398税込5,938
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    手の甲側にパラ型アラミドを使用するとともに左手の親指と人差指に補強材を入れることでさらに安全を高めました。 掌側には滑りにくい合成皮革を使用。
  • 1型 耐振動・衝撃設計 HC-Vシリーズ 興和オプトロニクス

    1型 耐振動・衝撃設計 HC-Vシリーズ

    興和オプトロニクス
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1型(Φ16mm)センサーに対応し、周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
    使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:-、フォーカス:手動撮像素子12.8×9.6(Φ16)mm絞りF1.4/F2.8/F4/F8マウントCマウント
  • ローダ接続 ケーブル 富士電機

    ローダ接続 ケーブル

    富士電機
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
  • ヒゲカバー(ワイヤロープ圧縮加工時ヒゲかくし) AIOULE(ふじわら)

    ヒゲカバー(ワイヤロープ圧縮加工時ヒゲかくし)

    AIOULE(ふじわら)
    589税込648
    1シート(1個)ほか
    4日以内出荷
    圧縮加工の時に出るヒゲをかくします。ワイヤロープ加工の時に出る危ないひげに巻いて怪我を防止します。シールになっていますので簡単に取り付けができます。ハーフカット品になります。
    材質軟質透明PVCシート透明
  • ソーラーケーブル KHD

    ソーラーケーブル

    KHD
    49,980税込54,978
    1巻(205m)ほか
    4日以内出荷
    太陽光発電システムの給電用ケーブル。耐候性、耐熱性、耐寒性、耐油性、柔軟性に優れています
    使用温度範囲(℃)90以下規格JETST-CABL-002-1(JET)定格電圧(V)DC750芯数(C)1材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
  • ソーラーケーブル KHD

    ソーラーケーブル

    KHD
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。
    用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。全長(m)205種類電力ケーブル規格E定格電圧(V)600芯数(C)1材質(シース)PVC(非鉛)材質(絶縁体)架橋ポリエチレン耐熱性90℃環境対応RoHS難燃性60度傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
  • パソコンケース 14インチ PCバッグ 小物・書類収納可能 縦型 MacBook Air / Pro ~14インチ エレコム

    パソコンケース 14インチ PCバッグ 小物・書類収納可能 縦型 MacBook Air / Pro ~14インチ

    エレコム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ノートパソコン、周辺機器、筆記用具、書類をまとめて持ち運べる!十分な収納力を備えた、14.0インチ対応のショルダーベルト付き縦型インナーバッグ。
    材質ポリエステル付属品ショルダーベルト
  • モバイル液晶マルチモニター ITPROTECH

    モバイル液晶マルチモニター

    ITPROTECH
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    USB Type-C/HDMI/VGA/AV入力搭載で、Type-C給電に対応したIPS液晶のマルチモニターです。 卓上でも車載でも省スペースに設置できるサブモニターとして使用できますので、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。 0.1型サイズとして高解像度(1280×800)広視野角左右上下170度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 USB Type-C/HDMI/VGA/AVの4系統入力を標準装備していますので、最新のデジタル機器から昔のアナログ機器まで幅広く接続できます。 コンセント給電とシガーソケット給電に対応しご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することによりパソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行うことも可能です。 様々な使用用途に合わせた充実の専用パーツがすべて付属しています。それぞれが目的の設置方法で自由に固定でき、モニター本体は360°角度調整ができる設計となっています。 薄型ベゼルを採用し各ポートを1箇所に配列し、ベゼル厚さはわずか7mm(最大箇所25mm)に抑え、重量357gの軽量を実現しました。 全てのポートが本体背面に搭載されており、接続ケーブルを真後ろに流すことがきます。 小型ながら2W x 2のステレオスピーカーが搭載されており、別途にスピーカーを用意する必要なく映像と共に奏でられる音源を本体から聴くことができます。 本体のメニューボタンを押すだけで入力切替をはじめ、スピーカー音量や輝度の調整が可能です。 専用リモコンが付属していますので、リモコンでの操作も可能です。
    規格WXGA (Wide-XGA)本体質量(g)約357表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×153×25(突起部含まず)入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA、AVコントラスト比1000:1解像度1280×800保証期間ご購入後12ヵ月間視野角170°入力端子USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV入力)スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ)色(本体)ブラック発色1677万色バックライトLEDアスペクト比16:10モニターサイズ10.1型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)270入力ポートUSB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV入力)角度調節
  • 超高圧逆止弁 ヤマト産業

    超高圧逆止弁

    ヤマト産業
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    弁部はPEEK樹脂を採用し、超高圧に対応しております。
    仕様許容リーク値:バブルタイト(差圧20MPa以上時)材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)2~45使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)クラッキング圧力(MPa)1以下使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガスCv値0.25口径出入口:Φ8圧力(MPa)1次側:45
  • ハンドルカバー HC-V1500 ビニールジャージ付 MARUTO(大久保製作所)

    ハンドルカバー HC-V1500 ビニールジャージ付

    MARUTO(大久保製作所)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷
    自転車用ジャージ付のスタンダードタイプ。ベル穴付。材質:外装塩化ビニール/内装ウレタンボアジャージ付。カラー:白。適応車種:アップハンドル、セミアップハンドル
  • 4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ WISENET

    4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ

    WISENET
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    4MP(2560 x 1440)の解像度。0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。最大伝送距離 500m。IP66、IK10対応。電源:DC12V、AC24V。消費電力:Max 5.8W。重量:715g
    寸法(mm)Φ137.0×106.1質量(g)715
  • 1080pアナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ WISENET

    1080pアナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ

    WISENET
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    2MP(1920 x 1080)の解像度。0.11Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍バリフォーカルレンズ)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。モーション検知。 IR照射距離30m。最大伝送距離500m。IP66、IK10対応。電源:24VAC, 12VDC。消費電力:Max 4.2W。重量:715g
    寸法(mm)Φ137×106.1質量(g)715
  • ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 20mL ガラス ラウンドボトム CHCV20-14シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 20mL ガラス ラウンドボトム CHCV20-14シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    5,398税込5,938
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    仕様●容量:20mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●形状:ラウンドボトム●サイズ:22.5×75.5mm●バイアル口径:20mm●バイアルネック:フラット●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-14
  • 1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ 興和オプトロニクス

    1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ

    興和オプトロニクス
    254,200税込279,620
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    1型最大12MP 3.1μm ※限定した波長域による数値となります。可視~近赤外(450nm~2000nm)の広帯域に対応。フォーカスシフト補正。超低分散(XD)ガラスを使用することで色収差を大幅に低減。低ディストーション設計。フローティング機構を採用し、あらゆる被写体距離でも最高に近い性能を発揮。
    使用温度範囲(℃)-10~50操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルカバー ベルティ 雅

    ハンドルカバー ベルティ

    4,398税込4,838
    1本
    6日以内出荷
    ブラックをベースに人気のダイヤキルトデザインを組み合わせ、高級感のあるインテリアへと一新させます。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/ヌバック生地)
  • CDC フルードフィット チェックバルブ CDC

    CDC フルードフィット チェックバルブ

    CDC
    11,980税込13,178
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷
    1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
  • CDC フルードフィット チェックバルブ CDC

    CDC フルードフィット チェックバルブ

    CDC
    11,980税込13,178
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷
    1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、65承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
  • 立形自在水栓(パーティーシンク用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立形自在水栓(パーティーシンク用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    呼び径(mm)13仕様セラミック、泡沫吐水取付穴径(Φmm)22~27
  • 別売りヘアカーラー コイズミ(小泉成器)

    別売りヘアカーラー

    コイズミ(小泉成器)
    689税込758
    1個
    6日以内出荷
    付属品止めピン2本セット内容カーラー×2個・止めピン2個セット本体質量(g)約16寸法(Φmm)カーラー:21本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約26×26×67
  • 別売りヘアカーラー コイズミ(小泉成器)

    別売りヘアカーラー

    コイズミ(小泉成器)
    689税込758
    1個
    6日以内出荷
    付属品ワイドクリップ1個セット内容カーラー×1個・ワイドクリップ1個セット本体質量(g)約30寸法(Φmm)カーラー:35本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約39×39×67
  • 別売りヘアカーラー コイズミ(小泉成器)

    別売りヘアカーラー

    コイズミ(小泉成器)
    689税込758
    1個
    6日以内出荷
    付属品止めピン2本セット内容カーラー×2個・止めピン2個セット本体質量(g)約25寸法(Φmm)カーラー:30本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約34×34×67
  • クリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL CHCV11-20シリーズ Thermo Fisher Scientific

    クリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL CHCV11-20シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    3,198税込3,518
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    。GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-08
  • ヘアカーラー(4本タイプ) ピンク コイズミ(小泉成器)

    ヘアカーラー(4本タイプ) ピンク

    コイズミ(小泉成器)
    2,990税込3,289
    1個
    6日以内出荷
    仕様●カーラーサイズΦ:3L35mm・LL30mm●カーラー本数:カーラー4本:3L×2・LL×2付属品ワイドクリップ2個、止めピン4本幅(mm)177質量(kg)0.26高さ(mm)44奥行(mm)48電源(V)AC 100-240消費電力(W)27コード長さ(m)約1.2スタンド4本立スタンド
  • ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 20mL ガラス ラウンドボトム CHCV20-14シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 20mL ガラス ラウンドボトム CHCV20-14シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    43,199税込47,519
    1ケース(10セット×100本)
    4日以内出荷
    GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
  • 超高圧逆止弁 ヤマト産業

    超高圧逆止弁

    ヤマト産業
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    5Sシリーズのメタルシールを採用し、超高圧に対応しております。5S2シリーズは、弁体にOリングを追加し内部リークを少なくしています。
    形状出入口:超高圧継手 グランド・カラー付材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)100使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)クラッキング圧力(MPa)1以下使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガスCv値0.25圧力(MPa)1次側:100
  • 別売りヘアカーラー コイズミ(小泉成器)

    別売りヘアカーラー

    コイズミ(小泉成器)
    689税込758
    1個
    6日以内出荷
    付属品止めピン2本セット内容カーラー×2個・止めピン2個セット本体質量(g)約20寸法(Φmm)カーラー:25本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約29×29×67
  • ヘアカーラー(6本タイプ) ピンク コイズミ(小泉成器)

    ヘアカーラー(6本タイプ) ピンク

    コイズミ(小泉成器)
    3,990税込4,389
    1個
    6日以内出荷
    仕様●カーラーサイズΦ:4L40mm・3L35mm・LL30mm●カーラー本数:カーラー6本:4L×2・3L×2・LL×2付属品ワイドクリップ4個、止めピン4本幅(mm)93質量(kg)0.356高さ(mm)44奥行(mm)93電源(V)AC 100-240消費電力(W)27(AC100-120V)/29(AC200-240V)コード長さ(m)約1.2スタンド4本立スタンド
  • クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL CHCV11-10シリーズ Thermo Fisher Scientific

    クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL CHCV11-10シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    2,498税込2,748
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-07
  • 別売りヘアカーラー コイズミ(小泉成器)

    別売りヘアカーラー

    コイズミ(小泉成器)
    689税込758
    1個
    6日以内出荷
    付属品ワイドクリップ1個セット内容カーラー×1個・ワイドクリップ1個本体質量(g)約40寸法(Φmm)カーラー:40本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約44×44×67
  • 自動水栓 オートマージュ INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュ

    INAX(LIXIL)
    91,980税込101,178
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格JIS B 2061使用地区一般地用
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
"hcv" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷