カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(176)
  • 清掃用品(37)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 家電(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 制御機器(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 物流用品(8)
  • 事務用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 防犯用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 作業工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「hd-03」の検索結果

関連キーワード
358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上ホッチキス HD-3DEL MAX(マックス)[事務用品・工具]

    卓上ホッチキス HD-3DEL

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    愛され続けて40年、プロいち押しの卓上ホッチキスが更なる進化を遂げて新発売! 深いとじ奥行、3号針のホールド力をベースに、抗菌・軽とじ・マルチジョブレバー ・取説QRコード、疲労軽減ハンドルフォームなど高性能をデザインしました。
    用途紙綴じ用ホッチキス仕様エコ商品ねっと:掲載質量(kg)1.22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×77×270釘装てん数(本)100綴じ枚数2~30枚:No.3-1M・No.3-3M使用時、30~75枚:No.3-10mm使用時最大綴じ奥行(mm)58針装てん方法ワンタッチオープン方式穴の形状メガネクリンチアズワン品番65-0459-70グリーン購入法適合再生材使用率(%)86.9綴じ口寸法(mm)13使用針No.3-1M・No.3-3M・No.3-10mm繰り返し・詰め替え対応
  • ハードウェア暗号化機能搭載 USB3.0用 外用HDD HD-LXU3Dシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    ハードウェア暗号化機能搭載 USB3.0用 外用HDD HD-LXU3Dシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    自動暗号化モードでセキュリティに強い 冷却ファン+エアフロー設計&防振設計のUSB3.0モデル
    用途安心・安全にデータの保存が可能付属品USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター質量(kg)約1電源(V)AC100(50/60Hz)対応OS【USB3.0、2.0接続】Windows:10、RT8.1/RT、8.1/8/7/Vista(32bit/64bit)、Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003Mac:X/10.11/10.10/10.9/10.8対応機種USB端子搭載のWindowsパソコンUSB端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×123×189 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)18動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)電源供給セルフパワーファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbpsハードウェア暗号化対応
  • レール アトムリビンテック

    レール

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • 極細HDMIケーブル 変換名人

    極細HDMIケーブル

    変換名人(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    極細HDMIケーブルです。 4K(30Hz)に対応しています。 ケーブル直径は3.2mmです。 プラグは金メッキ加工です。 アルミ2重シールドを採用しました。 ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。 モバイル機器とモニタの接続に最適です。
    コネクタ形状HDMI A(オス) - HDMI A(オス)プラグ金メッキシールドアルミ2重シールドケーブル径(Φmm)3.2ケーブル種類スリムケーブル変換タイプオス-オス
  • 1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ

    1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様

    アサダ(1件のレビュー)
    60,980税込67,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    排水管清掃用逆噴射ホース。ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
    カプラータイプSUSワンタッチカプラ
  • ハイスストレートドリル TRUSCO

    ハイスストレートドリル

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1箱(10本)
    当日出荷
    先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。
    用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118
  • 1/4”N洗管ホースAコック無10m(SUSワンタッチ) アサダ

    1/4”N洗管ホースAコック無10m(SUSワンタッチ)

    アサダ
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。
    適合機種8/60P長さ(m)10コック
  • 1/4"回転ノズル アサダ

    1/4"回転ノズル

    アサダ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    SUS、回転しながら配管内をくまなく洗浄可能。
    適合機種8.5/60、12/80G・GA・GP、10/100G、13/100GS・GSA・GSP、14/170、15/200(※)、15/200G・GA・GP、15/150GS・GSA・GSP、16/200GS・GSA・GSP、13/150G・GA、23/80GS・GSP、21/90G・GP、30/100GS・GSP材質ステンレスねじ寸法1/8穴数6(後方)アズワン品番65-2354-38
  • 1/4”PU洗管ホースAコック無20m(SUSワンタッチ) アサダ

    1/4”PU洗管ホースAコック無20m(SUSワンタッチ)

    アサダ
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブにポリウレタンカバーの2層構造。柔軟性に優れ、折れ曲がってもクセがつかず扱いやすい。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。
    適合機種8/60P長さ(m)20コック
  • 1/4”SUS洗管ホースAコック無10m(SUSワンタッチ) アサダ

    1/4”SUS洗管ホースAコック無10m(SUSワンタッチ)

    アサダ
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    ナイロンチューブにステンレスメッシュカバーの2層構造。外層がステンレスのため、すべりが良く、管内の通りがスムーズ。
    適合機種8/60P長さ(m)10コック
  • 1/4”PS洗管ホースAコック無10m(SUSワンタッチ) アサダ

    1/4”PS洗管ホースAコック無10m(SUSワンタッチ)

    アサダ
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    ポリエステルチューブにステンレスメッシュ、ナイロンカバーの3層構造。ステンレスメッシュ層により、コシが強く、管内の通過性バツグン。抵抗が少なく、SUS洗管ホースより推進性が高い。
    適合機種8/60P長さ(m)10コック
  • 1/4”SUS洗管ホースAコック無20m(SUSワンタッチ) アサダ

    1/4”SUS洗管ホースAコック無20m(SUSワンタッチ)

    アサダ
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    ナイロンチューブにステンレスメッシュカバーの2層構造。外層がステンレスのため、すべりが良く、管内の通りがスムーズ。
    適合機種8/60P長さ(m)20コック
  • 1/4PSねじ式洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ

    1/4PSねじ式洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様

    アサダ
    79,980税込87,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カプラータイプSUSワンタッチカプラ
  • 洗管ホース 3/8×50m SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ

    洗管ホース 3/8×50m SUSワンタッチカプラ仕様

    アサダ
    169,800税込186,780
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番806-7967
  • 洗管ホース 3/8×40m クイックカプラ仕様 アサダ

    洗管ホース 3/8×40m クイックカプラ仕様

    アサダ
    149,800税込164,780
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番806-7970
  • 洗管ホース 3/8×30m SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ

    洗管ホース 3/8×30m SUSワンタッチカプラ仕様

    アサダ
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番806-7965
  • 洗管ホース 3/8×20m クイックカプラ仕様 アサダ

    洗管ホース 3/8×20m クイックカプラ仕様

    アサダ
    85,980税込94,578
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番806-7968
  • 3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 30m ワンタッチカプラ アサダ

    3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 30m ワンタッチカプラ

    アサダ
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番806-7656
  • マグネットボウル KTC

    マグネットボウル

    KTC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    金属・樹脂などの各種部品を収納できます。
    用途収納具用オプションに。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂最大荷重(kg)1
  • 3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 50m ワンタッチカプラ アサダ

    3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 50m ワンタッチカプラ

    アサダ
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番806-7658
  • 1/4”PS洗管ホースAコック無20m(SUSワンタッチ) アサダ

    1/4”PS洗管ホースAコック無20m(SUSワンタッチ)

    アサダ
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    ポリエステルチューブにステンレスメッシュ、ナイロンカバーの3層構造。ステンレスメッシュ層により、コシが強く、管内の通過性バツグン。抵抗が少なく、SUS洗管ホースより推進性が高い。
    適合機種8/60P長さ(m)20コック
  • 洗管ホース 3/8×50m クイックカプラ仕様 アサダ

    洗管ホース 3/8×50m クイックカプラ仕様

    アサダ
    169,800税込186,780
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番806-7971
  • 洗管ホース 3/8×40m SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ

    洗管ホース 3/8×40m SUSワンタッチカプラ仕様

    アサダ
    149,800税込164,780
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番806-7966
  • 洗管ホース 3/8×30m クイックカプラ仕様 アサダ

    洗管ホース 3/8×30m クイックカプラ仕様

    アサダ
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番806-7969
  • 3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 20m ワンタッチカプラ アサダ

    3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 20m ワンタッチカプラ

    アサダ
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番806-7655
  • 1/4高圧ホース 12/80G・11/110用 30m 1タッチカプラ アサダ

    1/4高圧ホース 12/80G・11/110用 30m 1タッチカプラ

    アサダ
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番806-7670
  • 1/4PSねじ式洗管ホース クイックカプラ仕様 アサダ

    1/4PSねじ式洗管ホース クイックカプラ仕様

    アサダ
    82,980税込91,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カプラータイプクイックカプラ
  • 1/4”PU洗管ホースAコック無10m(SUSワンタッチ) アサダ

    1/4”PU洗管ホースAコック無10m(SUSワンタッチ)

    アサダ
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブにポリウレタンカバーの2層構造。柔軟性に優れ、折れ曲がってもクセがつかず扱いやすい。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。
    適合機種8/60P長さ(m)10コック
  • 1/4”N洗管ホースAコック無20m(SUSワンタッチ) アサダ

    1/4”N洗管ホースAコック無20m(SUSワンタッチ)

    アサダ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。
    適合機種8/60P長さ(m)20コック
  • 洗管ホース 3/8×20m SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ

    洗管ホース 3/8×20m SUSワンタッチカプラ仕様

    アサダ
    85,980税込94,578
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番806-7964
  • バリアブルノズル 脱着式 QC仕様 12/80G用 アサダ

    バリアブルノズル 脱着式 QC仕様 12/80G用

    アサダ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-6749-77
  • 3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 40m ワンタッチカプラ アサダ

    3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 40m ワンタッチカプラ

    アサダ
    96,980税込106,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番806-7657
  • HDMIアダプタ 延長 マグネット脱着 サンワダイレクト

    HDMIアダプタ 延長 マグネット脱着

    サンワダイレクト
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    コネクタ先端部分がマグネット着脱になっているので、本体のコネクタを抜き差しすることなくお使いいただけます。抜き差しの多い機器との接続に最適です。通電状況がわかるLED付です。金メッキプラグを採用しており、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質。音質劣化を防止します。
    付属品取扱説明書なし質量(g)14コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)、ストレート・直線対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器。<ケーブル>HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル※使用する機器やケーブルの仕様によっては8K/4K解像度に対応できない場合があります。対応eARC保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.1×2.9×1コネクタ仕様マグネット着脱式対応解像度最大8K/60Hz、4K/60Hz、1080pなどHDCP対応2.3HDR対応対応
  • 液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P ASUS(エイスース)

    液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P

    ASUS(エイスース)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ・VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
    モニターサイズ21.5型ワイド走査周波数100Hz(Max)リフレッシュレート(Hz)最大100応答速度1ms MPRT付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)搭載ピッチ(mm)画素:0.249電源(V)100~240電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)使用時 :12、スタンバイ時 :< 0.5、Power Off モード :<0.3表面処理ノングレア型番VP229HF-P角度調整範囲チルト:+23°~-5°コントラスト比1000:1(標準)液晶パネルパネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°VESAマウント(mm)100×100スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色約1677万色フリッカーフリー軽減モード:YES対応VESA規格搭載輝度(cd/m2)250角度調節
  • 直結型油回転真空ポンプ(高速回転型) ULVAC(アルバック)

    直結型油回転真空ポンプ(高速回転型)

    ULVAC(アルバック)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    マグネットカップリング構造の採用により、軸シールからの油漏れがなく、長寿命化を実現。 吸気管直下型逆流防止弁の搭載により、停止時にポンプ内部が自動的に大気開放。 低騒音で低振動。 強制給油機構搭載により、排気速度が安定。 大気圧からの作動が可能。 内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。
    幅(mm)120質量(kg)9.3高さ(mm)163奥行(mm)288.5電源AC到達圧力(Pa)0.67排気速度(50/60Hz)(L/min)30/36油量(mL)370使用油R-2吸込口径KF-16ポンプの種類油回転
  • HDMIケーブル ウルトラハイスピード サンワダイレクト

    HDMIケーブル ウルトラハイスピード

    サンワダイレクト
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブルです。8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。※DSC圧縮時には10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hzの表示が可能です。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応しています。eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応しています。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。シールド付ツイストペアケーブル。芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。※各機能に対応した機器、環境が必要です。
    質量(g)約43種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプAコネクタオス・オス)対応機種HDMI出力端子(HDMIタイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMIタイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどコネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)UL規格UL20276各種認証あり(HDMI)対応解像度8K(7680×4320)/60Hz、8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/120Hz、5K(5120×2880)/60Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/240HzHDMI規格ウルトラハイスピード帯域幅(Gbps)48(FRL伝送方式時)
  • 広角バックカメラ ATOTO

    広角バックカメラ

    ATOTO
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    ブラケットで穴を開ける必要はありません。そしてそれはあなたのナンバープレートの情報をブロックしません。
    仕様イメージセンサーフォーマット:1 /2.9インチCMOS、ピクセル:1280(H)×720(V)、ホワイトバランス:自動、バックライト補正:はい、ノイズリダクション:3D DNR、ビデオフレームレート:720P @ 30FPS、ビデオ信号出力:アナログHD信号、1.0 Vp-p /75Ω、リアビューガイドライン:組み込みではなく、カーステレオシステムによって提供されます、暗視:はい、レンズ視野角:180度ブラック使用温度(℃)‐30~+80使用電圧(V)DC3.3~5防水保護等級IP67動作電流(mA)130~150
  • HDMIアダプタ 下向き サンワダイレクト

    HDMIアダプタ 下向き

    サンワダイレクト
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    HDMI端子(メスコネクタ)を下向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を下向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。4K(60Hz)解像度対応※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。
    仕様【ディスプレイ(表示側)】HDMI【パソコン(出力)側】HDMIピン形式金メッキSHELLコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)解像度(MD用)4KコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)対応解像度最大4K/60HzアダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI
  • HDMI延長ケーブル  8K60Hz対応 サンワダイレクト

    HDMI延長ケーブル 8K60Hz対応

    サンワダイレクト
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    8K60Hz対応のMDMI延長ケーブルです。お手持ちのケーブルの長さが足りない時、配線済のケーブルに接続する場合にお使いいただけます。となりのポートを塞いでしまうような機器の接続時にもお使いいただけます。HDMIポートの抜き差しが多く本体のポートを傷つけたくない場合にも最適です。金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
    仕様【認証有無(HDMI)】なし種類HDMI規格【線材】UL20276 / (HDMI)ウルトラハイスピードコネクタ形状HDMIプラグ(HDMI タイプAオス)-HDMIプラグ (HDMI タイプAメス)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応DSC対応 / HDR対応 / DynanicHDR対応 / ARC対応 / eARC対応 / VPR対応 / HEC対応 / HDPC2.3対応 / 3DVideo対応コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)約6対応解像度8K(7680×4320)/60Hz、8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/120Hz、5K(5120×2880)/60Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/240Hz帯域幅(Gbps)48(FRL伝送方式時)方向性タイプ(HDMI)なし