カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hd-100bk」の検索結果

バックライト付デジタル握力計 180kg対応
ドリテック¥3,500税込¥3,8501個当日出荷180kgまではかれる握力計。日本人の年齢別・平均握力データから握力レベルがわかる※「体力・運動能力調査/令和5年度」(スポーツ庁)を基に独自算出。7段階のレベル判定と3段階の判定表示でわかりやすい。ユーザー登録19人。測定結果を記録しないクイック測定可能。前回値との差がわかる。前回測定値が確認できる。オートパワーオフ仕様【登録ユーザー】19人色ブラック質量(g)約 371(電池を含む)精度5.0~90.0kg:±0.5kg、90.1~120.0kg:±2.0kg、120.1~180.0kg:±4.0kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×36×195使用電池単4形乾電池×2個対象6~79歳測定範囲(kg)5.0~180.0
バインダー
エスケイ工機¥319税込¥3511袋(100本)当日出荷から9日以内出荷電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
直流電圧計
はくでん¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷シンプルなデザインの直流電圧パネルメータです。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。付属品ボルト、ワッシャー、スプリングワッシャー質量(g)70精度0.025ディスプレイ約60×70mm取付径(Φmm)約52
アナログ電流計
はくでん¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷から6日以内出荷様々なレンジに対応したアナログ電流計です。プラス・マイナスの接続用入力端子が背面に有ります。取り付け用のネジ・金具・ワッシャ・ナットが付属しています。質量(g)50本体寸法(mm)44.5×50×37精度(%)2.5