カテゴリ
- 自動車純正部品(6)
- 機構部品(3)
- 作業工具(3)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hd-410」の検索結果
![VX-HD410VS HDMIケーブル ブラック [1m /HDMI⇔MicroHDMI /スタンダードタイプ] JVC(ビクター)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82704817-220623-02.jpg)
VX-HD410VS HDMIケーブル ブラック [1m /HDMI⇔MicroHDMI /スタンダードタイプ]
JVC(ビクター)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷HDMIケーブル色ブラックケーブル長(m)1
強力パンチ
カール事務器(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく110枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。大量枚数の穴あけを主とする強力パンチとしてはコンパクトな形状なので僅かなスペースでご活用いただけます。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。仕様ワンタッチ替刃、ワイドダブルゲージ付(紙幅137~300mm)トラスコ品番855-3225質量(kg)2.5サイズコンパクトサイズ本体寸法(mm)164×241×140適合サイズA4S型/A3E型、2穴穿孔能力(枚)110穿孔能力(mm)10繰り返し・詰め替え対応
ソケットセット(12角、ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷トラスコ品番369-8441セット内容10点質量(kg)0.85化粧箱寸法(mm)w416×d121×h37穴角12角
HDMIケーブル
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷4K・HDRの美しい画質に対応 1秒間に18Gビットの膨大な情報を伝送 Ultra HD Blu-ray対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 経年劣化しにくい金メッキプラグを採用 下位互換なので、フルHD(1080p)、HD(720p)にも高性能ケーブルとして使用可能色ブラック材質(本体)アルミ合金+PVCコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能Ultra HD Blu-ray対応/ARC対応/HEC対応/HDR対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度3840×2160p(4K/60p(4:4:4)対応)HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
オウギガタガン
アサダ¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷洗浄全般 トリガーガンとランスが分かれるタイプ。 圧力調整ハンドルで高圧と低圧の切替が可能。 ハンドルを回すと低圧になり洗剤の混入が可能。適合機種14/170、15/200アズワン品番64-6750-86
3/8X10M コウアツホース
アサダ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷本体とガン・洗管ホース等をつなぐホース SUSワンタッチカプラ適合機種14/170、15/200長さ(m)10アズワン品番64-6750-87
連結可能保護 両端 バナナプラグ
はくでん¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷端子直径は4mm、背部から連結が出来ることでメーター等を手軽に並列接続が可能なバナナプラグです。材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [導線] 結合銅定格20A/33VAC,70VDC端子径(mm)4mm
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
HDMI/HD-SDI変換ユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷HDMI/HD-SDI変換ユニット HDMI変換コンバーター(VH-RV410)と組み合わせて使用する事により、レコーダーなどのHDMI出力信号をHD-SDI信号に変換し、配線距離を延長して離れた場所の複数のモニターに映像を表示することができます。(5C-FB使用時、最長70m)付属品取扱説明書(保証書付)1 冊、電源接続ケーブル1本、ACアダプター(PS-1 210)1個質量(g)約200使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)消費電力(W)4.5(専用ACアダプター使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×35×93(突起部含まず)電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)動作表示灯電源(黄色LED 通電時:点灯)、HDMI(緑色LED HDMI入力正常時:点灯)設置場所屋内配線可能距離最大70m(5C-FB推奨)映像出力HDMI:タイプAコネクタ、スルー出力、デジタル1:HD-SDI(SMPTE 292M)、3G-SDI(SMPTE424M)準拠、BNCコネクタ、デジタル2:HD-SDI(SMPTE 292M)、3G-SDI(SMPTE424M)準拠、BNCコネクタ映像入力タイプAコネクタ、HDMI1.3対応
マグネットチャック本体
ナベヤ¥869,800税込¥956,7801個翌々日出荷付属品コントローラー材質SS材吸着力(N)【磁極あたり】6150寸法(Φmm)【磁極】70RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットチャックセット
ナベヤ¥1,698,000税込¥1,867,8001セット3日以内出荷※お客様の仕様にあわせて追加工エリアにザグリ穴やピン穴を追加できます。 メーカーでは、マグネットチャックの詳細についてのご説明・サンプルをお貸ししてのテストカットも実施しております。 具体的にマグネットチャックの導入を検討されており、詳細の説明・テストカット等のご希望が御座いましたら、 下記PDFをダウンロードしていただき、シートに必要事項をご記入の上、メーカー営業本部までFAXを送付頂きますよう お願い申し上げます。[約1.1MB]付属品コントローラー:NMC-100材質SS材吸着力(N)6150(磁極当たり)寸法D(Φmm)Φ70寸法C(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応磁極サイズ (Φmm)70
ソフトスターター ATS480シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個4日以内出荷ATS480シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどの他に、破砕機や粉砕機、撹拌機などでも使用可能なプロセス&インフラ向けソフトスターターです。二重定格(ND)やトルク制御によりシビアなアプリケーションにも対応可能。幅広いオープンネットワークに対応し、サイバーセキュリティ対策にも貢献します。仕様●モーター熱保護:サーマルリレー内蔵、PTC、PT100●停止方法:トルク制御、電圧制御、ダイナミックブレーキ●電流制限:500%(最大:モーター定格電流700%)●二重定格:ND & HD制御方式電圧制御、独自トルク制御通信方式標準:Modbusシリアル オプション:Modbus TCP、EtherNet/IP、PROFINET、PROFIBUS DP、CANopen
シューズボックス
LION (ライオン事務器)¥519,800税込¥571,7801台11日以内出荷から22日以内出荷利用場所に合わせて機能、デザインを選ぶ。バラエティーに富んだシューズボックスシリーズ。材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合




![VX-HD410VS HDMIケーブル ブラック [1m /HDMI⇔MicroHDMI /スタンダードタイプ] JVC(ビクター)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82704817-220623-02.jpg)