カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • カー用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd-61」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調整用スパナHDー61 ACE(エース)

    調整用スパナHDー61

    ACE(エース)
    279税込307
    1パック
    3日以内出荷
  • DLC ハイスドリル NACHI(不二越)

    DLC ハイスドリル

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • 調整用専用スパナ(HD SYSTEM) アトムリビンテック

    調整用専用スパナ(HD SYSTEM)

    アトムリビンテック
    229税込252
    1個
    当日出荷
    戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズに使用する部品の調整を行う為のスパナです。
    用途HD-11、HD-111、HD-13、HD-15、HD-16、HD-22に材質/仕上鋼/ユニクロ
  • 止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18) TOTO

    止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18)

    TOTO
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様シングル用、湯水混合栓には2個必要寸法(mm)70ねじサイズ本体側:W28山18
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • エアコンフィルター Roadpartner(マツダ)

    エアコンフィルター

    Roadpartner(マツダ)(57件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • PTターンエルボユニオン エスコ

    PTターンエルボユニオン

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • トップガード(シルバー/45T用) SHIMANO(シマノ)

    トップガード(シルバー/45T用)

    SHIMANO(シマノ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
  • 止水付取付脚部(寒) TOTO

    止水付取付脚部(寒)

    TOTO
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    シングルハンドル混合栓用 取付脚
    用途寒冷地用ねじ径本体側:W28山18、壁側:PJ1/2
  • ニッパー (プラスティック用/ラウンド刃) エスコ

    ニッパー (プラスティック用/ラウンド刃)

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    ラウンド刃。ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。
    全長(mm)160切断能力(mm)樹脂Φ5
  • デスクトップパネル エスコ

    デスクトップパネル

    エスコ
    32,200税込35,420
    1枚
    翌日出荷
    半透明パネル。フロント用(クランプタイプ)。クランプ式のベースをデスク天板に固定して使用します。取付が可能かデスクの天板厚と有効奥行寸法を事前にご確認ください。
    材質本体パネル:アクリル樹脂(5mm厚) クリップ:スチール(粉体塗装)質量(g)3400外形寸法(mm)1180×40×500(H)適合サイズ(mm)【デスク】天板厚:17~40、有功奥行:35以上パネルサイズ(mm)1180(W)×400(H)
  • 超精密ピンセット(ESD/ダイヤコート/ステンレス製) エスコ

    超精密ピンセット(ESD/ダイヤコート/ステンレス製)

    エスコ
    8,450税込9,295
    1本
    翌日出荷
    視認性を確保しながら小物部品をしっかり保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
  • ニトリルゴムコーティング手袋 エスコ

    ニトリルゴムコーティング手袋

    エスコ
    1,310税込1,441
    1双
    翌日出荷
    13ゲージ。水塗れ、油汚れにも優れたグリップ力を発揮する耐水性コーティング。
    材質繊維部:ナイロン 樹脂部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.0蛍光グリーン
  • 19x44mm タグブランク(アルミ 長四角/グリーン/5枚) エスコ

    19x44mm タグブランク(アルミ 長四角/グリーン/5枚)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)19×44穴径(Φmm)3.2
  • バイオ わざ盛10 OCH リスパック

    バイオ わざ盛10 OCH

    リスパック
    1,098税込1,208
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    ※蓋のみ、本体は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)170×110×46質量(g)7.7
  • バイオ わざ盛10 OC リスパック

    バイオ わざ盛10 OC

    リスパック
    999税込1,099
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    斜め底面でツマ削減と立体感アップの刺身容器。
    材質バイオPET寸法(mm)170×110×35質量(g)8
  • バイオレットオイルホールドリル 三菱マテリアル

    バイオレットオイルホールドリル

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性・耐酸化性に優れた新開発のバイオレットコーティングを採用したオイルホールドリルです。
    用途用途材質コバルトハイス先端角(°)118刃形右ネジレ21°~34°表面処理Vコーティング
  • RQD型自吸式渦流ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    RQD型自吸式渦流ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
  • 標識灯 615 キセノン 電池付属 はくでん

    標識灯 615 キセノン 電池付属

    はくでん
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
    寸法(mm)146×41使用電池単1×1個電池寿命20日間(目安)
  • (82141)インストルメントパネル ワイヤ トヨタ

    (82141)インストルメントパネル ワイヤ

    トヨタ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(2件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • 渦流タービンポンプFHD(高圧・FC) ニクニ

    渦流タービンポンプFHD(高圧・FC)

    ニクニ
    349,800税込384,780
    1台
    6日以内出荷から12日以内出荷
    小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
    用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/カーボン/FKM
  • TUBE,OUTER    51410MKHD61 ホンダ

    TUBE,OUTER 51410MKHD61

    ホンダ
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
  • HARNESS,WIRE   32100MKHD61 ホンダ

    HARNESS,WIRE 32100MKHD61

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
  • SWITCH COMP,HNDL   35101MKHD61 ホンダ

    SWITCH COMP,HNDL 35101MKHD61

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • 渦流タービンポンプFHD(高圧・FC) ニクニ

    渦流タービンポンプFHD(高圧・FC)

    ニクニ
    379,800税込417,780
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
    用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/カーボン/FKM
  • DISK COMP,R FR BR    45120MKHD61 ホンダ

    DISK COMP,R FR BR 45120MKHD61

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • SPRING,FR FORK    51401MKHD61 ホンダ

    SPRING,FR FORK 51401MKHD61

    ホンダ
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
  • DISK COMP,L FR BR    45220MKHD61 ホンダ

    DISK COMP,L FR BR 45220MKHD61

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • CABLE,STARTER&EAR   32410MKHD61 ホンダ

    CABLE,STARTER&EAR 32410MKHD61

    ホンダ
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
  • トップガード(ブラック/45T用) SHIMANO(シマノ)

    トップガード(ブラック/45T用)

    SHIMANO(シマノ)
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
  • LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-F~) CKD

    LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-F~)

    CKD
    4,425税込4,868
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    3,298税込3,628
    1個
    10日以内出荷から92日以内出荷
    種類DCファン
  • FHDオーバーホール部品セット ニクニ

    FHDオーバーホール部品セット

    ニクニ
    52,980税込58,278
    1セット
    4日以内出荷
    メカニカルシール、パッキン類をパッケージ。ポンプのオーバーホール目安は1年に1度です
  • FSD型用部品セット エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型用部品セット

    エバラポンプ(荏原製作所)
    2,198税込2,418
    1セット
    6日以内出荷
    「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 前後2カメラ ドライブレコーダー セルスター

    前後2カメラ ドライブレコーダー

    セルスター
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    前後フルハイビジョン2カメラモデル ドライブレコーダー 。夜間補正Ver.2 のより光量の少ない夜間・トンネルなどの場所でも、鮮明でクリアな映像を記録できます。HDR搭載による画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。本体と別体カメラを接続する配線コードを新設計しハッチバックのグロメット内を通しやすいストレートプラグになりました。カメラ配線コードは9.0mあるので、様々な車種でも後方まで余裕で届きます。パーキングモード中の作動時間(最大12時間)、電圧監視機能がドライブレコーダー本体で設定ができるパーキングモードを搭載。※オプション品GDO-53が必要です。常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。パーキングモードのON/OFFもワンタッチで切り替え可能!起動時に音声でお知らせもします。microSDカードメンテナンスフリー機能搭載。独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。microSDカードは32GBが付属し最大128GBまで対応します。
    付属品本体(マウントベース一体型)(※あらかじめ両面テープ(ガラス用)が貼られています。)、別体カメラ(マウントベース一体型)、アクセサリープラグDCコード(コネクタ/2A)5m、カメラ接続コード(片側ストレート)、別体カメラ用 両面テープ(ガラス用)、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、ファーストステップガイド仕様VCCI:クラスA、録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG適合(録画トリガ)通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画サイズ別体カメラ:48.5(W)×16(D)×44(H)mm(突起部含まず)質量(g)別体カメラ:28寸法92.5(W)×25(D)×80(H)mm(突起部含まず)コード長さ(m)カメラ接続:9本体質量(g)116対応対応外部記憶媒体:microSDカード16GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨(SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上)※メーカーオプションmicroSDカード推奨電源電圧(V)DC12/24機能3Gセンサー:有り(衝撃感度 10段階)、HDR:有り、インターネット地図連動:有り、タイムラプス録画:有り、記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル照度(Lx)最低被写体:3UX保証期間1年視野角本体カメラ:水平117° 垂直61° 対角143°、別体カメラ:水平117° 垂直61° 対角143°撮像素子200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質録画:【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値2画素数録画:200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム画角録画:【FullHD】本体カメラ:水平117、垂直61、対角143、別体カメラ:水平117、垂直61、対角143、【HD】本体カメラ:水平117、垂直61、対角143、別体カメラ:水平117、垂直61、対角143、【D1】本体カメラ:水平94、垂直61、対角112、別体カメラ:水平94、垂直61、対角112動作温度範囲(℃)-10 ~ +60映像出力外部:無しGPS有り