カテゴリ
- 物流用品(393)
- パソコン/周辺機器(12)
- 自動車補修部品(8)
- 農業機械(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- マスク(2)
- 切削工具(2)
- 縫製用品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(393)
- メディアカバーマーケット(8)
- KSフィルター(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ケルヒャー(2)
- 工進(2)
- 重松製作所(2)
- ダイニチ工業(2)
- 本多電子(2)
- タナカ(2)
- 佐文工業所(2)
- Vesrah(2)
- StarTech.com(2)
- マリンテック(2)
- はくでん(2)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hd-h2」の検索結果

※フードのみ※電動ファン付き呼吸用保護具 HD-H2
重松製作所¥4,298税込¥4,7281個当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。適合本体FU-80、FU-28、FU-07質量(g)200タイプフード
耐衝撃構造 水平器
はくでん¥829税込¥9121個5日以内出荷垂直・水平・45°の気泡管が搭載されています。製品の両端素材はゴムになっており、落下時の破損を防止し、耐衝撃性に優れています。裏面には磁石付いています。材質ABS・ゴム寸法(mm)225×19×39質量(g)110
工進噴霧器GT-H・HD用 2頭口噴口クミ(一頭口切替)
工進¥1,398税込¥1,5381個当日出荷2頭口噴口クミで大量噴霧(一頭口切替可能)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種GT-HDシリーズ
工進噴霧器GT-H・HD用 吐出ホースクミ (2m)
工進¥1,098税込¥1,2081個当日出荷工進噴霧器GT-H・HD用 吐出ホースクミ (2m)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種GT-HDシリーズ
専用充電池
GENTOS¥2,298税込¥2,5281個当日出荷WSシリーズヘッドライト専用充電池。本体に直接ケーブルをつないでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。WS-10SB 後継適合機種AR-100H / AR-243HD / AR-F343HD / SGWL-02H / WS-100H / WS-200H / WS-243HD / WS-300H / WS-343HD / WS-400H / WS-443HD / WS-543HD / WS-643HD / WS-743HD質量(g)20電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V800mAh 2.96Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×13×32電池寿命充放電 約500回(※充電回数が500回を超えると、充電池の容量は初期容量から約30%減少します。)充電時間(時間)2.5電源タイプ充電式(リチウムポリマー3.7V800mAh 2.96Wh)
液晶保護フィルム Lenovo Tab B10 HD ( 2nd Gen ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Lenovo Tab B10 HD (2nd Gen)寸法(mm)236.5×144.4取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Lenovo Tab B10 HD ( 2nd Gen ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Lenovo Tab B10 HD (2nd Gen)寸法(mm)236.5×144.4取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
汎用インクリボン RICOH(JBAT) 5577-G02
ノーブランド(4件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。適合5557-G02(H02/GJ2/HJ2/HD2)種別ノーブランド適合メーカーRICOH(JBAT/旧IBM)
カットオフバイメタルバンドソー
TRUSCO(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781箱(3本)当日出荷から9日以内出荷高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。 ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質/仕上バイメタル
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m BUFFALO バッファロー 通信ケーブル プリンター
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【BUFFALO バッファロー】。★HDD。・HD-LBVU2/Nシリーズ。・HD-LEMU2/Yシリーズ。・HD-PHGU2/UCシリーズ。・HD-QLSU2/R5シリーズ。・HD-QSIBSU2/Rシリーズ。・HD-QSSU2/R5シリーズ。・HD-QSU2/R5シリーズ。・HD-RQSSU2/R5シリーズ。・HD-WIU2/R1シリーズ。・HD-WLSU2/R1シリーズ。・HD-AVQU2/Vシリーズ。・HD-CBU2/Yシリーズ。・HD-CBU2シリーズ。・HD-CEU2シリーズ。・HD-CLU2/Nシリーズ。・HD-CLU2シリーズ。・HD-CNU2シリーズ。・HD-CYU2シリーズ。・HD-EBU2シリーズ。・HD-ESU2シリーズ。・HD-HU2シリーズ。・HD-LBFU2シリーズ。・HD-LBU2シリーズ。・HDX-LSU2/VCシリーズ。HDX-LS2.0TU2/VC。HDX-LS1.0TU2/VC。HD-WL4TSU2/R1。HD-WL3TSU2/R1。HD-WL2TSU2/R1。HD-W800IU2/R1。HD-W500IU2/R1。HD-W2.0TIU2/R1。HD-W1.5TIU2/R1。HD-W1.0TIU2/R1。HD-RQS2TSU2/R5。HD-RQS1TSU2/R5。HD-QS6.0TSU2/R5。HD-QS4.0TSU2/R5。HD-QS3.0TSU2/R5。HD-QS2TIBSU2/R。HD-QS2.0TSU2/R5。HD-QS1TIBSU2/R。HD-QS1.0TSU2/R5。HD-QL8TSU2/R5J。HD-QL8TSU2/R5。HD-QL6TSU2/R5。HD-QL4TSU2/R5J。HD-QL4TSU2/R5。HD-Q2.0TSU2/R5。HD-Q1.0TSU2/R5。HD-PHG80U2/UC-BK。HD-PHG80U2/UC。HD-PHG40U2/UC-BK。HD-PHG40U2/UC。HD-PHG160U2/UCBK。HD-PHG160U2/UC。HD-PHG120U2/UCBK。HD-PHG120U2/UC。HD-LEM2.0TU2/YJ。HD-LEM2.0TU2/Y。HD-LEM1.5TU2/Y。HD-LEM1.0TU2/YJ。HD-LEM1.0TU2/Y。HD-LBV3.0TU2/N。HD-LBF2.0TU2-WH。HD-LBF2.0TU2。HD-LBF1.0TU2-WH。HD-LBF1.0TU2。HD-LB500U2。HD-LB2.0TU2。HD-LB1.5TU2。HD-LB1.0TU2。HD-HES750U2。HD-HES640U2。HD-HES500U2。HD-HES320U2。HD-HES250U2。HD-HES1.0TU2。HD-H500U2。HD-H400U2。HD-H320U2。HD-H300U2。HD-H250U2。HD-H160U2。HD-ES640U2。HD-ES500U2。HD-ES320U2。HD-ES250U2。HD-EB500U2。HD-EB2.0TU2J。HD-EB2.0TU2。HD-EB1.5TU2。HD-EB1.0TU2J。HD-EB1.0TU2。HD-CY1.0TU2。HD-CN500U2。HD-CN1.5TU2。HD-CN1.0TU2。HD-CL500U2。HD-CL500U2/N。HD-CL2.0TU2。HD-CL2.0TU2/N。HD-CL1.5TU2。HD-CL1.5TU2/N。HD-CL1.0TU2。HD-CL1.0TU2/N。HD-CE750U2。HD-CE640U2。HD-CE500U2。HD-CE2.0TU2。HD-CE1.5TU2。HD-CE1.0TU2。HD-CB500U2-WH。HD-CB500U2。HD-CB2.0TU2-WH。HD-CB2.0TU2。HD-CB2.0TU2/Y。HD-CB1.5TU2-WH。HD-CB1.5TU2。HD-CB1.5TU2/Y。HD-CB1.0TU2-WH。HD-CB1.0TU2。HD-CB1.0TU2/Y。HD-AVQ3.0U2/V。HD-AVQ2.0U2/V。HD-AVQ1.0U2/V。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター
NPA(東洋テック)¥69,980税込¥76,9781セット当日出荷ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
抗菌気化フィルター5シーズン用
ダイニチ工業(7件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット当日出荷適合機種HD-300A, HD-300B, HD-300C, HD-300CE, HD-300D, HD-300DE, HD-300E, HD-300EE, HD-300F, HD-300FE, HD-300GE, HD-300HE, HD-300IE, HD-300JE, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR, HD-300TR2, HD-300TR3, HD-300TR4, HD-3011, HD-3012, HD-3013, HD-3014, HD-3015, HD-3015E3, HD-3016, HD-3016E4, HD-3017, HD-3017E5, HD-3018, HD-3018E6, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-C300G, HD-C300H, HD-KS3017, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX320, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-RX311, HD-RX312, HD-RX313, HD-RX314, HD-RX315, HD-RX316, HD-RX317, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325アズワン品番64-8202-22
DisplayPort - HDMI 変換アダプタ HDR対応 4K/60Hz ディスプレイポート(オス) - HDMI(メス)
StarTech.com¥6,998税込¥7,6981個当日出荷4K/60HzのUHDビデオ解像度で驚きの画質を実現。高いコントラスト比と精緻なカラーを再現するHDR(ハイダイナミックレンジ)サポート。一貫して安定したAV信号を保持するEMI保護ケージ。小型軽量設計による優れた携帯性。DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単長さ(mm)29色ブラック高さ(mm)11.4湿度(%RH)25~60コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-20~60最大解像度4096×2160@24Hz、3840×2160@60Hz製品幅(mm)253動作温度(℃)5~35ケーブル長(cm)12.2対応解像度4096×2160@24Hz/3840×2160@60Hzオス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
USB-C - HDMI ディスプレイ変換アダプタ HDR対応 4K/60Hz
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個当日出荷4K/60HzのUHDビデオ解像度で驚きの画質を実現。高いコントラスト比と精緻なカラーを再現するHDR(ハイダイナミックレンジ)サポート。一貫して安定したAV信号を保持するEMI保護ケージ。携帯性に優れた小型軽量設計。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適。外出時にアダプタを携帯長さ(mm)25色ブラック高さ(mm)11質量(g)25湿度(%RH)25~60コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】4096×2160@24Hz、3840×2160@60H製品幅(mm)150動作温度(℃)5~35ケーブル長(cm)6.7対応解像度4096×2160@24Hz、3840×2160@60Hオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
タブレットケース Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 2022年版 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。適合機種Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 2022年版材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性高硬度9H
防カビフィルター
ダイニチ工業(2件のレビュー)¥599税込¥6591セット当日出荷適合機種HD-300A, HD-300B, HD-300C, HD-300CE, HD-300D, HD-300DE, HD-300E, HD-300EE, HD-300F, HD-300FE, HD-300GE, HD-300HE, HD-300IE, HD-300JE, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR, HD-300TR2, HD-300TR3, HD-300TR4, HD-C300G, HD-C300Hアズワン品番64-8202-13
タブレットケース Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 2021年版 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。適合機種Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 2021年版材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性高硬度9H
タブレットケース Lenovo Tab B10 HD (2nd Gen) 2022年版 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。適合機種Lenovo Tab B10 HD (2nd Gen) 2022年版材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性高硬度9H
タブレットケース Lenovo Tab B10 HD (2nd Gen) 2023年版 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。適合機種Lenovo Tab B10 HD (2nd Gen) 2023年版材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性高硬度9H
S2イエローマックス80’s
M&H(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷から5日以内出荷80年代から90年代に流行ったイエローキャップのハロゲンをコーティングバルブで現代に甦らせました!しかも黄色さは昔よりもパワーアップ! 旧車の特権、圧倒的存在感の最強イエローで現行車に差をつけろ!色温度(K)2300
天井モバイルプロジェクター/フルHD/500ANSIルーメン
BenQ(ベンキュー)¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷天井投写にも対応する角度調整機能。スムーズに角度調整でき、傾斜がつけられる専用台座付属。自動縦横回転補正、オートフォーカス機能で設置の手間を軽減。Netflix対応Google TV、バッテリー、スピーカー内蔵のオールインワンモデル。USB-C給電対応で、専用電源アダプター不要(※バッテリー非内蔵)。気軽に寝落ちできるスリープタイマー機能を搭載。USBメモリにマルチメディアファイルに入れて再生が可能。Bluetooth接続により、スマートフォンや外部スピーカーとも連携可能仕様●J-Moss:対応●LAMP種類:レーザー●VCCI:対応●その他インターフェース:USB Type-C x1(DP Altモード、PD入力最大100W、出力18W)、USB Type-A x1(マルチメディア再生及び5V/1A給電用)●その他解像度:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●最大解像度(RGB信号):フルHD●本体サイズ(D):192mm●本体サイズ(H):211mm●本体サイズ(W):130mm●環境自己主張マーク:なし●画像入力端子(PC入力):HDMI (2.0b) x1●画面サイズ(最大):120型●画面サイズ(最小):30型●立体物投影機能:なし●立体物読取機器(書画カメラ):なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプタ、電源コードセット●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:第2条第19号に規定する特定無線設備、第2条第19号の2に規定する特定無線設備 、第2条第19号の3に規定する特定無線設備 、技適マーク:有●音声出力端子(PC入力):ミニジャック(3.5mm) x1備考保証期間:1年センドバック電源AC100V~240V(50/60Hz)本体質量(kg)約1.6(台座込み)表示方式DLP最大消費電力(W)90,最大90(待機時0.5)コントラスト比100000:1輝度500lm色再現性約1677万色ランプ寿命20000時間走査周波数(水平)15~135kHz走査周波数(垂直)23~62Hzケーブル電源ケーブル(約1.1m)スピーカーあり:4Wx2+10W(ウーファー)RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ワンタッチカップリング(メス)⇔M22x1.5オネジ
ケルヒャー¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷高圧ホース側(メネジ)。吐出水量 750-1,000L/h(HD/HDS) EASY!Lock対応高圧ホースとの接続はアダプターNo.2(4.111-030.0)で可能適合機種HDC Classic、HDC Standard
電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2
重松製作所¥169,800税込¥186,7801セット翌々日出荷フィルタは撥水性です。 使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。 風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。 風量チェッカー FM-2[別売]があります。用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。 インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K質量(g)約1095バッテリー稼動時間6.0時間
...